カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「me-38」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    切断面を変形させずにきれいに切断できる。
    用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
  • 金らん 日本紐釦貿易

    金らん

    日本紐釦貿易
    ¥919税込¥1,011
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン100%寸法(幅W×長さL)(cm)33×33
  • プラスチックガウンライト オカダ医材

    プラスチックガウンライト

    オカダ医材
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(12枚)
    翌々日出荷
    エラスティック袖口で手首にしっかりフィットします。衛生的な使い捨てタイプです。1枚ずつたたんでいるため取り出しが簡単です。
    材質ポリエチレン色ブルー
  • 耐熱パイプカバー 因幡電工

    耐熱パイプカバー

    因幡電工
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    8日以内出荷
    スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
    材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • SDS-max ミニランマ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max ミニランマ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷
    狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
    用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。適合機種【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH 4/N、GSH 5、GSH 5CE/N、GSH 5CE/N2、GSH 5E、GSH9VC、GSH 10C、GSH 11E、GSH11VC、GSH 388【ボッシュ ハンマドリル】 GBH 5DCE、GBH 5-38D、GBH 5-40DC、GBH 5-40DE、GBH 5-40DCE、GBH 5-40DCE/N、GBH 7DE、GBH 7-45DE、GBH 7-46DE、GBH 8-45DV、GBH 8-65DCE、GBH 10DC、GBH 11DE、GBH 38/N【ヒルティ 電動ハンマ】 TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマドリル】 TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE60-AVR、TE70、TE70-ATC、TE70-ATC/AVR、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマ】 HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1111C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマドリル】 HR400DPG2、HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C、HR5212C【日立 電動ハンマ】 H41MA、H41MB、H45MEY、H45MR、H60MB、H60MEY、H60MRV【日立 ハンマドリル】 DH36DMA、DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MC、DH40MEY、DH40MR、DH40MRY、DH45ME、DH45MEY、DH50MB、DH50MRY、DH52ME、DH52MEY【リョービ ハンマドリル】 ED-351、ED-400、ED-400E【マックス ハンマドリル】 PK-R451シャンク形状SDS-max
  • Sunon 軸流ファン SUNON

    Sunon 軸流ファン

    SUNON
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 各社対応レバーハンドル ハイロジック

    各社対応レバーハンドル

    ハイロジック
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    3日以内出荷
    さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、寝室などプライバシー空間に最適 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所個室、寝室主な用途個室、寝室適合扉厚(mm)30~40
  • エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 アスウィル

    エンボスメーカー用ペーパー380mm幅

    アスウィル
    ¥3,500税込¥3,850
    1冊(100m)
    4日以内出荷
    エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。
    用途緩衝材の作成材質針葉樹パルプ全長(m)100紙厚(g/m2)80ペーパー寸法(mm)380×190紙厚(μm)119±10入数1冊ミシン目(mm)190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっていますグリーンマーク認定
  • エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット アスウィル

    エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット

    アスウィル
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(5冊)
    4日以内出荷
    エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。お得な5冊セットです。
    用途緩衝材の作成材質針葉樹パルプ全長(m)100紙厚(g/m2)80ペーパー寸法(mm)380×190紙厚(μm)119±10入数5冊ミシン目(mm)190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっていますグリーンマーク認定