エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 5冊セット
エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。お得な5冊セットです。
- 用途
- 緩衝材の作成
- 材質
- 針葉樹パルプ
- 全長(m)
- 100
- 紙厚(g/m2)
- 80
- ペーパー寸法(mm)
- 380×190
- 紙厚(μm)
- 119±10
- 入数
- 5冊
- ミシン目(mm)
- 190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっています
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1セット(5冊)
注意
※aswill製エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。※本製品以外では使用できません。
緩衝材 の新着商品
カテゴリ
























