カテゴリ
- 切削工具(37)
- 自動車純正部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
「me001225」の検索結果

高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA
京セラ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から3日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
チップ TNGA
京セラ¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から12日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ VNGA
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1個翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ SNGA
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)(有効)2.6寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状正方形90°寸法LE(mm)2.6厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ DNGA-ME
京セラ¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNGA
京セラ¥6,498~税込¥7,148~1個翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA
京セラ¥8,398税込¥9,2381個翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ VNGA
京セラ¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ DNGA
京セラ¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
55°菱形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
正三角形 ネガチップ KBN010
京セラ¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)3.81材種KBN010
80°菱形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
六角形 ネガチップ KBN010
京セラ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から4日以内出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。寸法D1(mm)5.16材種KBN010
35°菱形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)3.81チップ形状ひし形35°材種KBN010
正方形 ネガチップ KBN010
京セラ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状正方形材種KBN010
チップ DNGA
京セラ¥5,998税込¥6,5981箱翌々日出荷から6日以内出荷材質KBN475形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGA
京セラ¥8,398税込¥9,2381箱翌々日出荷から6日以内出荷材質KBN475形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA
京セラ¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から11日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ DNGA
京セラ¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ WNGA
京セラ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数3チップ形状六角形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
チップ VNGA
京セラ¥5,998税込¥6,5981箱3日以内出荷から6日以内出荷材質KBN475形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNGA
京セラ¥5,998税込¥6,5981箱3日以内出荷から6日以内出荷材質KBN475形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ WNGA
京セラ¥9,298税込¥10,2281箱3日以内出荷から6日以内出荷材質KBN475形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ VNGA
京セラ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525チップ形状ひし形35°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
チップ CNGA-ME
京セラ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ SNGA
京セラ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNGA
京セラ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
旋削加工用チップ
京セラ¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」で高硬度材加工のコストダウンを実現します。用途旋削加工用。トラスコ品番713-7166穴径(Φmm)3.81チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525