旋削加工用チップ

旋削加工用チップ - 京セラ旋削加工用チップ - 京セラ

「耐摩耗性×耐欠損性」で高硬度材加工のコストダウンを実現します。

用途
旋削加工用。
トラスコ品番
713-7166
穴径(Φmm)
3.81
チップ形状
正三角形
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82633026TNGA160404S01225ME KBN015
¥11,510
¥9,798
¥10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする