カテゴリ

  • 建築金物(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「me31」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトガンマイクロホン ME31 オリンパス

    コンパクトガンマイクロホン ME31

    オリンパス
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
    付属品グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(2~5V)コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)約Φ21(最大径)×155本体質量(g)約97.5(コード含む)周波数特性70~14000Hz出力インピーダンス(Ω)1.1kプラグΦ3.5mm3極金メッキプラグアズワン品番64-9619-46指向性単一指向性
  • ニュー・エフモール エンド マサル工業

    ニュー・エフモール エンド

    マサル工業(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●モール末端の閉塞に。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ フジトク

    Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ

    フジトク
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • 超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
    仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール オンダ製作所

    ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • 金らん 日本紐釦貿易

    金らん

    日本紐釦貿易
    919税込1,011
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン100%寸法(幅W×長さL)(cm)33×33
  • 表面粗さ計 TIME3110(旧TR110) TIME

    表面粗さ計 TIME3110(旧TR110)

    TIME
    159,800税込175,780
    1台
    欠品中
    TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。 キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。 ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。 経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。 ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲 正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス RaとRzの両方の測定範囲 LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム 充電式リチウム電池と回路機能の改善。 高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。
    仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)再現性(%)<12フィルターRCアナログ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<80
  • 屋外用オプトモール付属品 エンド3号 グレー マサル工業

    屋外用オプトモール付属品 エンド3号 グレー

    マサル工業
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 300x300mm ツールロール(10ポケット) エスコ

    300x300mm ツールロール(10ポケット)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925ME-31材質キャンバス生地寸法(mm)300×300(H)材質(本体)キャンバス生地
  • メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)~200寸法F(mm)12ねじ規格インチサイズ使用流体
  • アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター) 日本無機

    アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)

    日本無機
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa使用湿度(%RH)95以下
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ用アンカー(エンドブラケット取り付け用) DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ用アンカー(エンドブラケット取り付け用)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    799税込879
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • ポータブル表面粗さ計 三商

    ポータブル表面粗さ計

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    ポケットサイズ&低価格。一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。。各種材料に対応する広い測定レンジ。平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。
    仕様測定粗さパラメータ:Ra、Rz測定範囲Ra:0.05~10.0μm、Rz:0.1~50μm質量(g)160電源3.6Vリチウムイオン電池測定精度±15%再現性<12%外寸法(mm)110×70×24
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    10,980税込12,078
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)2000厚さ(mm)35ブロンズ製品幅(mm)35色番ZB部位名称パイプ(屋外用)
  • TME・TMN 自動点滅盤 日東工業

    TME・TMN 自動点滅盤

    日東工業
    65,980税込72,578
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    10,980税込12,078
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)2000厚さ(mm)35Tシルバー製品幅(mm)35色番ZT部位名称パイプ(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    20,980税込23,078
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)4000厚さ(mm)35ブロンズ製品幅(mm)35色番ZB部位名称パイプ(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,098税込2,308
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺Tシルバー色番ZT部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    20,980税込23,078
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)4000厚さ(mm)35Tシルバー製品幅(mm)35色番ZT部位名称パイプ(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,198税込3,518
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺Tシルバー色番ZT部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,098税込2,308
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺ブロンズ色番ZB部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    20,980税込23,078
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)800厚さ(mm)45Tシルバー製品幅(mm)45色番ZT部位名称支柱(屋外用)
  • Minnow Experthook Medium Wire(ミノーエキスパートフック ミディアムワイヤー) ME-31B VANFOOK(ヴァンフック)

    Minnow Experthook Medium Wire(ミノーエキスパートフック ミディアムワイヤー) ME-31B

    VANFOOK(ヴァンフック)
    619税込681
    1袋(16本)
    6日以内出荷
    独自形状を採用したエリアミノー専用フック
    用途「ME-31B」はフック同士が絡まる、ルアーの背中を抱く、ラインを拾うなどのアクシデントを徹底して排除したエリアミノーイング専用フックです。使用するミノーのサイズや形状に関わらず、独自のワイド形状がトラブルを防止します。またワイド形状ならではの掛かりは、ミノーに良く反応するヤマメ・アマゴ類を捉えるのに最適です。縦アイを採用している為、渓流用ミノーに特別なチューニングを施すことなく、そのままバーブレス仕様にしてエリアでお使いいただけます。ステルスブラック特性ゲイプ幅(5段階):5ワイド/ポイント形状(5段階):4カーブ/強度(10段階):6/刺さりやすさ(10段階):6/バレにくさ(10段階):7/錆びにくさ(10段階):7/ルアー適正:プラグ入数(本)16
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,198税込3,518
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺ブロンズ色番ZB部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    20,980税込23,078
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)800厚さ(mm)45ブロンズ製品幅(mm)45色番ZB部位名称支柱(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    17,980税込19,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)1000厚さ(mm)45Tシルバー製品幅(mm)45色番ZT部位名称支柱(屋外用)
  • 手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈ブロンズ〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈ブロンズ〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    17,980税込19,778
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
    用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)1000厚さ(mm)45ブロンズ製品幅(mm)45色番ZB部位名称支柱(屋外用)
  • 表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) TIME

    表面粗さ計 TIME3100(旧TR100)

    TIME
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。 二つLCDディスプレー 測定結果は上部から簡単で見えます。 ポケットサイズ 各種材料に対応する広い測定レンジ 平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能 一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能 キーボードによる外部校正機能 充電式電池使用、充電中でも使用できます ニッケル水素電池使用 9V ISO,DINに準拠 メーカーの品質保証書
    仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%質量(g)200寸法116×86×30(mm)電源3.7 VLiバッテリー再現性(%)<12動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<90
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    定格電圧(V)DC24規格CEマーキング、UL規格外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
    メーカースズキ
  • 手作り名札作成キット サンワサプライ

    手作り名札作成キット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(3セット)
    当日出荷
    インクジェットプリンタで本格的な名札・ネームプレートが、1個から簡単に作成できるキットです。 名札・ネームプレート大にミシン目が入っている専用紙、名札パーツが入っています。このキットで名札・ネームプレートが3個作れます。プレート本体に用紙、その上から立体透明カバーシールを貼り、さらにプレートの裏にクリップを貼れば完成です。プレートは横長タイプで、シンプルな白です。立体的で本格的な名札・ネームプレートに仕上がります。専用紙は写真印画紙タイプで、写真、イラストや文字も美しく表現します。※まとめて名札を作りたい方には、JP-NAME31-15(15個入り)・JP-NAME31-30(30個入り)の簡易パッケージ製品をご用意しました。
    厚さ(mm)写真用紙/0.267適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インク材質プレート本体/ABS樹脂 カバーシール/ウレタン樹脂 クリップ・台座/アクリル クリップ部/鉄用紙厚(g/m2)266
  • EMEET PIXY E3138 Black 4K EMEET

    EMEET PIXY E3138 Black 4K

    EMEET
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    【世界初・AIデュアルカメラ】。4K UHD(30fps)対応の高性能イメージングカメラ + AIアシストカメラ。デュアルカメラにより立体的な認識・トラッキング性能を実現背景が複雑でも人物や物体を0.2秒で高速フォーカス 。超高速オートフォーカス(BlinkFocus)すべての画素がフォーカスに使われる全画素位相差検出、暗所や高速移動時でも安定したピント合わせが可能 。AIによる顔認識・露出最適化。顔の輪郭を検出して、肌色や明暗のバランスを自動調整。逆光環境でも自然な映りをキープ 。AI自動追尾 + ジェスチャー操作。被写体をフレーム中心に保つインテリジェント追尾機能。手のひらを2秒静止 → 自動追尾のオン/オフ切替が可能 。高性能オーディオ機能。ノイズキャンセリングモード:定常/突発ノイズを同時に抑制。ライブモード:空調などの背景ノイズも自動除去。オートゲイン調整で音量のばらつきも補正。EMEET Studio対応。AI原稿支援、PTZ(パン・チルト・ズーム)制御、画像補正、マルチカメラ操作など可能 。外部AI(ChatGPT/Claude/Geminiなど)と連携し動画制作をAIが支援