カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mea10z」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(28件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
関連キーワード
消火器・消火用品カテゴリ
関連カテゴリ