カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 農業機械(4)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み

エントランスキャップ
未来工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥29,980税込¥32,9781個(15m)4日以内出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷図解NoMP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.47、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.48、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.37、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.48、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.34、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.48、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.48、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.48、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.48、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.37、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.48
フオーク レバー ジク
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷図解NoMP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 フオーク レバー ジク_No.44、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.54、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 フオーク レバー ジク_No.44、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 フオーク レバー ジク_No.44、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 フオーク レバー ジク_No.44、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.34、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.44、MS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.9、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.9、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.44、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.36、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 フオーク レバー ジク_No.44
ピストンリング アッセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷図解NoKP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンリング アッセンブリ_No.26、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンリング アッセンブリ_No.26、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.26、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンリング アッセンブリ_No.26、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.10、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンリング アッセンブリ_No.26、MS160EMK エンジン(カム,クランククシャフト,マグネト部品_No.9、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.18、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンリング アッセンブリ_No.26、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.26、MSW-70-K カム,クランクシャフト,マグネト部品_No.9、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.36
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら