カテゴリ

  • 医療(1,248)
  • 救急・衛生(778)
  • 介護用品(435)
  • 機構部品(265)
  • 科学研究・開発用品(167)
  • 切削工具(166)
  • ヘルスケア(117)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 制御機器(43)
  • 安全標識(32)
  • 作業服(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 厨房用品(20)
  • 日用品(15)
  • 安全保護具(13)
  • マスク(13)
  • 手袋(13)
  • 学童・教育用品(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 清掃用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「medical」の検索結果

関連キーワード
3,511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダーマフレックスA 皮膚接着剤 Chemence MedicalダーマフレックスA 皮膚接着剤Chemence Medical(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。閉創部は微生物の遮断および防水性に優れます。4-0縫合糸と同等程度の強度をもっています(※製造元による検証)。0.7mLの容量のため、広い範囲に塗布できます。一層塗りで閉創可能です。ガラスアンプルを使用していないため、アンプルによる術者の怪我の心配がありません。抜糸、抜去不要で術後目立ちにくい
仕様●1本あたりの容量(mL):0.7●入数:1本入●接着までの所要時間:約60秒●主成分:2-オクチルシアノアクリレート、n-ブチルシアノアクリレート●用途:救急、手術室●EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-9165-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037医薬品医療機器等法一般医療機器
MTG MEDICAL ドゥキレイ消毒ジェル 豊田通商MTG MEDICAL ドゥキレイ消毒ジェル豊田通商
40,980税込45,078
1ケース
4日以内出荷
天然発酵由来アルコール配合手肌にやさしい保湿成分入り爽やかなユーカリの香り使いやすいジェルタイプ持ち運びやすい小型サイズ
用途手肌の殺菌・消毒内容量(mL)100×72本有効成分ベンゼトニウム塩化物0.05%
MEDICAL STAFF ストラップ ティティメディカルMEDICAL STAFF ストラップティティメディカル
989税込1,088
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
院内でのPHS取り付けに最適です。 英文字でインパクト大! 左右の文字をわかりやすいように同じ方向で揃えました。 多彩な機能を備えたストラップ。 使い方いろいろ!
寸法(幅W×長さL)(cm)2×54材質(紐)ポリエステル、(安全パーツ)PP、(マツバ)PC・ナイロン、(金具)鉄機能ストラップ機能、万能吊り下げパーツ(脱着式2WAY)、キーフック×2、セーフティーパーツ
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用タイプオスルアーロック
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL(1件のレビュー)
879税込967特価
1袋(10個)
当日出荷
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
材質PVDF(フッ素樹脂)
打診器(テーラーハンマー) Spirit Medical打診器(テーラーハンマー)Spirit Medical
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタンダードタイプの打診器。
タイプテーラー材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190ヘッド径(Φmm)40ヘッド長(mm)55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4200-00医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit LEDペンライト Spirit MedicalSpirit LEDペンライトSpirit Medical(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラフルな軽量LEDペンライト。 アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。 やさしい黄色系のLEDランプを採用。 デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。
寸法(mm)Φ11.5×140質量(g)35光源10000 MCD連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時)
皮膚用接着剤 ダーマフレックスA Chemence Medical皮膚用接着剤 ダーマフレックスAChemence Medical
19,980税込21,978
1箱(10本)
当日出荷
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート内容量(mL)0.7滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番7-9165-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037接着時間(秒)約60医薬品医療機器等法一般医療機器
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,277税込2,505
1袋(10個)
当日出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・硬質チューブ用タイプメスルアー
洗浄ガン 60シリーズ HEGA Medical洗浄ガン 60シリーズHEGA Medical
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
一般的な洗浄から医療機器まで幅広く洗浄できます。トリガーの裏側に付いているネジで噴出量の調整が可能です。別売の先端部(-11~-18)を取り付けて洗浄用途に合わせたスプレーのパターンに変更できます。
耐圧(MPa)0.15~0.6ホース長さ(m)1.5使用流体水(水道水、耐熱60℃まで)接続口1/2'ネジ取り出しニップル
テストラングVADI VADI MEDICALテストラングVADIVADI MEDICAL
15,980税込17,578
1個
当日出荷
オートクレーブ滅菌可能な耐久性に優れたテストバッグです。
仕様コンプライアンス:22mL/cmH2O(@500mL)サイズ80×40×270mm質量(g)200アズワン品番68-6995-37バッグ容量(L)0.5
Spirit聴診器 クラシカル Spirit MedicalSpirit聴診器 クラシカルSpirit Medical
9,698税込10,668
1組
当日出荷から翌々日出荷
最も人気の高いプロフェッショナル聴診器。 ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適してます。 ダイヤフラムリングとb流リングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル全長(mm)780質量(g)150タイプダブルチューブ径(Φmm)9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0005ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
手術器具用シリコントレイ Fortune Medical手術器具用シリコントレイFortune Medical
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手術時の器具受渡し場所(ニュートラルゾーン)を作ることができ、針刺しや切創事故防止に役立ちます。トレイ内に指が触れないようにするためのハンドル部分と2組のホルダーがあり、注射器のキャップの取り外しにも利用できます。クリーンルーム内で製造され、シリコン製の滑らかな表面はお手入れもしやすいです。洗浄・オートクレーブ滅菌をして再利用が可能です(再利用回数(目安):15回)。
材質シリコンゴム(医療グレード)寸法(mm)128×230×24アズワン品番8-763-01
ディスポーザブル血球計算板 C-Chip Medical DHCシリーズ エア・ブラウンディスポーザブル血球計算板 C-Chip Medical DHCシリーズエア・ブラウン
17,980税込19,778
1箱(50枚)
5日以内出荷
ディスポタイプなので、感染性リスクを低減し、洗浄等の煩雑な作業も不要です。カバーガラスはセットされているので不要です。倒立・正立顕微鏡を問わず使用可能です。1枚のチップで2サンプルの測定可能
材質PMMA(アクリル)寸法(mm)25×75×1.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10069000001医薬品医療機器等法一般医療機器
Medical Pants パンツ(レディス)ストレート POシリーズ オンワード商事Medical Pants パンツ(レディス)ストレート POシリーズオンワード商事
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
しなやかタイプしなやかな美脚を演出する、ストレートシルエット。
仕様●素材:ファインバラセアフィット、ポリエステル100%●静電気帯電防止●ストレッチ●透け防止効果●吸水加工●速乾性●形態安定性●工業洗濯可
Medical Pants パンツ(レディス)ストレート POシリーズ オンワード商事Medical Pants パンツ(レディス)ストレート POシリーズオンワード商事
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
しなやかタイプ しなやかな美脚を演出する、ストレートシルエット。
仕様素材:ファインバラセアフィット、ポリエステル100% 静電気帯電防止 ストレッチ 透け防止効果 吸水加工 速乾性 形態安定性 工業洗濯可
ディスポーザブルシリコンマット 9006-0001シリーズ Fortune Medicalディスポーザブルシリコンマット 9006-0001シリーズFortune Medical
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
手術時の器具受渡し場所(ニュートラルゾーン)を作ることができ、針刺しや切創事故防止に役立ちます。摩擦力の高いシリコン製のため、手術器具の落下防止に適しています。両端が袋状になっているポーチタイプは側臥位の手術に便利です。
仕様ポーチ材質シリコンゴム(医療グレード)寸法(mm)410×300アズワン品番8-762-02
マグネット入シリコンマット 9006-0101シリーズ Fortune Medicalマグネット入シリコンマット 9006-0101シリーズFortune Medical
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
手術時の器具受渡し場所(ニュートラルゾーン)を作ることができ、針刺しや切創事故防止に役立ちます。マグネットが磁性のあるステンレス製鋼製小物を保持します。クリーンルーム内で製造され、シリコン製の滑らかな表面はお手入れもしやすいです。洗浄・オートクレーブ滅菌をして再利用が可能です(目安:15回まで)。
材質シリコンゴム(医療グレード)寸法(mm)380×300アズワン品番8-761-01
RFI Filter Medical High Perf 20A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RFI Filter Medical High Perf 20ATE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1袋(12個)
7日以内出荷
仕様UL、CSA、VDE. 医療用途向けCorcom HZシリーズパフォーマンス電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 Corcom HZシリーズの高性能電源ラインフィルタは、医療用途向けに設計されています。 このフィルタは、10 kHz → 30 MHzの周波数範囲で優れたRFIノイズ減衰を実現します。 HZ電源ラインフィルタは、小型でコスト効果が高いフィルタでありながら、低漏洩電流を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポーザブルシリコンマット 9006-0001シリーズ Fortune Medicalディスポーザブルシリコンマット 9006-0001シリーズFortune Medical
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
手術時の器具受渡し場所(ニュートラルゾーン)を作ることができ、針刺しや切創事故防止に役立ちます。摩擦力の高いシリコン製のため、手術器具の落下防止に適しています。
仕様シート材質シリコンゴム(医療グレード)寸法(mm)540×300アズワン品番8-762-01
ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ 100個入 Onyx Medicalディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ 100個入Onyx Medical
41,980税込46,178
1箱(100個)
当日出荷
シールドが平面だから、視界がゆがみません!シールドが平らな形状に設計されており、歪みの少ない自然な視界が得られます。ドレープに面ファスナー(2箇所)が付いており、留めると下部を絞ることができます。めがねやゴーグルを装着しながら使用できます。
アズワン品番7-7605-02
ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ 20個入 Onyx Medicalディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ 20個入Onyx Medical
8,998税込9,898
1箱(20個)
当日出荷
シールドが平面だから、視界がゆがみません!シールドが平らな形状に設計されており、歪みの少ない自然な視界が得られます。ドレープに面ファスナー(2箇所)が付いており、留めると下部を絞ることができます。めがねやゴーグルを装着しながら使用できます。
アズワン品番7-7605-32
洗浄ガン 先端部 HEGA Medical洗浄ガン 先端部HEGA Medical
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質クロムメッキ真鍮
内視鏡用生検鉗子 PENTAX Medical VDK-FBシリーズ HOYA内視鏡用生検鉗子 PENTAX Medical VDK-FBシリーズHOYA
18,980税込20,878
1箱(10本)
翌々日出荷から13日以内出荷
感染のリスクを低減したシングルユースタイプの内視鏡用生検鉗子です。スコープへのスムーズな挿入や鉗子チャンネルへのダメージを抑えるため、被覆シースを採用しました。シースカラーにブルーを採用したため、モニター上でのハレーション防止に寄与します。カップに設けた側孔により多くの組織採取をサポートします。
仕様針無し材質ステンレス鋼・PE(ポリエチレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800073カップ形状標準医薬品医療機器等法一般医療機器
【レンタル】高濃度酸素発生器 オキシーズ2 一式 VGVSA-02NR-WT VIGO MEDICAL【レンタル】高濃度酸素発生器 オキシーズ2 一式 VGVSA-02NR-WTVIGO MEDICAL
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から4日以内出荷
酸素濃度約50% 小型高濃度酸素発生器A4サイズで、重さ2.6kgなので、簡単に持ち運び頂けます。どこでも使える!(三極電源)AC、バッテリー、車載の三極電源なので、お部屋の中だけでなく、外出時も、また車の中でもご使用頂けます。※バッテリー、車載用インバーターは別売になります。※当商品は処置、治療を目的とした医療機器ではありません。※本体の色はご指定できません(ホワイト/ブラック/ターコイズのいづれかになります)
ダイヤフラム(成人用) Spirit Medicalダイヤフラム(成人用)Spirit Medical
399税込439
1個
翌々日出荷
透明
Spirit聴診器インファント Spirit MedicalSpirit聴診器インファントSpirit Medical
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
プロフェッショナル新生児用聴診器のクラシックモデル。 「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ、ダイヤフラム材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニール全長(mm)780質量(g)110チューブ径(Φmm)9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0010ダイヤフラム径(Φmm)30医薬品医療機器等法一般医療機器
サージカルクリッパー 充電器 ME Medicalサージカルクリッパー 充電器ME Medical
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷
電源AC100~240V 50/60Hz(充電式)電源コード(m)1.4バッテリー3.7Vリチウムイオン充電池(800mA)連続運転時間(h)約1防塵防水性能IPX7充電時間(時間)約1アズワン品番7-7623-11
Spiritダイヤフラムリング新生児 Spirit MedicalSpiritダイヤフラムリング新生児Spirit Medical
329税込362
1個
翌々日出荷
Spiritオトスコープ用スペキュラ Spirit MedicalSpiritオトスコープ用スペキュラSpirit Medical
959税込1,055
1式(10個)
翌々日出荷
打腱器(バギンスキー氏)伸縮型 Spirit Medical打腱器(バギンスキー氏)伸縮型Spirit Medical
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ヘッドは取り外すことなくタテ・ヨコの替えができます。
タイプバギンスキー氏材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)(タテ)170~380、(ヨコ)160~370ヘッド径(Φmm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4205-00医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit聴診器ペディ Spirit MedicalSpirit聴診器ペディSpirit Medical
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プロフェッショナル小児用聴診器のクラシックモデル。 ダイヤフラムは圧力を感知する構造ですので、高周波から低周波まで聴診が可能です。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニール全長(mm)780質量(g)125チューブ径(Φmm)9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0009ダイヤフラム径(Φmm)37医薬品医療機器等法一般医療機器
Spiritソフトイヤーチップ(大) Spirit MedicalSpiritソフトイヤーチップ(大)Spirit Medical
1,498税込1,648
1組(2個)
翌々日出荷
Spirit 聴診器用交換部品です マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7376-01 マツヨシオリジナル
グレー
打腱器(バギンスキー氏) Spirit Medical打腱器(バギンスキー氏)Spirit Medical
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ヘッドはタテ・ヨコに付け替えることができます。
タイプバギンスキー氏材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)(タテ)235、(ヨコ)225ヘッド径(Φmm)45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4204-00医薬品医療機器等法一般医療機器
Spiritソフトイヤーチップ(小) Spirit MedicalSpiritソフトイヤーチップ(小)Spirit Medical
1,498税込1,648
1組(2個)
翌々日出荷
Spirit 聴診器用交換部品です マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7377-00 マツヨシオリジナル
ホワイト
Spiritディスポ聴診器 Spirit MedicalSpiritディスポ聴診器Spirit Medical
649税込714
1組(1本)
翌々日出荷
接触感染のリスクを軽減するディスポーザブルタイプの聴診器です。
イエロー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0019医薬品医療機器等法一般医療機器
サージカルクリッパー 替刃 デリケートゾーン用 25枚入 ME Medicalサージカルクリッパー 替刃 デリケートゾーン用 25枚入ME Medical
14,980税込16,478
1箱(25枚)
翌々日出荷
材質ステンレスアズワン品番7-7623-13
サージカルクリッパー 替刃 一般用 50枚入 ME Medicalサージカルクリッパー 替刃 一般用 50枚入ME Medical
20,800税込22,880
1箱(50枚)
翌々日出荷
材質ステンレスアズワン品番7-7623-12
サージカルクリッパー 本体 ME Medicalサージカルクリッパー 本体ME Medical
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
持ち手に滑り止め用のグリップが付いています。刃に触れることなくワンタッチで容易に交換することができます。ヘッドが左右に45°回転するため、操作性が良いです。1時間の充電でおよそ60分間の使用が可能です。
質量(g)(刃装着時)132本体寸法(mm)(刃装着時)158×46.5×46アズワン品番7-7623-01
...