カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(551)
    • 3P電源タップ(520)
  • 制御機器(145)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(54)
    • 引掛プラグ(キャップ)(32)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(23)
    • 引掛ボディ(ソケット)(16)
  • 電気材料(539)
    • タンブラスイッチ(17)
    • 露出コンセント(69)
  • 作業工具(51)
  • 測定用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 医療(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プラグ形状
種類
セット品・プラグ・ボディ
ブランド
明工社・MKS(明工舎)・名工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「meikosha」の検索結果

1,323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛防水コネクタ プラグ 接地3P 明工社

    引掛防水コネクタ プラグ 接地3P

    明工社(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番255-3775形状引掛タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形端子ねじサイズM4
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付

    明工社
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P20A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P20A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。
    仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 防水プラグ接地3P 明工社

    防水プラグ接地3P

    明工社(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    トラスコ品番409-6061形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
  • 引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社

    引掛ゴムプラグ 接地3P

    明工社(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様非防水トラスコ品番381-6915形状引掛タイプ質量(g)140種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
  • 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付

    明工社
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15口数6機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
    仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15A防水プラグ 明工社

    接地2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状接地2P 15A 125V
  • 高容量タップ 引掛形 明工社

    高容量タップ 引掛形

    明工社(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
    トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1スイッチなし定格接地3P20A250Vケーブル長(m)1コンセント個数3コンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
  • 引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P 明工社

    引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P

    明工社(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水/○トラスコ品番255-3783形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • MLタンブラスイッチ(片切) 明工社

    MLタンブラスイッチ(片切)

    明工社
    299税込329
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横形OA用接地タップ6コ口 明工社

    横形OA用接地タップ6コ口

    明工社(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2P15A防水プラグ 明工社

    2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • コネクターボディー 接地3P 明工社

    コネクターボディー 接地3P

    明工社(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
    トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ4コ口

    明工社(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
    用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

    接地2P15Aゴムプラグ

    明工社(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3759形状平刃タイプ質量(g)45種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)8.3~13寸法A(Φmm)36適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 接地2P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地2P15A防水コネクターボディ

    明工社(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3686形状平刃質量(g)90種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)46寸法a(Φmm)33.5適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • 横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付

    明工社(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数8定格電流(A)15口数8コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P20A防水プラグ 明工社

    接地3P20A防水プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • プラグ 接地3P 明工社

    プラグ 接地3P

    明工社(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
    トラスコ品番381-6958形状平刃タイプ質量(g)85種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P 角形コンセント 明工社

    接地3P 角形コンセント

    明工社(26件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    RoHS指令対応
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地アダプター 明工社

    接地アダプター

    明工社(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
    トラスコ品番320-4511質量(g)35定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15入力端子3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地L形プラグ丸形コード用 明工社

    接地L形プラグ丸形コード用

    明工社(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水プラグ接地2P 明工社

    防水プラグ接地2P

    明工社(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    仕様防水/○トラスコ品番309-9857形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • 2P15A防水コネクター組 明工社

    2P15A防水コネクター組

    明工社
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • レセップ6A 250V(受金E26) 明工社

    レセップ6A 250V(受金E26)

    明工社(28件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 明工 2コ口タップ接地3Pコード1m 明工社

    明工 2コ口タップ接地3Pコード1m

    明工社(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番736-0151スイッチなし定格20A 250Vコンセント個数2コンセント形状3P(接地2P)コード長さ(m)1プラグ形状ストレートプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社

    引掛ゴムプラグ 接地3P

    明工社
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水トラスコ品番381-6907形状引掛タイプ質量(g)230種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(mm)103.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5寸法C(Φmm)16.5~18.5寸法A(Φmm)66.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし 明工社

    横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 コードなし

    明工社(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。仕様パイロットランプ、マグネット付、コードなし定格15A 125V口数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクターボデー接地2P 明工社

    防水コネクターボデー接地2P

    明工社(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    仕様防水/○トラスコ品番255-3708形状平刃質量(g)115種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • 接地3P15A防水コネクターボディ 明工社

    接地3P15A防水コネクターボディ

    明工社(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 凸部と凹部とがしっかり嵌合することにより、保持力の安定を図ってあります。 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。 歯付ワッシャー(戻り止め)。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。 座金は端子ねじから脱落しないようになっております。
    トラスコ品番409-5995形状平刃質量(g)155種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法B(mm)105適合電線(mm2)2CT・2RNCT/1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S)/2対応RoHS寸法C(Φmm)12~14寸法A(Φmm)58寸法a(Φmm)44適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
  • 引掛ゴムコネクタボディー 接地3P 明工社

    引掛ゴムコネクタボディー 接地3P

    明工社
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    仕様防水トラスコ品番381-6923形状引掛タイプ質量(g)320種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・VCT5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 引掛ゴムプラグ接地3P 明工社

    引掛ゴムプラグ接地3P

    明工社(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9535形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • ゴムプラグ 接地2P 明工社

    ゴムプラグ 接地2P

    明工社(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    仕様非防水トラスコ品番381-6893形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • 3P20A防水プラグ 明工社

    3P20A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    トラスコ品番827-9790形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5対応RoHS寸法C(Φmm)13~14.5寸法A(Φmm)54適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 2P15Aゴムコネクターボディ 明工社

    2P15Aゴムコネクターボディ

    明工社(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3741形状平刃質量(g)50種類ボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)65適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.8~12寸法A(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 15A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社

    15A 125V L形プラグ(丸形コード用)

    明工社(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    厚さ×横×縦(mm)21×38×40プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
...