カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mek 溶剤」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2-メチル-1-プロパノール(研究実験用) 林純薬工業2-メチル-1-プロパノール(研究実験用)林純薬工業
1,398税込1,538
1本(500mL)
3日以内出荷
名称2-メチル-1-プロパノール等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式(CH3)2CHCH2OH濃度(%)≧99化学組成(CH3)2CHCH2OH危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番2-3647-15危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量74.12危険物の性状非水溶性CAS登録番号78-83-1別称イソブチルアルコール
金属角缶 アズワン金属角缶アズワン(2件のレビュー)
1,376税込1,514
1個
当日出荷
エタノール 99.5% 1級 モノタロウエタノール 99.5% 1級モノタロウ
1,598税込1,758
1本(500mL)ほか
当日出荷
用途実験・研究用、機械器具洗浄用成分エタノール 99.5%等級1級化学式C2H5OH名称エタノール濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状水溶性
2-ブタノール(研究実験用) 林純薬工業2-ブタノール(研究実験用)林純薬工業
1,398税込1,538
1本(500mL)
3日以内出荷
名称sec-ブチルアルコール、2-Butanol等級一級種別一般用試薬(研究実験用)化学式C4H10O濃度(%)≧98.0比重d≒0.80化学組成C4H10O危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番89-0063-42危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量74.12危険物の性状非水溶性CAS登録番号78-92-2別称sec-ブチルアルコール
ガスケットリムーバー3911D スリーボンドガスケットリムーバー3911Dスリーボンド(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(420mL)ほか
当日出荷
塩素系溶剤を含有していません。 剥離性に優れていますのでこびりついた固形ガスケットや液状ガスケットを簡単にはがすことができます。 はがし作業にかかる時間と手間を大幅にはぶけます。
用途固形・液状ガスケットの除去。各種汚れの除去。
LOCTITE ガスケットリムーバー7200 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ガスケットリムーバー7200LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(400mL)
当日出荷
はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
一級エタノール(99.5%)(研究実験用) コニシ一級エタノール(99.5%)(研究実験用)コニシ(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(500mL×4本)ほか
3日以内出荷
名称エタノール(99.5%)化学組成C2H5OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状水溶性
作業台用ビニールマット TRUSCO作業台用ビニールマットTRUSCO
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
ペイント一発PC 鈴木油脂工業(SYK)ペイント一発PC鈴木油脂工業(SYK)(22件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(1.2kg)ほか
当日出荷
ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。 スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。 界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場仕様スクラブあり成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)シリーズペイント一発液色
ポリウレタン手袋 モノタロウポリウレタン手袋モノタロウ(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。サイズフリー厚さ(mm)約1.0入数(双)1対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。機能耐溶剤中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)約23材質(裏地)綿材質(表地)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)耐溶剤性有機溶剤全般化学物質安全性参考資料(0.6MB)
溶剤接着剤 EC 776 3M(スリーエム)溶剤接着剤 EC 7763M(スリーエム)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1缶(18L)ほか
7日以内出荷
接着力が高く、耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性に優れた接着剤です。
用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着特性耐油性、耐ガソリン性、耐溶剤性琥珀色基材合成ゴム乾燥時間(分)両面塗布:10、片面塗布:5剪断強度(kg)キャンバス-アルミニウム:8.4/25mm主な用途ゴム、金属、ガラス、プラスチックなどの接着標準塗布量約6m2/L危険等級溶剤メチルエチルケトン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
溶剤接着剤 EC 1368NT 3M(スリーエム)溶剤接着剤 EC 1368NT3M(スリーエム)
62,980税込69,278
1缶(18L)
欠品中
速乾性で優れた接着特性、耐久性があるクロロプレン系接着剤です。F☆☆☆☆認定製品です。スプレーでも塗布可能です。
用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着特性耐衝撃、耐剥離黄色容量(L)18基材クロロプレン乾燥時間(分)両面塗布:5~30、片面塗布:0~2主な用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着標準塗布量約8m2/L引張せん断接着強さ(MPa)木材:2危険等級溶剤MEK、アセトン、イソヘキサン、シクロヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
クリーナーキャブ 呉工業(クレ)クリーナーキャブ呉工業(クレ)(97件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)ほか
当日出荷
キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズL質量(g)96入数(双)1機能耐溶剤性、柔軟性、静電気対策アズワン品番64-2206-99耐溶剤性極性溶剤(アセトン・メタノール・DMF・MEK・NMPなど)耐透過性アセトン、アセトニトリル、酢酸エチル、メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸18%、硫酸96%、ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)、メチルエチルケトン(MEK)
耐透過インナー手袋 ダイローブT1-N ダイヤゴム耐透過インナー手袋 ダイローブT1-Nダイヤゴム
4,998税込5,498
1セット(5双)
当日出荷
平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験種別透過対策インナー手袋材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH)厚さ(mm)0.06ブルー規格JIS T 8116入数(双)5機能耐透過インナー手袋全長(cm)41.0中指長(cm)8.5手の平幅(cm)-RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐透過性耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
耐溶剤手袋 ダイローブ20 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ20ダイヤゴム(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1双ほか
当日出荷
溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.2
工業用接着剤 EC1368NT 3M(スリーエム)工業用接着剤 EC1368NT3M(スリーエム)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(1L)
欠品中
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2黄色比重0.82不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
耐薬品性カッポウ衣 MCC(MaxClean)耐薬品性カッポウ衣MCC(MaxClean)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
クリーンルーム用生地にラミネート加工しております。耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性(260℃)に優れたフッ素樹脂と更にポリウレタンラミネート構造により耐久性を向上。前面縫い目を無くし、裾部分を切り替えし仕様にして液だれ防止。脱着のマジックテープ仕様に加え首元の改良、また着丈を変更することにより更に飛沫防止安全性を高めました。
用途薬品・溶剤などを取り扱う作業種別袖付きエプロン材質裏:ポリエステル 表:PTFEホワイト機能耐薬品・耐溶剤・耐熱耐熱温度(℃)260特性【耐薬品表面変化】アセトン:〇~△、TOL:〇~△、MEK:〇~△、IPA:〇、亜塩素酸ナトリウム20%:〇:50%〇、硫酸20%:〇:50%〇~△、塩酸20%:〇:35%:〇、水酸化ナトリウム20%:〇:50%:〇~△、硝酸20%:△:60%:×
ペールコック(一斗缶・EPT仕様) アクアシステムペールコック(一斗缶・EPT仕様)アクアシステム
85,980税込94,578
1個
当日出荷
サーバーのように取り出せる便利な蛇口缶に穴を開けなくてよい脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機
98,980税込108,878特価
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
測定範囲0~100%LEL警報設定値20%LEL(固定)保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料 ヘルメチックWonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料ヘルメチック
63,980税込70,378
1箱(100g×12本)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性比重1.3不揮発分65%指触乾燥時間(分)5~10完全硬化時間2~3日粘度(mPa・s)250000硬化時間(時間)24危険等級溶剤MEK危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
キムテク P2 ワイパー 日本製紙クレシアキムテク P2 ワイパー日本製紙クレシア
14,980税込16,478
1ケース
当日出荷
◆各種メンテナンス ◆機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り ◆各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業 ◆インク・塗料・薬液などの拭き取り ◆航空機のメンテナンス作業に(AMS作業認定製品 ) ◆高強度シート ◆低発塵シート ◆有機溶剤作業(MEK,MPK,Acetone,IPA) ◆シリコンフリー ◆RoHs適合製品 ◆AMS作業認定製品 AMS 3819D CLASS 2 GRADE A FORM 1 ◆MEETS THE REQUIREMENT OF AMS 3819D CLASS 2 GRADE A FORM 1
材質セルロース+ポリエステル不織布ホワイトトラスコ品番102-8416質量(kg)3.9ケース入数60枚×10パックシートサイズ(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシールド (化学用手袋) クレトイシシルバーシールド (化学用手袋)クレトイシ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(10双)
当日出荷
広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。
サイズM材質エチレンビニルアルコール他5層構造厚さ(mm)0.1タイプ左右両用全長(cm)40アズワン品番8-5607-01
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 八興導電スーパー柔軟フッ素スプリング八興
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ新コスモス電機
199,800税込219,780
1個ほか
18日以内出荷
保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)ガス採気方式自動吸引式
APPQOポンプ専用ステンレス缶 アクアシステムAPPQOポンプ専用ステンレス缶アクアシステム
41,980税込46,178
1個
当日出荷
オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)トラスコ品番474-7402適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO材質ステンレス質量(kg)1.9
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
219,800税込241,780
1セット
18日以内出荷
質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
耐薬性スライドラベル XyliTUFF(TM) 1巻 1000枚入 FTTシリーズ GA International耐薬性スライドラベル XyliTUFF(TM) 1巻 1000枚入 FTTシリーズGA International
10,980税込12,078
1巻(1000枚)
翌々日出荷
強力な耐薬品性で組織学スライドや産業現場に!耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。XyliTUFF(TM):FTTシリーズ。安全性の高いキシレン代替品にも適用可能!。様々な薬品や溶剤に対する優れた耐性を持ち、組織学で使用される顕微鏡スライドに適しています。※キシレン浸漬:最長15時間耐えることを確認(メーカー検証条件のため、各ユーザー様使用条件での検証を推奨)。
仕様耐薬性:キシレン、トルエン、ヘキサン、アセトン、アルコール、ジメチルスルホキシド(DMSO)、メチルエチルケトン(MEK)、アセトニトリル(ACN)、その他の一般的な有機溶剤、キシレン代替品、オイル、工業用シンナー等材質熱可塑性エラストマー樹脂滅菌EOG(55℃・1時間)適合温度(℃)-80~+120印刷方式熱転写コア外径(mm)25.4
オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル) 信越化学工業オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル)信越化学工業
44,980税込49,478
1缶(1kg)
7日以内出荷
溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 FA-600は、フロロシリコーンオイルをMEKで希釈した製品です。 従来のジメチルシリコーン系消泡剤では効果の弱い非水系発泡液の消泡剤として有効です。 芳香族系炭化水素、ケロシン、溶剤回収、石油精製、高分子溶剤、溶剤系塗料などの消泡に優れた効果を発揮します。
仕様溶媒:メチルエチルケトン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)10比重(25度で)0.92有効成分30%希釈剤アセトン、メチルエチルケトンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT” 横浜油脂工業(Linda)インク・接着剤・未硬化塗料除去剤”ライフクリーンGT”横浜油脂工業(Linda)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
アクリル・ウレタン・エポキシなど各種インク、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です。非危険物のため、指定数量を気にせず使用可能です。液ライフに優れ、トルエン、MEK(メチルエチルケトン)、酢酸エチル等の溶剤代替、使用量削減に最適です。水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。
用途アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インク、接着剤、塗装膜の除去用。トラスコ品番252-2456材質主成分:エステル系溶剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、可溶化剤、防錆剤、水無色~淡黄透明容量(kg)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 12×18 10m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 12×18 10m八興販売
109,800税込120,780
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):12●外径(mm):18●全長(m):10●最小曲げ半径(mm):85●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3389アズワン品番67-5578-06
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 15×22 1m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 15×22 1m八興販売
16,980税込18,678
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):15●外径(mm):22●全長(m):1●最小曲げ半径(mm):105●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3382アズワン品番67-5578-09
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 1m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 1m八興販売
28,980税込31,878
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):1●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3384アズワン品番67-5578-17
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 15×22 10m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 15×22 10m八興販売
169,800税込186,780
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):15●外径(mm):22●全長(m):10●最小曲げ半径(mm):105●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3390アズワン品番67-5578-10
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 5m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 5m八興販売
149,800税込164,780
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):5●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3388アズワン品番67-5578-19
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 15×22 20m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 15×22 20m八興販売
319,800税込351,780
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):15●外径(mm):22●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):105●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3394アズワン品番67-5578-08
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 15×22 5m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 15×22 5m八興販売
83,980税込92,378
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):15●外径(mm):22●全長(m):5●最小曲げ半径(mm):105●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3386アズワン品番67-5578-11
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 12×18 5m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 12×18 5m八興販売
54,980税込60,478
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):12●外径(mm):18●全長(m):5●最小曲げ半径(mm):85●使用圧力(MPa):-0.1~0.5●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3385アズワン品番67-5578-07
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 10m 八興販売導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 10m八興販売
279,800税込307,780
1巻
13日以内出荷
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):10●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3392アズワン品番67-5578-18