「menzena」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパウンド メンツェルナ

    コンパウンド

    メンツェルナ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本(1000g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    メンツェルナはコンパウンドメーカーで100年以上の歴史を持つ会社です。 楽器・貴金属、さらには非常に幅広い分野の産業製品で利用されています。 もちろん自動車業界でも塗装仕上げ用に使われており、メルセデスの製造ラインでも利用されているほどの実績と信頼性を誇ります。 また、メンツェルナはただ単純に粗・中・細・仕上げといった商品展開ではなく、製造段階での塗装仕上げ、補修塗装、劣化した塗装のつや出しなど様々な状況似合わせて最適な結果が得られるように非常に多くの商品をラインナップしています。 日本の自動車の塗装にマッチングさせた商品も用意されていますので、グレードの高いつや出し作業を行いたい方は是非メンツェルナのコンパウンドをご検討ください。
  • ハード・1-L 3M(スリーエム)

    ハード・1-L

    3M(スリーエム)(114件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(750mL)ほか
    当日出荷
    超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)タイプ液状種類高品位塗料用目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(133件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(700mL)
    当日出荷
    1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
  • コンパウンド メンツェルナ

    コンパウンド

    メンツェルナ
    2,998税込3,298
    1本(1.2kg)
    当日出荷
    適合材塗装面・プラスチック
  • つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(396件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(1L)
    当日出荷
    ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
    用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物研磨剤の中心粒径(μm)1~5
  • FMC8040-LS UNiCON(ユニコン)

    FMC8040-LS

    UNiCON(ユニコン)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(750mL)
    当日出荷
    均一な粒子径の新開発α-アルミナをより均一に分散させた超微粒子コンパウンドです。 作業中に細かく砕けて塗装面を鏡面に仕上げます。 塗装表面を鏡面化するため、洗車後のツヤ引けが少ない。 カラミや液の飛散が少なく、作業の効率をアップ。
    用途仕上げ用。危険物の類別非危険物
  • ウールバフ ブルー COARSE RUPES

    ウールバフ ブルー COARSE

    RUPES
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
    危険物の類別非危険物
  • コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(177件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(900mL)
    当日出荷
    2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
  • コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(122件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(700mL)
    当日出荷
    3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
  • FMCマイスター2 UNiCON(ユニコン)

    FMCマイスター2

    UNiCON(ユニコン)
    4,998税込5,498
    1本(750mL)
    当日出荷
    特殊研磨流は高比重の為、マイスター1のバフ目をしっかりと除去し漆黒のツヤをもたらします。 油分で隠さず、洗浄工程(脱脂等)を行った後でもバフ目・ツヤはほとんど変わりません。 耐擦り傷性クリア等の濃色塗膜に対しても効果的にバフ目を除去し、オーロラマークを抑えます。
    危険物の類別非危険物
  • ハード・2-L 3M(スリーエム)

    ハード・2-L

    3M(スリーエム)(63件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(750mL)ほか
    当日出荷
    スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
    用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • NEW G3 アドバンスリキットコンパウンド Farecla(ファレクラ)

    NEW G3 アドバンスリキットコンパウンド

    Farecla(ファレクラ)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(1L)
    当日出荷
    ヨーロッパでは定番の自動車補修用コンパウンドです。イギリスのファレクラ(Farecla)社製。その品質の高さから、塗料メーカー・デュポン社の推奨商品となっています。 。からみがなく、切削性に優れている液状タイプです。 。#1500程度の傷消しや塗装前の足付け、肌調整はもちろん、淡彩色車場合は仕上げまでこれ一本でOKです。 。研磨粒子が作業に従って除々に細かくなり、素晴らしい光沢が得られます。
    有機溶剤中毒予防規則第3種有機溶剤等危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • ボアバフ コンパクトツール

    ボアバフ

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    仕様ウール部毛の長さ20mmトラスコ品番836-8084適合機種930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N材質スポンジ、ウール質量(g)34品名ボアバフ30×150×30サイズ(mm)30×150×30直径(mm)150
  • ぴったんパッド専用研磨紙 ST-TOOLS

    ぴったんパッド専用研磨紙

    ST-TOOLS
    299税込329
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    ぴったんパッド専用の研磨紙です。 裏面がベルクロになっていますのでワンタッチで交換することができます。 木工作業、模型作成、自動車補修時のパテ整形など様々な用途にお使いいただけます。
    寸法(mm)45×105入数2
  • ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 3M(スリーエム)

    ウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本(750mL)
    当日出荷
    塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
    用途目消し・肌調整用トラスコ品番413-3421タイプ液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
  • FMC8000-LS UNiCON(ユニコン)

    FMC8000-LS

    UNiCON(ユニコン)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(1kg)
    当日出荷
    微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。 微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。 微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。 研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
    用途肌調整、ペーパ目消し用。危険物の類別非危険物
  • ぴったんパッドやわらか不織研磨シート ST-TOOLS

    ぴったんパッドやわらか不織研磨シート

    ST-TOOLS
    299税込329
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    柔らかい不織布研磨シートです。 ぴったんパッドに装着して平面研磨、またそのままで曲面の研磨にもお使いいただけます。 木工作業、模型作成、自動車補修時のパテ整形など様々な用途にお使いいただけます。
    寸法(mm)50×105適合材金属、木工等
  • ウルトラカット 1-L 3M(スリーエム)

    ウルトラカット 1-L

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(750mL)
    当日出荷
    切削性、仕上がり性に優れ、高硬度塗膜のコンパウンドがけに適しています。 1500~2000番(サンドペーパー)程度のスクラッチ傷を取り除くことができます。ノンシリコン・ノンワックス。
    用途磨き、仕上げトラスコ品番471-4342タイプ液状目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL