カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,431)
  • 制御機器(255)
  • 農業機械(116)
  • 空調・照明・電設資材(103)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • オフィス家具(66)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 自動車補修部品(57)
  • 作業服(43)
  • 切削工具(42)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • バイク部品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • メカニカル部品(31)
  • 作業工具(24)
  • 機構部品(22)
  • 医療(21)
  • 物流用品(19)
  • カー用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 建築金物(17)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 厨房用品(14)
  • 電気材料(14)
  • 自転車部品(13)
  • 測定用品(12)
  • 事務用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電動工具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 研磨材(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 保管用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 介護用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 防災用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全標識(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「68s」の検索結果

2,776件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラ- 90387-068S8 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ- 90387-068S8

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • カラ- 90387-068S0 YAMAHA(ヤマハ)

    カラ- 90387-068S0

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • ベイルーフ シーク68S デュオ

    ベイルーフ シーク68S

    デュオ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    小型ベイトパターンに最適な68mmボディ
    用途タフコンディション、ハイプレッシャー、小型ベイトといったあらゆる難局面を打破する為に生まれたシーク68S。水平姿勢スイムに拘り、横方向の動きの純度を高めた事で、潮流変化による不意なスライドアクション「シークスライド」がシーバスの捕食本能に直撃しバイトへと持ち込む。68mmという小型ボディでありながら、9cmクラスと同等の巻き抵抗を実現。一口サイズとキレの良いテールスイングがスレたシーバスに無類の強さを発揮する。タイプ重心固定・シンキングレンジ0~0.4(m)フック10(#)レングスL(mm)68リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト7.7g
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • 建設機械用スプレー ノーブランド

    建設機械用スプレー

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷から10日以内出荷
    塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 短冊形ステッカー(2サイズ) つくし工房

    短冊形ステッカー(2サイズ)

    つくし工房(4件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式ステッカー
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業

    スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
    42,388税込46,627
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 片サドルバンド(ステンレス) ミヤコ

    片サドルバンド(ステンレス)

    ミヤコ(6件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の片サドルバンドです。
    材質SUS304
  • 農業機械用スプレー ノーブランド

    農業機械用スプレー

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)表面乾燥時間20℃で約15分
  • 『パーツ販売』19 ソアレリミテッド S68UL-S SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』19 ソアレリミテッド S68UL-S

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け 岩崎製作所

    鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け

    岩崎製作所(9件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鉄製プレスハンドル(赤塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修・メンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理。※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、使用するバルブのサイズおよび形状をご確認ください。
    用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/ステンレス/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/鉄/角穴/交換/蛇口材質鉄製
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業

    アルミ押出材ケース EXシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
  • 『パーツ販売』21 ソアレエクスチューンMB S68UL-S SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 ソアレエクスチューンMB S68UL-S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 『パーツ販売』26 セフィアリミテッド ティップエギング S68ML-S SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』26 セフィアリミテッド ティップエギング S68ML-S

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 先細プラニッパ 室本鉄工

    先細プラニッパ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    先端を特に細く加工してあるため、狭い箇所の切断に適します。
    仕様ソフトカバーバネ付トラスコ品番104-1631寸法(mm)128全長(mm)128質量(g)90呼び寸法(mm)125切断能力(Φmm)2.0(軟質樹脂)
  • SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLH 六角穴付き低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
  • ウレタン背抜き手袋 TOWA(東和コーポレーション)

    ウレタン背抜き手袋

    TOWA(東和コーポレーション)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
    用途製品検査。電気、電子部品製造。精密機器組立。厚さ(mm)約1.0
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))

    CKD
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • 半袖エアーフィット 4071 バートル

    半袖エアーフィット 4071

    バートル
    1,398税込1,538
    1着
    当日出荷から翌日出荷
    軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。
    用途作業現場に。材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100%機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)
  • 半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル TECHSPRAY

    半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル

    TECHSPRAY(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本(227g)
    当日出荷
    半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
    用途静電気対策内容量(mL)287表面抵抗(Ω)107~109塗布面積(m2)約18.6危険等級原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.287L危険物の性状水溶性
  • ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568

    TOWA(東和コーポレーション)
    569税込626
    1双
    当日出荷
    指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
    用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • サドルバンド(ステンレス) ミヤコ

    サドルバンド(ステンレス)

    ミヤコ
    58税込64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製サドルバンドです。
    材質SUS304
  • 『パーツ販売』21 ソアレXR S68UL-S SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 ソアレXR S68UL-S

    SHIMANO(シマノ)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • スニソオイル BBKテクノロジーズ

    スニソオイル

    BBKテクノロジーズ
    9,598税込10,558
    1缶(1L)
    当日出荷
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Tab S68 S68/N 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム dynabook Tab S68 S68/N 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook Tab S68 S68/N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    589税込648
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネット レバーハンドル付 ラクテム

    強力マグネット レバーハンドル付

    ラクテム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石にレバーハンドルを取り付けたマグネットホルダーです。磁石は吸着力、サイズに応じて選択可能、レバーも3色よりお選びいただけます。ネオジム磁石を鉄のキャップで覆い、磁力を高めると同時に割れにくくしております。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、滑り止め効果があります。
    用途相手物の押さえや吊り下げ、固定、保持など様々なシーンでお使いいただけます。仕様●スペーサー:SPCC/三価クロメート●滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質【磁石:キャップ】SPCC/ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットクラスプ 日本紐釦貿易

    マグネットクラスプ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 『パーツ販売』22 ソアレSS S68SUL-S SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 ソアレSS S68SUL-S

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • アルミフレーム用コーナーピース □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用コーナーピース □40シリーズ

    ACE(エース)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様六角穴付き止めネジ/M8×12平先(HB) 計4個セットされています。適合□40シリーズ材質SCS13(SUS304相当品)
...