カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mes iko」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイE・MES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・MESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • 吸込ろ過器詰め物 日立産機システム

    吸込ろ過器詰め物

    日立産機システム(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ベビコン用スイコミロカキツメモノ 日立産機システム

    ベビコン用スイコミロカキツメモノ

    日立産機システム
    2,798税込3,078
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスク Moldex(モルデックス)

    1500 N95シリーズヘルスケア用サージカルマスク

    Moldex(モルデックス)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    100%PVCフリー。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。マスクのサイズはストラップの色で識別できます。ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。
    用途病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。材質100%PVCフリー形状カップ型ブルー入数(枚)20ひもタイプお面式
  • 吸込フィルター アネスト岩田

    吸込フィルター

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 吸込みロカキツメモノ 日立産機システム

    吸込みロカキツメモノ

    日立産機システム
    5,490税込6,039
    1セット(5枚)
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】0.75KW~2.2KW NEW Vシリーズ U (アンローダー)式 )材質フエルト(色:アイボリー系厚さ(mm)6内径(Φmm)31外径(Φmm)131
  • 機械・材料設計に生かす実践分子動力学シミュレーション 森北出版

    機械・材料設計に生かす実践分子動力学シミュレーション

    森北出版
    3,400税込3,740
    1冊
    8日以内出荷
    汎用コードを使って初めて分子動力学計算を行う研究者・技術者を対象に、計算の基礎から実践的知識までをまとめた書。本書専用のソフトウェア「SCIGRESS ME特別版」がダウンロードできるURL付き。
    分類専門判型A5ページ数143ジャンル工学工業総記著者名泉聡志 増田裕寿初版年月2013/11
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Nikon ニコン 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Nikon ニコン 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Nikon/ニコン】。D810A。D810。D850。D500。D5。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • C-HEAD FRAME W/O DIES TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    C-HEAD FRAME W/O DIES

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDE CRIMP HAND TOOL FRAME W/O DIES TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SDE CRIMP HAND TOOL FRAME W/O DIES

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASMEの基準・認証ガイドブック 改訂版 日本規格協会

    ASMEの基準・認証ガイドブック 改訂版

    日本規格協会
    2,500税込2,750
    1冊
    11日以内出荷
    第1章ASMEの歴史と活動の概要(ASMEとは;ASMEの生いたち;ASMEの目標;ASMEの現在の組織と活動);第2章ASMEB&PVCodeの概要(CodeSectionの構成;各Sectionの構成;Edition,Addenda,CodeCase,Interpretation;ASMEB&PVCodeの発行手続き;米国におけるASMEB&PVCodeの運用;ASMEB&PVCodeの適用範囲);第3章ASME認定資格の取得とそのポイント(ASME認定制度の概要;ASME認定取得のポイント);第4章世界のボイラ及び圧力容器の規格・基準の概要(概要;国際規格;欧州圧力容器規格;欧州主要国の火なし圧力容器規格の概要;その他各国;各国火なし圧力容器規格の規定内容の比較)
    分類専門判型A5ページ数193ジャンル工学工業総記著者名日本規格協会初版年月2014/03/01
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)。・型番:GK-1610。・メーカー:Gator Cases。・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)。・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)。・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)。・重量:0.5 kg (1.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408543925
  • イカシメ+ホルスター 第一精工

    イカシメ+ホルスター

    第一精工
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    グリップエンドにはカンナチューナーを内蔵。エギの曲がった針先を修正できます。 ガンメタフッ素コートを施したステンレス製ブレードは防錆性、防汚性に優れ、抜群のスベリと切れ味でイカを絞めます。(胴体と頭の間や、目と目の間に突き刺して絞めて下さい)
    用途ホルスターに差し込むだけでロック収納でき、カンナチューナー内蔵&フッ素コートの軽量コンパクトなイカ絞めブレードです。寸法(mm)125×17×7(収納時)質量(g)16
  • Metal film resistor TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Metal film resistor

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1箱(4000個)
    7日以内出荷