カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
「mes-302a」の検索結果

LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から16日以内出荷アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A
パトライト(PATLITE)¥12,980税込¥14,2781台16日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:アルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保持。取付けネジ部:管用平行ネジサイズを採用しており、フレキシブル電線管などと直接接続可能。ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線を変える必要がありません。機器への装着後でも色配列の組替えが簡単に可能です。防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)定格電圧(V)DC24
e-CON付ランプΦ25 3灯(赤,黄,緑)
SUS(エスユーエス)¥13,880税込¥15,2681個当日出荷Φ25のランプ3色型式MES-302A-RYG(パトライト)ケーブル長(m)0.4発光色赤・黄・緑