カテゴリ
- 店舗什器・備品(9)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 事務用品(3)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

メッシュラック支柱用連結金具
TRUSCO(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷用途棚の支柱を連結用。仕様Φ25.4mm支柱用トラスコ品番256-6150材質スチール質量(g)60奥行(mm)13間口(mm)20表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
メッシュラウンドバスケット
HEADS(ヘッズ)¥2,698税込¥2,9681パック(6個)6日以内出荷ベージュのメッシュ生地に赤タグがおしゃれなラウンドバスケット(4号苗サイズ)です。用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質塩化ビニール種類ベージュM寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×150
メッシュバスケット
HEADS(ヘッズ)¥3,500~税込¥3,850~1パック(6個)6日以内出荷メッシュ生地に白タグがおしゃれなバスケットです。ビビットなカラーがアイキャッチとなり、店頭を華やかに彩ります。用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付素材塩化ビニール/綿ポリエステル混(ハンドル部)
メッシュラウンドバスケット
HEADS(ヘッズ)¥2,698税込¥2,9681パック(6個)6日以内出荷ワインレッドのメッシュ生地に白タグがおしゃれなラウンドバスケット(4号苗サイズ)です。用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質塩化ビニール種類ワインレッドM寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×150
メッシュラウンドバスケット
HEADS(ヘッズ)¥2,998税込¥3,2981パック(6個)6日以内出荷ブラウンと白をミックスしたメッシュ生地に黒タグがおしゃれなラウンドバスケット(5号苗サイズ)です。用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質塩化ビニール種類ミックスL寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×180
メッシュラウンドバスケット
HEADS(ヘッズ)¥2,998税込¥3,2981パック(6個)6日以内出荷ベージュのメッシュ生地に赤タグがおしゃれなラウンドバスケット(5号苗サイズ)です。用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質塩化ビニール種類ベージュL寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×180
メッシュラウンドバスケット
HEADS(ヘッズ)¥2,698税込¥2,9681パック(6個)6日以内出荷ブラウンと白をミックスしたメッシュ生地に黒タグがおしゃれなラウンドバスケット(4号苗サイズ)です。用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質塩化ビニール種類ミックスM寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×150
メッシュラウンドバスケット
HEADS(ヘッズ)¥2,998税込¥3,2981パック(6個)6日以内出荷ワインレッドのメッシュ生地に白タグがおしゃれなラウンドバスケット(5号苗サイズ)です。用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質塩化ビニール種類ワインレッドL寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×180
メッシュラウンドバスケット
HEADS(ヘッズ)¥2,998税込¥3,2981パック(6個)6日以内出荷レンガ色のメッシュ生地に白タグがおしゃれなラウンドバスケット(5号苗サイズ)です。用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質塩化ビニール種類レンガL寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×180
メッシュラウンドバスケット
HEADS(ヘッズ)¥2,698税込¥2,9681パック(6個)6日以内出荷レンガ色のメッシュ生地に白タグがおしゃれなラウンドバスケット(4号苗サイズ)です。用途ギフトラッピング仕様ネームタグ付材質塩化ビニール種類レンガM寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×150
ソフトリングノートME・50枚5mm方眼A5
コクヨ¥369税込¥4061冊(50枚)翌々日出荷あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのソフトリングノートです。コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。サイズA5枚数50枚本体寸法(mm)154×210×17罫5mm方眼罫中紙サイズ(mm)タテ210ヨコ148製本ソフトリング中紙上質紙


ソフトリング(KOKUYO ME)
コクヨ¥379税込¥4171冊(50枚)翌々日出荷あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのソフトリングノートです。コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。サイズA5枚数50寸法(縦×横)(mm)中紙:210×148紙質中紙:上質紙罫方眼罫製本ソフトリング
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から17日以内出荷アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A
パトライト(PATLITE)¥9,898~税込¥10,888~1台17日以内出荷カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップ。ボディ:アルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保持。取付けネジ部:管用平行ネジサイズを採用しており、フレキシブル電線管などと直接接続可能。ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線を変える必要がありません。機器への装着後でも色配列の組替えが簡単に可能です。防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能。CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)定格電圧(V)DC24
キッチンラック コンセント付き
YAMAZEN(山善)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷キッチンを邪魔しないシンプルデザイン。棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能。棚板を載せる、組み立て簡単構造。棚板は傷や汚れに強い樹脂加工仕様。フレームは、インテリアを邪魔しないマット仕上げ。2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ。コンセントバーの位置は3箇所から選択することができます(床から103、127、151.5cm)。用途冷蔵庫やゴミ箱の上を活用する収納ラック。レンジ台 スリムラック ゴミ箱 上 収納 ラック ごみ箱上ラック 冷蔵庫上ラック レンジラック キッチンラック材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥14,980~税込¥16,478~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS
QNAP¥499,800税込¥549,7801台17日以内出荷コンパクトな2UラックマウントTS-873AeU-RPは、AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコア/ 8スレッド2.2GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続を1つのシャーシに組み合わせたものです。前世代と比較して、TS-873AeU-RPは、NVMeSSDキャッシュアクセラレーションまたはEdgeTPUを利用したAI画像認識用に2つのM.2PCIe Gen3 x1ポートで拡張されています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンや集中的なマルチユーザーアクセスなど、リソースを必要とするアプリケーションやタスクに取り組むための優れた選択肢となっています。わずか11.7インチ(297.4 mm)のスペース効率の良い短い奥行きの設計により、小さなメディアキャビネットやケーブルの多い場所に簡単に設置できます。 TS-873AeU-RPは、システムの稼働時間を最大化するために2つの冗長電源ユニットも備えています。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIe拡張カード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら