HEADS(ヘッズ)
メッシュバスケット
メッシュ生地に白タグがおしゃれなバスケットです。ビビットなカラーがアイキャッチとなり、店頭を華やかに彩ります。
用途
ギフトラッピング
仕様
ネームタグ付
素材
塩化ビニール/綿ポリエステル混(ハンドル部)
全8種類を絞り込む
色
イエロー
ターコイズブルー
ヴィヴィッドピンク
内容量
1パック(4個)
1パック(6個)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
パターン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77797137
MES-OMB1
1パック(4個)
ヴィヴィッドピンク
オーバル
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797146
MES-RHB1
1パック(6個)
イエロー
ラウンド/ハーフ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797155
MES-RLB5
1パック(6個)
ヴィヴィッドピンク
ラウンド
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797171
MES-RLB6
1パック(6個)
ターコイズブルー
ラウンド
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797180
MES-RLB7
1パック(6個)
イエロー
ラウンド
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797189
MES-RMB5
1パック(6個)
ヴィヴィッドピンク
ラウンド
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797198
MES-RMB6
1パック(6個)
ターコイズブルー
ラウンド
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77797207
MES-RMB7
1パック(6個)
イエロー
ラウンド
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください