カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(55)
  • 学童・教育用品(9)
  • 厨房用品(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mesh-100」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボタン(Button)タグ SONY(ソニー)

    ボタン(Button)タグ

    SONY(ソニー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能1回押し、長押し、2連続押し通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • 人感(Motion)タグ SONY(ソニー)

    人感(Motion)タグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • LEDタグ SONY(ソニー)

    LEDタグ

    SONY(ソニー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • GPIOタグ SONY(ソニー)

    GPIOタグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    灰色のGPIOタグは、少し上級者向け。 コネクタに市販のモーターをつないだり、他のセンサーをつないだりすることで、アイデアをさらに拡張することができます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。ピン形式デジタル入力×3ピン、デジタル出力×3ピン、アナログ入力×1ピン、PWM出力×1ピン、電源出力×1ピン、GND×1ピン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、PWM出力、電源出力通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1電源供給方式Vo: 3.3V / 100mA (最大)(内部バッテリー駆動)3.3V / 250mA (最大)(Micro-USBからの電源供給を受けている場合)コネクタ仕様10ピン、2.54mmピッチピンソケット
  • 明るさ(Brightness)タグ SONY(ソニー)

    明るさ(Brightness)タグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    青色の明るさ(Brightness)タグは、例えば箱の中にタグを仕込んでおいて、開けた時に通知する仕掛けなど、周りの明るさの変化をスイッチとして使えます。 また、タグの目の前に近接物があるかないかをチェックすることもできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能明るさが指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に明るさが指定した範囲内(1~10段階)であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグの目の前にものがあり、タグの前が「ふさがれたら」をアプリに伝えます。タグの目の前からものが無くなり、タグの前をふさぐものが無くなったら「無くなった」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前をふさぐものがあるかを確認します。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前がふさがれてないか確認します。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • 動き(Move)タグ SONY(ソニー)

    動き(Move)タグ

    SONY(ソニー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水色の動き(Move)タグは、タグが動いたことをスイッチとして使えます。 例えば、動き(Move)タグが振られたら、ひっくり返されたら、振動を感知したら、向きが変わったらなどの動きがあった時に何かが起こる、そんなアイデアをカタチにできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能動きタグが「振られたら」信号をアプリに伝えます。タグをひっくり返したら「ひっくり返した」をアプリに伝えます。動きタグが「振動を感知したら」信号をアプリに伝えます。タグの向きが設定した面に変わったら「変わった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • 温度・湿度(Temperature & Humidity)タグ SONY(ソニー)

    温度・湿度(Temperature & Humidity)タグ

    SONY(ソニー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    青紫色の温度・湿度(Temperature & Humidity)タグは、温度や湿度が変化した時の通知など、周りの温湿度の変化をスイッチとして使えます。 温度や湿度が変化した時に通知したり、何かの入力のタイミングでの温度や湿度が範囲内であるかをチェックできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)-10~50(ただし充電は0~35のみ)電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能温度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。湿度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、温度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、湿度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグリストに並んだ温度湿度タグをタップすると、温度単位を変更することができます。湿度測定範囲(%)0~100(1%刻み、公差±10%)通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1測定温度範囲(℃)-10~50(0.1℃刻み、公差±1℃)
  • 7種類全部入りセット SONY(ソニー)

    7種類全部入りセット

    SONY(ソニー)
    42,980税込47,278
    1箱
    5日以内出荷
    MESHの「LEDブロック」「ボタンブロック」「人感ブロック」「動きブロック」「明るさブロック」「温度・湿度ブロック」「GPIOブロック」7種類すべてそろったセットです。単品でそろえるより断然お得です!
    用途【MESHってなに】 さまざまな機能を持ったブロック形状の”MESHブロック”を”MESHアプリ”でつなげることにより、あなたの「あったらいいな」を実現できるそれがMESHです。 難しいプログラミングや電子工作の知識は必要ありません。 IoT(モノ・コトのインターネット化)を活用した仕組みも簡単に実現します。 【アイコンをつなぐだけ】 たとえば「ボタンを押した時にLEDを点灯させたい」時はMESHアプリでボタンブロックのアイコンと、LEDブロックのアイコンをドラッグ&ドロップし”ピキーン”と軽快につなぎましょう。 これだけでボタンが押された時に、LEDが点灯する仕組みが完成します。 【インターネットにもつながる】 MESHアプリには「MESHブロック」だけでなく、通知したり、メールを出したり、他の機器をコントロールしたり、その他の「ソフトウェアブロック」がたくさん用意されています。 【MESHブロック】 小さな、ブロック形状の電子ブロックです。MESHブロックは、それぞれ動きセンサー/ライト/ボタン/明るさセンサーなどのさまざまな機能を持ち、無線でMESHアプリとつながることができます。何かに貼り付けたり、組み込んだりしやすいように小さく軽く作ってあり、組み合わせることで可能性は無限大に広がります。対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降。Andoroid5.0以降、Bluetooth標準規格Ver.4.0(Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット、スマートフォン。Windows 10 Creators Update(1703)以降 Bluetooth 4.0 (内蔵Bluetoothのみ) ※Sモードは除く
  • 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • AC1900 メッシュWi-Fi 中継器 TP-LINK

    AC1900 メッシュWi-Fi 中継器

    TP-LINK
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
  • 試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D

    東京スクリーン
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • ふるいオール樹脂 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    ふるいオール樹脂 200Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。
    適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
  • 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D

    東京スクリーン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D

    東京スクリーン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • 吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    61,980税込68,178
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    50,980税込56,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • Multiscreen Nylon 100μm with receiver trays NS 10/pk 10PK Merck(メルクミリポア)

    Multiscreen Nylon 100μm with receiver trays NS 10/pk 10PK

    Merck(メルクミリポア)
    124,999税込137,499
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕様デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen- MESH) 100μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質ナイロンメッシュ品名マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh)ウェル数96アズワン品番61-0209-40アプリケーション全生物スクリーニング
  • 試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • ムーブスポーツ ジャージ ショートスリーブシャツ 半袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT MOVESPORT

    ムーブスポーツ ジャージ ショートスリーブシャツ 半袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT

    MOVESPORT
    2,298税込2,528
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スポーツウェア
    用途運動・トレーニング機能吸汗速乾、UV CUT(UPF15)素材表地/DRY MESH2(ポリエステル100%)性別メンズ向け
  • MESH GPIOタグ用サーボボード スイッチサイエンス

    MESH GPIOタグ用サーボボード

    スイッチサイエンス
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    MESH GPIOタグを使ってサーボモータをコントロールするためのボードです。 MESH GPIOタグのPWMピンを使ってサーボモータの角度を制御できます。 使用するサーボモータに合わせて外部電源が必要です。
    仕様[MESH GPIOタグ接続ピン]PWM:サーボの角度制御に使用。Duty比(0~100)に合わせて角度が変わります。Vo:サーボボードへの電源供給。使用時には必ず電源出力をオンにしてください。モーター接続可能サーボモータ数:1個接続端子VM:外部電源+、GND:外部電源-
  • 試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D

    東京スクリーン
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    材質ステンレス製摘要平織
  • 蓄電実験器プログラミングボードミニ 島津理化

    蓄電実験器プログラミングボードミニ

    島津理化
    7,400税込8,140
    1個
    4日以内出荷
    デジタルメーター付きのコンデンサーユニット MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。 蓄電のようすが確認できる残量表示器付き コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き
    仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示寸法(mm)130×80×40電源CR2032電池1個(別売)コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き)
  • ムーブスポーツ ジャージ ロングスリーブ シャツ 長袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT MOVESPORT

    ムーブスポーツ ジャージ ロングスリーブ シャツ 長袖 Tシャツ 吸汗 速乾 UVカット トレーニング MOVESPORT

    MOVESPORT
    2,998税込3,298
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    スポーツウェア
    用途運動・トレーニング機能吸汗速乾、UV CUT(UPF15)素材表地/DRY MESH2(ポリエステル100%)性別メンズ向け
  • ふるいオール樹脂 100ΦX40H TGK(東京硝子器械)

    ふるいオール樹脂 100ΦX40H

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。
    適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)
  • 試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン

    試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60

    東京スクリーン
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    14,850税込16,335
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
  • 試験用ふるい ST製 100Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 100Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    9,801税込10,781
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)100×45
  • JK-1644 シュプリームプロテクトメッシュジャケット コミネ

    JK-1644 シュプリームプロテクトメッシュジャケット

    コミネ
    48,980税込53,878
    1着
    7日以内出荷
    JK-1644 Supreme Protect Mesh Jacket。肩・肘・脊椎・脇腹にCE規格レベル2のプロテクターを装備したフラッグシップモデル。更に胸部にはコミネオリジナルの日本製100%ドライカーボンKK-906を採用。別売りのネックプロテクターを装備すると最高の安全性能を持つジャケットへ。・サイズ展開 : S・M・L・XL。・色展開 : Black。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高める反射パイピング : 腕・背中。・胸部プロテクター KOMINE KK-906 (ドライカーボンプレート)。・肩プロテクター KOMINE SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター KOMINE SK-810 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・ウエストプロテクター KOMINE SK-813 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター KOMINE SK-829 ( ハードタイプ / CE lv.2 )。・偽造防止4Dラベル。素材 : 【表地】ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン 【裏地】ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸・ウエスト(ネック:オプション)
    用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・胸プロテクター標準装備。・タイプBコネクションジッパー装備(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・CE規格 EN1621-2 レベル2。・コミネCE エルボー/ニーブラック
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×60H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×60H

    TGK(東京硝子器械)
    14,850税込16,335
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60
  • 試験用ふるい ST製 75Φ×20H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 75Φ×20H

    TGK(東京硝子器械)
    7,128税込7,841
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)75×20
  • 試験用ふるい ST製 150Φ×60H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 150Φ×60H

    TGK(東京硝子器械)
    12,375税込13,613
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
  • 試験用ふるい ST製 150Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 150Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    12,375税込13,613
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス
  • 試験用ふるい ST製 50Φ×20H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 50Φ×20H

    TGK(東京硝子器械)
    7,128税込7,841
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)50×20
  • 丸型木枠ふるい 野中理化器製作所

    丸型木枠ふるい

    野中理化器製作所
    7,898税込8,688
    1個
    18日以内出荷
    木枠を使用しておりますので軽量で安価です。
    材質(枠)木製、網:ステンレス
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×25H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×25H

    TGK(東京硝子器械)
    14,850税込16,335
    1個
    19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×25
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×50H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×50H

    TGK(東京硝子器械)
    14,850税込16,335
    1個
    19日以内出荷
    材質ステンレス内径×深さ(mm)200×50
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×100H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×100H

    TGK(東京硝子器械)
    21,780税込23,958
    1個
    19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100
  • 試験用ふるい ST製 250Φ×60H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 250Φ×60H

    TGK(東京硝子器械)
    22,077税込24,285
    1個
    25日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)250×60
  • 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 300Φ×100H

    TGK(東京硝子器械)
    31,878税込35,066
    1個
    25日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100