カテゴリ
- 学童・教育用品(23)
- プログラミング/ロボティクス(21)
- 科学研究・開発用品(177)
- パソコン/周辺機器(56)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
- 作業服(46)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 制御機器(9)
- 防災用品(9)
- 保管用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 事務用品(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SONY(ソニー)(9)
- 島津理化(6)
- SKC(環境測定)(147)
- コミネ(38)
- 東京スクリーン(27)
- ブレイン(24)
- BUFFALO(バッファロー)(19)
- TP-LINK(14)
- イザメシ(9)
- PUMA WORK SOCKS(8)
- STREAM TRAIL(7)
- COOLER MASTER(7)
- レイ・アウト(7)
- ダルトン(5)
- ナリカ(5)
- スイッチサイエンス(5)
- 自重堂(4)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(4)
- ハヤシ[靴下](4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mesh」の検索結果

MESHブロックカード 10セット(1セット16種類)
SONY(ソニー)¥6,798税込¥7,4781パック3日以内出荷MESH(メッシュ)は、ソニーが開発した、さまざまな機能をもった電子タグです。MESHには7種類の電子タグがあり、それぞれ「LED」「ボタン」「人感」「動き」「温度/湿度」「明るさ」「GPIO(拡張)」の機能をもっています。これらを組み合わせることで、さまざまな装置を作ることができます。MESHは、USBメモリを一回り大きくしたような形状で、スマートフォンやタブレット、Windows10上のアプリでプログラミングをすることができます。アプリは日本語で説明が表示され、画面上に並んだアイコンを動かしてプログラムを作ることができるので、子どもでも直感的に操作することが可能です。 本製品は、MESHでプログラミングをする際の思考整理に役立つカードです。カードの裏面には、それぞれのブロックの説明を記載されていますので、操作ガイドとしてご活用いただけます。カードは全部で16種類あり、グループ学習でのアイデア想起に役立ちます。裏面には、機能やアクションの解説が付いています。
MESH GPIO用スイッチ
島津理化¥4,000税込¥4,4001個5日以内出荷プログラミングや回路工作に使えるスイッチです。MESH(TM)のGPIOブロック(別売)を差し込んで、簡単なプログラミングができます。自動/手動スイッチ付き。自動→MESH(別売)でオン/オフ。手動→指でオン/オフ。型式SW-3寸法(mm)75×45×40スイッチ自動:MESH GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替プログラミングMESH(TM)対応
Pacco-MESH(TM)用アダプタ
ナリカ¥5,100税込¥5,6101個4日以内出荷MESH(TM)のGPIOを使用してPaccoをプログラミングできるアダプタです。E31-6710電気の利用Pacco-MESHの補充部品です。Paccoシリーズとは学校の理科実験で良く使用される電気パーツに専用の壊れにくいベースが付いたナリカのオリジナル品です。![[拡張ボード]MESHハブ用ステータスボード スイッチサイエンス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68749856-251222-02.jpg)
[拡張ボード]MESHハブ用ステータスボード
スイッチサイエンス¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷Raspberry Pi上で動作するMESHハブ(RaspberryPi向けアプリ)の動作確認用表示基板です。 開発した端末が近くにないとMESHタグが動作しないというのが、MESHの弱点でした。MESHハブというアプリを使用すると、Rasberry Pi 3にMESHタグの動作の管理を任せることで、スマートフォンを持って離れても、自宅にあるMESHタグはMESHハブ(Raspberry Pi 3)と連携し動作させることができるようになります。
LEDタグ
SONY(ソニー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷オレンジ色のLEDタグは、いろいろな色に光らせることができるLEDライトです。 色や点滅パターンでお知らせしたり、 暗い場所ではちょっとしたライトとして使ったりすることができます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能点灯、ふわっと光る、点滅、消灯通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
ボタン(Button)タグ
SONY(ソニー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能1回押し、長押し、2連続押し通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
動き(Move)タグ
SONY(ソニー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水色の動き(Move)タグは、タグが動いたことをスイッチとして使えます。 例えば、動き(Move)タグが振られたら、ひっくり返されたら、振動を感知したら、向きが変わったらなどの動きがあった時に何かが起こる、そんなアイデアをカタチにできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能動きタグが「振られたら」信号をアプリに伝えます。タグをひっくり返したら「ひっくり返した」をアプリに伝えます。動きタグが「振動を感知したら」信号をアプリに伝えます。タグの向きが設定した面に変わったら「変わった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
GPIOタグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷灰色のGPIOタグは、少し上級者向け。 コネクタに市販のモーターをつないだり、他のセンサーをつないだりすることで、アイデアをさらに拡張することができます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。ピン形式デジタル入力×3ピン、デジタル出力×3ピン、アナログ入力×1ピン、PWM出力×1ピン、電源出力×1ピン、GND×1ピン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、PWM出力、電源出力通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1電源供給方式Vo: 3.3V / 100mA (最大)(内部バッテリー駆動)3.3V / 250mA (最大)(Micro-USBからの電源供給を受けている場合)コネクタ仕様10ピン、2.54mmピッチピンソケット
明るさ(Brightness)タグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷青色の明るさ(Brightness)タグは、例えば箱の中にタグを仕込んでおいて、開けた時に通知する仕掛けなど、周りの明るさの変化をスイッチとして使えます。 また、タグの目の前に近接物があるかないかをチェックすることもできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能明るさが指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に明るさが指定した範囲内(1~10段階)であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグの目の前にものがあり、タグの前が「ふさがれたら」をアプリに伝えます。タグの目の前からものが無くなり、タグの前をふさぐものが無くなったら「無くなった」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前をふさぐものがあるかを確認します。アプリからの指示を受け取った時に、タグの前がふさがれてないか確認します。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
サーバーキャップ i-meshカラー
ワコウ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷究極の通気性、耐久撥水性、抗菌性キャップ。ポリエステル100%のウルトラメッシュでむれないから快適。サイズフリー混率(%)ポリエステル100
人感(Motion)タグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
アイスバック(R)MESH(アイスバックメッシュ)(アルミ保冷剤4個付)
ブレイン¥4,398税込¥4,8381セット5日以内出荷熱中症対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却!。 ウェアを体に固定させる胸ベルトが付き、アクティブ性を高めました。 保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。 生地裏面に速乾素材を使用し、メッシュ素材で通気性抜群です。 背中には上下に2箇所。両脇の2箇所。保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用します。4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。 フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。 保冷剤は家庭用冷凍庫で凍らせてからご使用下さい。用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容ウェア、アルミ保冷材×4個材質表面:ポリエステル 裏面:ポリエステル色ブラック胸囲(cm)フリー: 100まで
MESH 電気の利用実験セット MN-1
ナリカ¥30,980税込¥34,0781セット4日以内出荷・電気の利用でのプログラミング学習をおこなえるMESH(TM)スターターセットです。・GPIOスイッチは手動とGPIOブロックでコントロール可能。・MESH(TM)ブロック寸法(mm):24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)仕様【GPIOスイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替セット内容MESH(TM)3種(照度、人感(感度調節キャップ付き)、GPIO)、GPIOスイッチ、メーター付きコンデンサー寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(照度・GPIOブロック)、85×85×35(メーター付コンデンサー)コンデンサ容量(F)4.7(2.5V)
はじめてのMESH GPIOキット
スイッチサイエンス¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 このキットは、MESH GPIOと組み合わせて、モーターを回す、LEDを点灯する、ブザーを鳴らすといった実験ができる電子部品セットです。 MESH GPIO本体は付属していません。 MESH GPIO専用のモータードライバ、モーター2種、電子工作入門に最適な抵抗内蔵LEDとブザー、ブレッドボードとジャンパワイヤが含まれています。 紙による説明書は付属していません。 MESHチームが作成したガイドブックが公開されています。セット内容MESH GPIOタグ用モータードライバ ×1個、DCモーター ×1個、ギヤードモーター ×1個、ジャンパワイヤ(オス-ワニ口) ×2本、電池ボックス(単3×2本) ×1個、普通のジャンパワイヤ(オス-オス) ×10本、小さいブレッドボード(白) ×1個、ブザー ×1個、抵抗内蔵LED(3色) ×1セット
MESH GPIOタグ用FETボード
スイッチサイエンス¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにはNch FETを搭載しており、GPIOタグのPWMピンでこのFETを制御します。例えば、たくさんのLEDを光らせたり、GPIOタグだけでは扱えないような大きな電流のコントロールが可能になります。 全ての部品が実装済みですが、別途外部電源が必要です。仕様GPIO接続ピン:PWM電源電圧(V)12(max)消費電流(A)3(max)端子外部電源端子:VDD・GND、負荷接続端子:+-(電流の向きは+→-)
MESH 3種セット(照度、人感、GPIO)
島津理化¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。セット内容照度センサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、GPIO寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
MESH GPIOタグ用モータドライバボード
スイッチサイエンス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷MESH GPIOタグ用の拡張ボードです。 MESH(メッシュ)はソニー製のブロック形状のツールで、様々な玩具や装置を組み立てることができます。 本ボードにより小型のDCモータ1個をコントロールできます。 全ての部品が実装済みですが、別途DCモータとモータ用の電源が必要です。仕様GPIO接続ピン:Vo、DOUT3(回転方向制御)、PWM(速度制御)、GND電圧(V)駆動系:0~11出力電流(A)連続2.4、ピーク3接続端子モータ用電源:VM、GND・モータ:OUT1、OUT2制御電圧(V)3.3
SLOWER HANG STOCK MESH BLOCK 防水 収納ケース
SLOWER(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。トラベル収納ケースにも最適です。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
温度・湿度(Temperature & Humidity)タグ
SONY(ソニー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷青紫色の温度・湿度(Temperature & Humidity)タグは、温度や湿度が変化した時の通知など、周りの温湿度の変化をスイッチとして使えます。 温度や湿度が変化した時に通知したり、何かの入力のタイミングでの温度や湿度が範囲内であるかをチェックできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)-10~50(ただし充電は0~35のみ)電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能温度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。湿度が指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、温度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。アプリからの指示を受け取ったときに、湿度が指定した範囲内であれば「範囲内」をアプリに伝えます。タグリストに並んだ温度湿度タグをタップすると、温度単位を変更することができます。湿度測定範囲(%)0~100(1%刻み、公差±10%)通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1測定温度範囲(℃)-10~50(0.1℃刻み、公差±1℃)
BASE MESH JACKET *ASIA
Alpinestars(アルパインスターズ)¥15,980税込¥17,5781着5日以内出荷いつものジャケットの下に着るプロテクター用途着るプロテクター色BLACK
MESH GPIOタグ用サーボボード
スイッチサイエンス¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷MESH GPIOタグを使ってサーボモータをコントロールするためのボードです。 MESH GPIOタグのPWMピンを使ってサーボモータの角度を制御できます。 使用するサーボモータに合わせて外部電源が必要です。仕様[MESH GPIOタグ接続ピン]PWM:サーボの角度制御に使用。Duty比(0~100)に合わせて角度が変わります。Vo:サーボボードへの電源供給。使用時には必ず電源出力をオンにしてください。モーター接続可能サーボモータ数:1個接続端子VM:外部電源+、GND:外部電源-
MESH 7ブロックセット(感度調節キャップ付)
島津理化¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷MESH(TM)は、センサやスイッチなどの機能と身近なものを組合わせ、プログラミングすることでさまざまなアイデアをかたちにできるツールです。新しい仕組みを生み出す創造力や身の回りの問題を解決する思考力など、これらの時代に必要な力を身に付けることができます。セット内容LED、ボタン、動きセンサ、人感センサ(感度調節キャップ付き)、照度センサ、温度・湿度センサ、GPIO寸法(mm)24×20×48(人感ブロック)、24×12×48(それ以外のブロック)
MESH FIT 先丸 ショート 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷足ムレ軽減、働く足を爽やかにサポート用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
GK-233 Protect Riding Mesh-Gloves
コミネ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1双5日以内出荷から7日以内出荷甲全体に施されたグラフィックプリントが目を引くメッシュグローブ。ナックルプロテクターを装備、自然なフィット感でエントリーユーザーにもおすすめ。スマートフォン操作も可能。材質Polyester・Nylon
MESH FIT 先丸 ミドル 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷足ムレ軽減、働く足を爽やかにサポート用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
GK-227 Urban MESH-Gloves
コミネ¥3,998税込¥4,3981双7日以内出荷ネオレトロスタイルのバイクにマッチするカラーリングのメッシュグローブ。手の動きを邪魔しない補強の配置と伸縮メッシュの組み合わせにより、高い操作性を実現。スマートフォン操作も可能。材質Synthetic Leather・Nylon・Polyurethane
GK-183 PROTECT MESHグローブBRAVE
コミネ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1双6日以内出荷から7日以内出荷適度なプロテクションとメッシュの面積を大きく設けた軽快メッシュグローブ。従来モデルの各パーツの素材や形状を改良し、耐久性と通気性を向上。
Mesh Waist Pouch(メッシュウェストポーチ)
STREAM TRAIL¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷ラバーコーティングされたメッシュを使用することで中身の視認性と保護性を高めたウェストバッグです。スイミングゴーグルなどの濡れ物を入れたまま乾かすことができます。材質PVC、ファスナー部 ナイロン、スライダーと持ち手 ダイキャスト質量(g)約279寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×12×10
MESH FIT 五本指 ミドル 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷足ムレ軽減、働く足を爽やかにサポート用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
SEKTOR MESH v2 HOODIE ASIA
Alpinestars(アルパインスターズ)¥26,980税込¥29,6781着5日以内出荷ソフトシェルとメッシュを使用したライトウェイトパーカ用途トップス
MESH INNER-SL(メッシュインナーSL)
STREAM TRAIL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷「MESH INNER」はラバーでしっかりとコーティングされたメッシュを使用することで、中身の視認性を高めるだけでなく保護性も高めたインナーバックです。またスイミングゴーグルやシェーバーといった濡れた物をケースに入れたまま乾かすことができるのも特徴です。このSLサイズはACアダプター、ボールペン、スケールなどの細長い物を整理収納するのに最適。ペンケースとしてもお使いいただけます。材質PVC、ファスナー部 ナイロン、スライダーと持ち手 ダイキャスト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)20×11×3
MESH FIT 五本指 ショート 2P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(2足)4日以内出荷足ムレ軽減、働く足を爽やかにサポート用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
HANG STOCK MESH BAG
SLOWER¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷防水性、柔軟性に優れたEVA素材のメッシュバッグ。生地は熱処理で貼り付けられているので、防水性に優れています。材質EVA
JK-140 Protect Full MESH-JKT
コミネ¥14,980税込¥16,4781着7日以内出荷真夏に最適な涼しく快適な一着。グラフィックパターンをプリントした手触りの良いメッシュ生地を全面に使用。 また胸のテキスタイル部にもグラフィックを施し、様々な表情を見せる、一味違ったフルメッシュジャケット。専用パターンの女性サイズも用意。材質Polyeste・Polyester(PU coating)
AK-352 3D Mesh Full Seat Cover
コミネ(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか5日以内出荷から7日以内出荷真夏のライディングに快適なシートカバーに新しいモデルを追加。 これまでの優れた通気性や振動軽減はそのままに、7サイズのサイズ展開で多種多様なモデルに装着可能。色Black
HANG STOCK MESH BLOCK
SLOWER¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。トラベル収納ケースにも最適です。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。材質EVA
GK-242 Protect Mesh Fingerless Gloves
コミネ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1双7日以内出荷握りやすいラバーナックルプロテクターを装備した、夏の快適性と操作性を重視したフィンガーレスグローブ。
MESH FIT 先丸 ショート 大寸 3P
PUMA WORK SOCKS¥1,098税込¥1,2081組(3足)4日以内出荷足ムレ軽減、働く足を爽やかにサポート用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
JK-135 Protect Full MESH-Parka
コミネ¥14,980~税込¥16,478~1着7日以内出荷グラフィックパターンをプリントしたメッシュ生地を全面に使用した、涼しく快適な春夏用フルメッシュパーカ。フードは着脱可能
JK-130 R-SPEC MESH-JKT
コミネ¥17,980~税込¥19,778~1着7日以内出荷レーシングスーツをルーツに持つハイエンドメッシュジャケット。 タイトな着こなしで真価を発揮するR-SPECパターンと、効果的に配置された伸縮パネルによりスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。 スーパースポーツにベストマッチの一着。







![[拡張ボード]MESHハブ用ステータスボード スイッチサイエンス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68749856-251222-02.jpg)