アイスバック(R)MESH(アイスバックメッシュ)(アルミ保冷剤4個付)
熱中症対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却!
ウェアを体に固定させる胸ベルトが付き、アクティブ性を高めました。
保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。
生地裏面に速乾素材を使用し、メッシュ素材で通気性抜群です。
背中には上下に2箇所。両脇の2箇所。保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用します。4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。
フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
保冷剤は家庭用冷凍庫で凍らせてからご使用下さい。
- 用途
- 炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
- セット内容
- ウェア、アルミ保冷材×4個
- 材質
- 表面:ポリエステル 裏面:ポリエステル
- 色
- ブラック
- 胸囲(cm)
- フリー: 100まで
- 内容量
- 1セット
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。春夏 トップス の新着商品
カテゴリ




























