カテゴリ

  • バイク純正部品(18,863)
  • トラック純正部品(4,530)
  • 制御機器(2,952)
  • 自動車純正部品(1,269)
  • 科学研究・開発用品(667)
  • パソコン/周辺機器(579)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(547)
  • バイク部品(452)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(449)
  • 機構部品(422)
  • オフィス家具(409)
  • 農業機械(328)
  • メカニカル部品(271)
  • 測定用品(261)
  • 学童・教育用品(238)
  • 作業工具(198)
  • 電気材料(118)
  • はんだ関連・静電気対策用品(114)
  • 家電(94)
  • ねじ・ボルト・釘(88)
  • 船舶用品・漁業資材(74)
  • 切削工具(72)
  • 保管用品(67)
  • 自転車部品(57)
  • 介護用品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 卓上消耗品(36)
  • 建築金物(34)
  • 店舗什器・備品(33)
  • カー用品(33)
  • 事務用品(30)
  • 建材・エクステリア(28)
  • テープ(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 防犯用品(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 手袋(15)
  • 厨房用品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 日用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 物流用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 理美容(9)
  • 安全用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 電動工具(9)
  • 梱包用品(8)
  • 医療(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 農具(2)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「met」の検索結果

関連キーワード
33,743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳栓 Meteors Moldex(モルデックス)耳栓 MeteorsMoldex(モルデックス)(23件のレビュー)
47税込52
1組(2個)ほか
当日出荷
耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
グリーン規格ANSI S3.19-1974
メタロンM 脱脂剤 セッツメタロンM 脱脂剤セッツ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1kg)
当日出荷
洗い油がわりの洗剤として活用され、グリースのような粘着質の汚れも洗浄可能。海上での使用を想定した配合ですので、海水での洗浄も優れた効果有ります。使用濃度は2~3%溶液(本品20~30gを1Lの水に溶かしてご使用ください)、機械部品洗浄機にもご使用いただけます。ウエスまたはブラシ等を用いて洗ってください。汚れは溶かした洗液の表面に浮いてきますので、これを取り除けば繰り返し使用可能です。
用途船舶関連部品、車両部品の洗浄。機械の手入れ。作業着の洗浄。塗装前の脱脂洗浄。成分非イオン系界面活性剤、硫酸塩、炭酸塩、りん酸塩液性アルカリ性標準使用量水1Lに対し20~30g
かため太郎 オバナヤ・セメンテックスかため太郎オバナヤ・セメンテックス(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷
コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶)危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
ジェットストリーム4&1 metal uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 metaluni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
アルミを削り出して作られたキャップと先軸は、 耐久性と洗練されたデザインを両立。 独特のローレット加工は手に馴染み、ホールド性を 向上させます。
先端ボール径(mm)0.5方式ノック式インク色黒、赤、青、緑色数4色ボールペン+シャープ芯径(mm)0.5替え消しゴムS材質先軸・キャップ:アルミ+アルマイト加工、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8質量(g)20.6繰り返し・詰め替え対応
Hyper Meta ポリ袋 ハウスホールドジャパンHyper Meta ポリ袋ハウスホールドジャパン
92税込101
1冊(10枚)ほか
4日以内出荷
Hyper Metaとは、強力素材で柔軟性があるメタロセンポリエチレンを配合した次世代ポリ袋です。薄くても強力で、CO2の削減にも効果があります。引き裂き強度、引っ張り強度、突き刺し強度がより優れています。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
タイヤゲージ(STG)用ホース PROXMETERタイヤゲージ(STG)用ホースPROXMETER(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
PROXMETERSTG-1006B、STB-1006L、STG-1012L用交換用ホース。ホース長さ300mm
適合STG-1006L、STG-1006B、STG-1012L全長(mm)300
(90044)GROMMET トヨタ(90044)GROMMETトヨタ(11件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
(90189)GROMMET, SCREW トヨタ(90189)GROMMET, SCREWトヨタ(5件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水布シートペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(50枚)
当日出荷
接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
用途木工用品、金属製品などの研磨シートサイズ(mm)228×280砥材A基材適合材木工、金属など
こたつコード3m METROこたつコード3mMETRO(2件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
(47255)GROMMET トヨタ(47255)GROMMETトヨタ(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
製図用シャープペンシル PG-METAL350 ぺんてる製図用シャープペンシル PG-METAL350ぺんてる(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
ぺんてるの製図用シャープペンで長年愛されてきたプロ仕様の性能を、日常使いできるエントリーモデルです。メタルグリップを採用した低重心設計だから、紙に押し付ける余計な力が必要なく、軽い筆圧でクッキリ書く事ができます。
グリーン購入法適合
(90480)GROMMET トヨタ(90480)GROMMETトヨタ(1件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズKEMET(9件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
直径(Φmm)39動作温度(℃)-20~+60取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
(90044)GROMMET トヨタ(90044)GROMMETトヨタ(3件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷から6日以内出荷
グッピー・テトラ 小型熱帯魚の主食 COMETグッピー・テトラ 小型熱帯魚の主食COMET
529税込582
1個(90g)
4日以内出荷
口の小さな小型熱帯魚が食べやすい極小フレーク。野菜フレークを強化したバランス栄養フード。スプーン付のボトルタイプで簡単に給餌可能です。
成分粗蛋白質:42%以上粗脂肪:5%以上粗繊維:2%以下粗灰分:12%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×120原材料(成分)フィッシュミール、エビミール、大豆粉、小麦粉、水生植物、海藻、にんじん、ほうれん草パウダー、乾燥酵母、魚の肝臓、葉緑素、各種ビタミン、各種ミネラル類
銘板 短冊銘板(無地) 岩田製作所銘板 短冊銘板(無地)岩田製作所(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±20% KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±20%KEMET
229税込252
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = -56 → +22%セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
メタルペンシル metacil メタシル サンスター文具メタルペンシル metacil メタシルサンスター文具
799税込879
1本
当日出荷
削る手間なく書き続けられる:芯の摩耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。 軸から芯まで全て金属製:軸から芯まで全てが金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出します。 消しゴムで消せる:芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。 上から塗っても滲まない:水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。
仕様特殊芯/アルミ8角軸/筆記可能距離約16km/濃さ2H鉛筆相当(メーカー比)質量(g)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.8×160×7.8芯硬度2H相当繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタンバイク純正色 2液型スプレーPROST's
3,398税込3,738
1箱(300mL)ほか
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld メタルグリップ 金属用3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(50mL)
8日以内出荷
焼付塗装に耐える高い耐熱性があります。 溶剤痕がないため、後仕上げがいりません。 あらゆる金属に対して高い接着強度が得られます。
用途アルミサッシ・笠木・ドアなどの建材接着。仕様2液混合型適合EPX APPトラスコ品番325-6804灰色質量(g)79主成分アクリル系接着剤粘度中粘度可使時間(分)3硬化時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
梅ゴムタッグ HEADS(ヘッズ)梅ゴムタッグHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
パチッと留めるだけで手早く簡単かわいい和風ラッピング。掛け紙と合わせたり、袋の口を留めて使ったり、かわいく簡単ラッピング。
材質
ペンシル型ケガキ針”Dry Metal” ピカマーカーペンシル型ケガキ針”Dry Metal”ピカマーカー
2,698税込2,968
1本
当日出荷
1本でケガキとマーキングが可能です。ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。ノック式でケガキ針は本体に収納できます。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップでマーキング用の芯を削る事が可能です。正確な細い線が引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
用途一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2114セット内容黒(2B)×1本、ケガキ芯×1本、ケガキ芯収納ケース材質ケガキ針:カーバイド、本体:樹脂軸径(Φmm)2.8全長(mm)165硬度HRA80以上先端形状ストレート30°先端チップ径(mm)2.8
(90099)GROMMET トヨタ(90099)GROMMETトヨタ
77税込85
1個
当日出荷
スーパーコンデンサ(EDLC) KEMET 5.5V 1F リード品 KEMETスーパーコンデンサ(EDLC) KEMET 5.5V 1F リード品KEMET
859税込945
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃直径 = 21.5mm寸法 = 21.5 (Dia.) x 13mmリードピッチ = 7.62mm等価直列抵抗 = 3.5Ωシリーズ = Supercap FT許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
梅ゴムタッグ HEADS(ヘッズ)梅ゴムタッグHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
梅結びの水引がついたゴムタッグです。掛け紙と合わせて箱につけたり、袋の口を留めたり、簡単にかわいいラッピングができます。ラッピングのワンポイントとしても、ご贈答用ギフトとしても活躍する便利なアイテムです。
全長(mm)ゴム:340材質寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:35×35
扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ仕様左右自動首振り質量(kg)3ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-861時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円切タイマー3時間
(22204)METER SUBーASSY, トヨタ(22204)METER SUBーASSY,トヨタ(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
メカタオル MET WAKO'S(ワコーズ)メカタオル METWAKO'S(ワコーズ)(2件のレビュー)
1,680税込1,848
1箱(40枚)
当日出荷
メカニック用ペーパータオル プロのメカニック用に開発されたペーパーオイルで、吸水性・吸油性に優れています。 特に油の拭き取りに最適です。 ソフトなタッチでケバ立たず、紙粉が出ないためATなどのゴミ、ホコリを嫌うレベルゲージの拭き取り効果を発揮します。
枚数40危険物の類別非危険物
helmet001 ヘルメット ハットタイプ TAIGASHOJI(大河商事)helmet001 ヘルメット ハットタイプTAIGASHOJI(大河商事)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
帽子の内側には、プラスチックのプロテクターがあるから、おしゃれを楽しみながらも頭部をしっかりと守ります。帽子の素材は綿100%なので、通気性抜群!プロテクターを取り外して洗濯機で洗うことができるため、夏場など汗をかきやすい季節にはうれしいですね。デザイン性◎アクセントのバックリボンがGOOD!広めの前つばで、紫外線からも守ります。6ヶ所の通気口で、頭部が蒸れにくいプロテクター。ふかふかの緩衝材付きなのでフィット感◎。フェルトのあご紐で、顔にやさしく密着。マジックテープで取り外しOK。 帽子とプロテクターが分離できる構造。ハットは洗濯機での丸洗いOK。どんな服装にも合わせられる、4つのカラーバリエーション。プロテクターの取り外し方【その1】帽子の折り返しと、プロテクター内側にあるマジックテープをはがします。【その2】帽子の折り返しをめくり、プロテクターをやさしく取り外します。バックリボン、あご紐は取り外しができません。あご当ては、マジックテープでの取り外しが可能です。帽子は洗濯機での丸洗いが可能です。洗濯ネットに入れて、洗濯することを推奨いたします。
セット内容ハット型ヘルメット×1(帽子+プロテクター+あご紐+あご当て)材質コットン100%、ナイロン、プラスチック、ABS質量(g)約240保証期間6か月頭部約19.5cm頭囲(cm)約58つば長さ額側:約9cm、後頭部側:約6cm寸法(幅W×高さH)(cm)内寸:約18×20、外寸:約30×33深さ(cm)額側:約12、後頭部側:約7
防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP” 谷沢製作所防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP”谷沢製作所(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
力いらずで簡単に立体化、折りたたみもワンタッチです。厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用」型式検定合格品です。タタメットを全面改修ホイッスル(NIFCO製)つき着用時も快適にフィットし、サイズ調整も簡単です
用途防災用。緊急地震速報後の安全確保、帰宅困難者支援。サイズフリー(47~62cm対応)色(帽体)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):(立体時)235×292×151(収納時)332×35×221質量(g)375仕様反射ステッカー、ホイッスル付トラスコ品番453-7581材質帽体:ポリプロピレン(PP)種類折りたたみひもタイプワンタッチ
イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカルイスカル C その他ミーリング/チップ MMイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TNGA京セラ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)3.81寸法D1(Φmm)3.81内接円(mm)9.525使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)9.525
こたつ用取替ヒーター METROこたつ用取替ヒーターMETRO(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1台
6日以内出荷
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
こたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプ METROこたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプMETRO(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷
ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。付属品ヒーター取付用化粧ビス4本トラスコ品番553-7691幅(mm)290高さ(mm)41奥行(mm)290電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)600適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
GROMMET INNER MAZDA(マツダ)GROMMET INNERMAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒 SapiSelco「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒SapiSelco
159税込175
1セット(100本)ほか
当日出荷
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
CICA method MASK コジットCICA method MASKコジット
399税込439
1枚(28mL)
当日出荷
日本人のための、日本製”シカ”ブランド”CICA method”にフェイスマスクが登場。 美容大国 韓国で”肌再生クリーム”として話題の”シカクリーム” そのシカクリームのコンセプト成分である薬草「ツボクサ」のエキスを配合し、オリジナル処方で日本古来の植物成分などをプラスし、より日本人のお肌に合うようにと開発された日本製シカブランド=CICA method 医薬部外品の薬用シカとして誕生した”CICA method”は日本製のツボクサエキス+日本古来の6種の植物由来エキスと12のフリーでにこだわりました。 シカメソッドマスクは美容液をたっぷり28ml配合し、お肌を滑らかに整えうるおいを与えます。 マスク生地にはお肌への密着度が高く保水性に優れたコットン生まれのシートを採用。 しっかり密着するので美容液を効果的にお肌の角質層まで届けます。 エッセンシャルハーブのすっきりナチュラルな香り。
成分水、BG、グリセリン、DPG、カプリロイルグリシン、キサンタンガム、PEG-60水添ヒマシ油、ポリグルタミン酸、PCA-Na、クエン酸、 クエン酸Na、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス、イノシトール、ソメイヨシノ葉エキス、マデカッソシド、ペンチレングリコール、シソ葉エキス、ドクダミエキス、ローマカミツレ花油、コリアンダー果実油、ユーカリ葉油、ラベンダー油、オレンジ油、ローズマリー葉油、セージ油シリーズCICA method寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.5×11×0.2RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) ダブルタイプKITO(キトー)
7,998税込8,798
1本
12日以内出荷から16日以内出荷
カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
角度(°)最大つり:45スリング形状ダブルタイプ
...