カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)

「metri-pack 150」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Delphi 自動車コネクタアクセサリ キャビティシール Metri-Pack 150シリーズ メス DelphiDelphi 自動車コネクタアクセサリ キャビティシール Metri-Pack 150シリーズ メスDelphi
1,998税込2,198
1袋(100個)
3日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:二次ロック●シリーズ:Metri-Pack 150RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ メスDelphi
61,980税込68,178
1リール(3000個)ほか
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Metri-Pack 150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ オス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 150シリーズ オスDelphi
35,980税込39,578
1リール(2800個)ほか
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Metri-Pack 150アクセサリタイプ端子併用可能製品自動車用コネクタオス・メスオスRoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) セカンダリロック ロック Metri-Pack 150シリーズ 3 DelphiDelphi (デルファイ) セカンダリロック ロック Metri-Pack 150シリーズ 3Delphi
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:ロック●シリーズ:Metri-pack 150コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 150シリーズ オス ケーブルマウントDelphi
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ Delphi自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタDelphi
229税込252
1個
7日以内出荷
Metri-pack 150シリーズ自動車コネクタは、海上 / 電気機器 / 産業用制御のほとんどで必要とされる要件を満たしているか、又はその要件を上回っています。Delphi Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、環境保護のためトリプルリブのシリコンゴム製シールを使用しています。 これらのMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、低エネルギー、低電圧という特性があり、最大連続電流は14 Aです。化学薬品や摩耗への耐性が高く、-40 → 125℃の幅広い温度に耐えられます。 Metri-Pack 150自動車コネクタに適した用途には、エネルギーが非常に低く、環境保護性能が必須の電気エンジン車両などがあります。 かん合部とアクセサリについては、表を参照してください。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:14A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:22mm●幅:29mm●深さ:45.5mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:801-0907アズワン品番65-7569-52
Delphi (デルファイ) セカンダリロック TPAロック Metri-Pack 150シリーズ 1 DelphiDelphi (デルファイ) セカンダリロック TPAロック Metri-Pack 150シリーズ 1Delphi
2,750税込3,025
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:TPAロック●シリーズ:Metri-pack 150コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品自動車用コネクタ
ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みhoneywell
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14A DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack メス 14ADelphi
739税込813
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ メスDelphi
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ オス DelphiDelphi (デルファイ) 自動車コネクタアクセサリ 端子 GT150シリーズ オスDelphi
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
シリーズGT150RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスオス併用可能製品自動車用コネクタ
ナイロンディスク ミックス品 モノタロウナイロンディスク ミックス品モノタロウ(39件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。外径(mm)100内径(Φmm)15適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、アルミ、木材化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
スーパーシール・防水コネクター MTAスーパーシール・防水コネクターMTA(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続適合電線0.35~2.5sq材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-packシリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-packシリーズ メスDelphi
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Metri-PackRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ端子オス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Delphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ メス ケーブルマウント DelphiDelphi 自動車用コネクタ Metri-Pack 630シリーズ メス ケーブルマウントDelphi
2,298税込2,528
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Delphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 280シリーズ メス DelphiDelphi (デルファイ) 圧着端子 端子 Metri-Pack 280シリーズ メスDelphi
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC汎用流体用圧力センサ PSE56SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
Delphi 自動車用コネクタ Apexシリーズ メス DelphiDelphi 自動車用コネクタ Apexシリーズ メスDelphi
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Apexコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス