カテゴリ
- 科学研究・開発用品(401)
- 測定用品(75)
- 学童・教育用品(3)
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「mettler toledo」の検索結果

分析天秤 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥208,800~税込¥229,680~1台4日以内出荷から23日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。寸法(mm)209×354×354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354ひょう量単位g
セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極 補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽用途懸濁液や水溶液のpH測定仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:XEROLYTポリマー電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B種類(ガラス膜)Uシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部オープンジャンクションケーブル固定ケーブルシャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)固定ケーブル電極(内部)ARGENTHALアズワン品番1-5101-04
上皿ポータブル天秤 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥127,800~税込¥140,580~1台5日以内出荷から19日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)177高さ(mm)74奥行(mm)253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74計量皿寸法(Φmm)160×160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥189,800~税込¥208,780~1台16日以内出荷から19日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354最小表示1mgひょう量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性0.7 mgはかりの校正内部校正安定時間(秒)1.5
卓上型pHメーター
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。付属品電極LE438寸法(mm)227×147×70質量(g)630タイプ卓上型電源100~240V・50/60Hz、12VDC測定項目pH・mV精度1(mV)本体質量(kg)0.63再現性pH/±0.01pH、ORP/±1mV精度(pH)0.01分解能(℃)0.1ディスプレイ4.3インチ セグメントLCD測定範囲(mV)-2000~2000温度補正(℃)自動・手動温度補正データ記録件数200件、校正結果分解能(mV)1
上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥156,800~税込¥172,480~1台19日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354最小表示1mgひょう量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥167,800~税込¥184,580~1台16日以内出荷から17日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209高さ(mm)354種類上皿奥行(mm)354最小表示1mgひょう量(g)320計量皿寸法W(mm)209寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354有効高さ(mm)【風防】236表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性【限界値】1mg、【代表値】0.7mg直線性【限界値】2mg、【代表値】0.6mg感度ドリフト【温度】0.0003%/℃安定時間(秒)1.5最小計量値1.4g(USP、許容管理値=0.10%)、140mg(許容管理値= 1%)
プリンタ用普通紙ロールペーパー(5巻入)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥4,698税込¥5,1681組(5巻)当日出荷幅(mm)57タイププリンタアクセサリー主な用途一般計量幅(m)20
上皿天秤 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800~税込¥296,780~1台8日以内出荷から30日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209種類電子天秤奥行(mm)351表示形式デジタルはかりの校正内部校正計量皿形状角
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥349,800税込¥384,7801台41日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-24校正証明書JCSS校正
光学式溶存酸素計
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷から33日以内出荷仕様本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16測定範囲本体/0.00~50.00mg/L、付属電極/0~50mg/L質量(g)290電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB防塵防水性能IP67サイズ(mm)222×70×35
上皿天秤 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥279,800~税込¥307,780~1台18日以内出荷から32日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。機能ユーザー管理インターフェースBluetooth(オプション)RS232USB-AUSB-Cイーサネット(LAN)調整方式内部(自動/FACT)校正分銅内蔵
スタンド式イオナイザーキット XPR/XSR用
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥629,800税込¥692,7801台31日以内出荷交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。キット内容本体、スタンド、コンパクト電極アズワン品番68-5687-40
プリンタ用粘着式ロールペーパー(3巻入)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥6,698税込¥7,3681組(3巻)当日出荷幅(mm)57タイププリンタアクセサリー主な用途一般計量幅(m)13
電子てんびん XPR・XSR用 プリンタ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷RS232/USB/イーサネット経由でてんびんと接続し、測定結果を用紙に印刷できます。機能プリンタ接続表示形式デジタルインターフェースRS232C、USB通信インターフェースRS-232C、USB
ポータブルpH計 Seven シリーズ用交換電極 pH電極 InLab Expert Go IP67
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥69,980税込¥76,9781本当日出荷使用温度範囲0~100℃測定範囲(pH)0~14アズワン品番1-8510-11
410用電解液 3moL 250mL メトラー
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷容量(mL)250TGK品番910-66-42-01アズワン品番1-5101-03
セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け用途水溶液のpH測定用仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl種類(ガラス膜)HAシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部セラミックケーブル旧:52300009、新:30281896シャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)マルチピン電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHALアズワン品番1-5101-01
インクリボン 1パック 2個入
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥7,298税込¥8,0281パック(2個)3日以内出荷黒色インクプリンタリボンカートリッジ。アズワン品番69-8790-37
ポケットスケール
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥7,898~税込¥8,688~1台3日以内出荷持ち運びや保管時に便利なスライド式計量皿の採用でセンサーと表示部を保護。 スーパースモールサイズでポケットに収まります。 ボタン電池は標準装備、ポップアップ式で簡単に電池交換できます。最小表示0.1ひょう量皿(mm)65×63質量(g)80電源CR2032電池2個本体寸法(mm)71×97×22H表示形式デジタル計量皿形状角
ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800税込¥142,7801式翌々日出荷KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。仕様メモリ点数:200付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証測定範囲本体/-2~20pHサイズ222×70×35mm質量(g)270品名本体セット電源単3電池×4本(テスト用付属)精度±0.01pH分解能0.01pH防塵防水性能IP67アズワン品番1-8510-21
電子台ばかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥84,980~税込¥93,478~1台4日以内出荷から7日以内出荷種類台はかり使用温度範囲(℃)-4~40電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)本体質量(kg)3再現性0.002kg表示形式デジタル材質(計量皿)SUS304ステンレススチールひょう量単位kg
汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS UNV 1000μL 768A/8
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥9,998税込¥10,9981個(8セット×96本)当日出荷詰め替えパック 積み重ね型。汎用チップ 。汎用チップ スペースセーバー詰替用タワー型。1000μL。768本(8段)容量(μL)1000アズワン品番64-3931-86
Pos-Dキャピラリー/ピストン C POSD S 180/3
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781個(3ラック×60本)当日出荷から31日以内出荷Pos-D用チップ 滅菌済 。Pos-Dキャピラリー/ピストン。180本(3ラック×60本)
計量容器
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷帯電防止素材でできた計量容器です。 メスフラスコや試薬瓶に移しやすいよう特殊な形状になっており作業の手間を大幅に削減できます。寸法(mm)77×33×27
電子てんびんCRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥15,600~税込¥17,160~1個4日以内出荷持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工寸法(mm)140×205×41質量(g)400最小表示(g)0.1計量皿(mm)125×132
電子てんびんNVシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥44,500~税込¥48,950~1個4日以内出荷赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ。風袋引き機能付き質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
電子てんびんCXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥18,100~税込¥19,910~1個4日以内出荷から22日以内出荷大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。ステンレス計量皿標準装備寸法(mm)135×201×41質量(g)510計量皿(mm)142×128電源(個)単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
ポータブルpH計(セブンゴー)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
...