カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,082)
  • バイク純正部品(368)
  • 制御機器(363)
  • トラック純正部品(328)
  • 自動車純正部品(214)
  • 切削工具(174)
  • 科学研究・開発用品(127)
  • 農業機械(108)
  • メカニカル部品(100)
  • 家電(79)
  • 測定用品(65)
  • オフィス家具(56)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(42)
  • バイク部品(41)
  • 自動車補修部品(36)
  • 機構部品(31)
  • 作業工具(31)
  • 研磨材(30)
  • 建築金物(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 電気材料(24)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 物流用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • テープ(9)
  • 厨房用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 事務用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 防災用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 医療(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • マスク(4)
  • 完成車(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-1」の検索結果

3,664件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーカー差し MF-1 土牛

    マーカー差し MF-1

    土牛(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    現場で使用する建築マーカーが片手で抜き差し出来るので、筆記作業も楽に行えます。 キャップの取り付け取り外しが不要な直差しタイプ
    適合Φ16(マーカー寸法)質量(g)60
  • ニップル 1MF×1MF SK11

    ニップル 1MF×1MF

    SK11
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】おねじG(PF)1/8適合流体空気
  • ニップルソケット1MF×1F SK11

    ニップルソケット1MF×1F

    SK11
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
  • 次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ オーヤラックス

    次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ

    オーヤラックス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
    付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時)質量(kg)3.7出力(W)15ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz)材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340ストローク長(mm)最大3.0駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
  • 1/4W金属皮膜抵抗 MF1シリーズ KOA

    1/4W金属皮膜抵抗 MF1シリーズ

    KOA
    ¥29税込¥32
    1本
    当日出荷
    仕様●抵抗値:3Ω●カラーコード:橙黒黒銀茶●抵抗値許容差:±1%●定格電力:0.25W●最高使用電圧:250V●耐電圧:500V●抵抗値寸法:6.3mm×Φ2.3mm●使用温度範囲:-55℃~+155℃アズワン品番67-0349-30
  • 卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ アズワン

    卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ

    アズワン
    ¥2,990税込¥3,289
    1セット
    翌々日出荷
    ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。
    付属品USBケーブル(全長:約1.4m)仕様【風速】3段階材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP寸法(mm)115×106×99容量(mL)【ウォータータンク】250電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A
  • ミーティングチェアMチェア用座下ラックMF-1型 内田洋行

    ミーティングチェアMチェア用座下ラックMF-1型

    内田洋行
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)1.57色ブラック本体寸法(mm)W376×D363×H327
  • STATOR COMP   31120HR6MF1 ホンダ

    STATOR COMP 31120HR6MF1

    ホンダ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
  • SENSOR ASSY,SPEED   37700HR6MF1 ホンダ

    SENSOR ASSY,SPEED 37700HR6MF1

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F

    KOA
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • 1/2W金属皮膜抵抗 MF1シリーズ KOA

    1/2W金属皮膜抵抗 MF1シリーズ

    KOA
    ¥48税込¥53
    1本
    5日以内出荷
    仕様●抵抗値:3.6Ω●カラーコード:橙青黒銀茶●定格電力:1/2W●抵抗値許容差:±1%●抵抗温度係数:±200●最高使用電圧:350V●最高過負荷電圧:700V●耐電圧:700V●抵抗値寸法:9.0mm~Φ3.5mmアズワン品番67-0356-23
  • KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±1%, MF1/4CC2002F KOA

    KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±1%, MF1/4CC2002F

    KOA
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
    定格電力(W)0.25抵抗20kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
  • 平型ヒューズ モノタロウ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    ブルー
    ホワイト
    +1

    平型ヒューズ

    モノタロウ(301件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本ほか
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • トドメMF1キロ粒剤 科研製薬

    トドメMF1キロ粒剤

    科研製薬
    ¥2,598税込¥2,858
    1個(1kg)
    6日以内出荷
    処理された粒剤は一旦沈み、有効成分が水面に浮上してノビエと水面との接触部から吸収されて効果を発現します。効果の発現が早く、枯上がりに優れます。2週間程度の土壌処理効果(残効性)を示します。水稲に対し高い安全性を示します。
    用途水稲用除草剤有効成分メタミホップ …1.35%内容量(kg)1性状類白色細粒農林水産省登録第(号)第23958
  • シアゲMF1キロ粒剤 科研製薬

    シアゲMF1キロ粒剤

    科研製薬
    ¥4,498税込¥4,948
    1個(1kg)
    6日以内出荷
    初期または一発除草剤との組み合わせで使用します。有効成分メタミホップ配合で、ノビエに対して優れた効果を発揮します。クログワイ、シズイ、オモダカ等の多年生難防除雑草にも高い効果を示します。
    用途水稲用除草剤有効成分ピリミスルファン・・・0.60% メタミホップ・・・0.90% MCPB・・・2.40%内容量(kg)1性状類白色細粒農林水産省登録第(号)第24149
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト
    グレー

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • カイシMF1キロ粒剤 科研製薬

    カイシMF1キロ粒剤

    科研製薬
    ¥3,398税込¥3,738
    1個(1kg)
    6日以内出荷
    湛水直播の播種直後からノビエ2.5Lまで使用可能。は種同時散布機によるは種時散布が可能です。湛水直播栽培における専用剤で、安全性が高く無人航空機による散布が可能です。
    用途水稲用除草剤有効成分ベンゾビシクロン 2.0%内容量(kg)1性状淡褐色細粒農林水産省登録第(号)第24443
  • ホース (L570) 90445-07MF1 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L570) 90445-07MF1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90445-07177
  • O-リング (6U1) 93210-22MF1 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (6U1) 93210-22MF1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
  • ミナフォーム 酒井化学工業

    ミナフォーム

    酒井化学工業(13件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
    用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート色白
  • モルトフィルター  黒 八幡ねじ

    モルトフィルター 黒

    八幡ねじ(25件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
    用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン色黒密度(kg/m3)30±5
  • CRANKCASE  MF01E    11200KM1030HA ホンダ

    CRANKCASE MF01E 11200KM1030HA

    ホンダ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS.,L.(MF01E)   04911KS4000 ホンダ

    CRNKCS.,L.(MF01E) 04911KS4000

    ホンダ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    5日以内出荷
  • マイクロファイバーモップ取替用クロス 3M(スリーエム)

    マイクロファイバーモップ取替用クロス

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    用途床掃除に。トラスコ品番382-7062材質ポリエステル質量(g)84寸法(縦×横)(mm)340×220繰り返し・詰め替え対応
  • CRANKCASE  MF01E    11200KM1830HA ホンダ

    CRANKCASE MF01E 11200KM1830HA

    ホンダ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE  MF01E    11200KM1040HA ホンダ

    CRANKCASE MF01E 11200KM1040HA

    ホンダ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • CRANK CASE MF01E    11200KM1020HA ホンダ

    CRANK CASE MF01E 11200KM1020HA

    ホンダ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK CASE MF01E    11200KS4010HA ホンダ

    CRANK CASE MF01E 11200KS4010HA

    ホンダ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
  • メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • マイクロファイバーモップ 3M(スリーエム)

    マイクロファイバーモップ

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
    用途床掃除に。トラスコ品番382-7054材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン質量(g)493寸法(幅W×長さL)(mm)130×940繰り返し・詰め替え対応
  • CR/CASE<MF01E>   11200KM1010HA ホンダ

    CR/CASE<MF01E> 11200KM1010HA

    ホンダ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE,L(MF01E   11200KM1000HA ホンダ

    CRANKCASE,L(MF01E 11200KM1000HA

    ホンダ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷
  • プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業

    プロテクティブベント PMFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRANKCASE,L(MF01E   11200KS4000HA ホンダ

    CRANKCASE,L(MF01E 11200KS4000HA

    ホンダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MF1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MF1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1%

    KOA
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 4.99kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 %、MF1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重フェライトコア外付け
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MF1/4シリーズ 49.9kΩ 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MF1/4シリーズ 49.9kΩ 0.25W ±1%

    KOA
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 49.9kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 %、MF1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応