カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「mf-1001」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔壁ストレート AirTAC

    隔壁ストレート

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メス隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドモーターフィルター エスティジェイ

    ラウンドモーターフィルター

    エスティジェイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(10枚)
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ

    粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)

    エスティジェイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
    材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
  • ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
    用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
  • ニュームラコフレックス セラミックスプラス ムラコ

    ニュームラコフレックス セラミックスプラス

    ムラコ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    当日出荷
    微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
    用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に材質砥材:セラミック粒度36羽根の長さ(mm)23
  • ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm ムラコ

    ニュームラコ フレックス セラミックスプラス 外径100mm

    ムラコ
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10枚)
    当日出荷
    微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
    用途鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に。材質セラミック砥材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数50外径(mm)100羽根の長さ(mm)23穴径(mm)15
  • ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック ムラコ

    ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック

    ムラコ
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
    トラスコ品番126-5939材質セラミック砥粒粒度80羽根枚数72枚回転数最高使用:13600(rpm)最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンタ Nikon(ニコン)

    カウンタ

    Nikon(ニコン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    MF-1001およびMF-501専用のコンパクトな一軸カウンタ。 表示分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 ヘッド装着タイプ。 株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
    適合機種MF-1001、MF-501質量(g)95使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメントLED(緑色)、8桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×84.3×25.5(32.2mmコネクタ含む)最小読取値0.1μm(0.5μm、1μmに切り替え可能)保存温度範囲(℃)-20~60
  • カウンタ Nikon(ニコン)

    カウンタ

    Nikon(ニコン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。 最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。 表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 外置きタイプ。 RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
    適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能)保存温度範囲(℃)-20~60
  • ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア ムラコ

    ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア

    ムラコ
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
    材質ジルコニア砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム ムラコ

    ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム

    ムラコ
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(10個)
    22日以内出荷
    研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
    材質アランダム砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72枚最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用 三菱電機

    冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    FR-E720-15K用ファン
    用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ サンドビック

    CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ

    サンドビック
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
  • デジマイクロスタンド Nikon(ニコン)

    デジマイクロスタンド

    Nikon(ニコン)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • 6カクボルト M8X20-11T BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X20-11T

    BIGM(丸山製作所)
    ¥479税込¥527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X20-11T部品名称6カクボルト M8X20-11T図解NoSSA-S611VT メインミッション分解2部品_No.17、SSA-G540 ファン駆動部品_No.20、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.6、SSA-α1001S 変速機部品_No.59、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※~2003年2月部品_No.15、SSA-S602DXVT メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.17、GX-1500J メインミッション クラッチ部品_No.31、SSA-S551 クラッチケース部品_No.18、SSA-F616V-1 メインミッション分解(2)部品_No.17、SSA-S1000 プロペラシャフト部品_No.11、GX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.16、SSA-S610VT -1 メインミッション分解(2)部品_No.17、L4-530DW クラッチ部品_No.54、SSA-F617VT メインミッション分解-2部品_No.17、SSW-400CM ファン駆動部品_No.12、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.61など