カテゴリ

  • オフィス家具(116)
  • 空調・電設資材(68)
  • 切削工具(44)
  • 自動車補修部品(36)
  • 制御機器(35)
  • 農業機械(23)
  • カー用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • トラック純正部品(10)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電気材料(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「mf-22」の検索結果

関連キーワード
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りありラチェット機構あり
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) クリアー クリスタルアイ流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) クリアークリスタルアイ
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイスズキ車用(適合表要確認)クリスタルLEDサイドマーカー流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。新品左右セットハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン高輝度SMD型LED10発仕様カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク【適合車種】要適合表確認 (適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。
クリアグリーン購入法適合適合メーカースズキ
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) スモーク クリスタルアイ流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) スモーククリスタルアイ
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
ブラックスモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
プランマブロック用閉じカバー NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック用閉じカバーNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) スモーク クリスタルアイ流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) スモーククリスタルアイ
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
スモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
PF管クリップ(エコノミー) 未来工業PF管クリップ(エコノミー)未来工業
64税込70
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
フリージョイント2 2WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 2WAY R1/4千代田通商
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)81寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)67寸法F(mm)34寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)207.2トラスコ品番808-3297
PF管クリップ( 角度自在) 未来工業PF管クリップ( 角度自在)未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)近接センサ 長距離タイプ E2K-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から61日以内出荷
接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックスMF(亜鉛メッキ帯鋼)ネオフレックス
12,980税込14,278
1セット(30個)
3日以内出荷
近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)近接センサ 円柱タイプ E2K-Xomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から61日以内出荷
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
フリージョイント2 3WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 3WAY R1/4千代田通商
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)102寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)88寸法F(mm)34寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)272トラスコ品番808-3429
フリージョイント2 5WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 5WAY R1/4千代田通商
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)144寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)130寸法F(mm)34寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)400.4トラスコ品番808-3629
フリージョイント2 4WAY R1/4 千代田通商フリージョイント2 4WAY R1/4千代田通商
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)123寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)109寸法F(mm)34寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)336トラスコ品番808-3554
パウチフィルム(100μM) コクヨパウチフィルム(100μM)コクヨ
2,398税込2,638
1パック(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
PF管クリップ( 縦型)エコノミー 未来工業PF管クリップ( 縦型)エコノミー未来工業
529税込582
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から37日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
[Hexkey]精密ドライバー エスコ[Hexkey]精密ドライバーエスコ(1件のレビュー)
1,030税込1,133特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PF管クリップ 未来工業PF管クリップ未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
PF管を軽量間柱に沿って取り付ける場合に使用します。
付属品軽天ビス×1本付(Φ3.5×22)
PF管クリップ 未来工業PF管クリップ未来工業
559税込615
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
エアフィルター(ミクロミストフィルター) 日立産機システムエアフィルター(ミクロミストフィルター)日立産機システム
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
2.0 絶縁中間接続子 エスコ2.0 絶縁中間接続子エスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MF-22内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.5スリーブ形状リングスリープ
「5年保証」10点マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」10点マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください質量(kg)約3.6(スタンドあり)ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10表面処理パネル:非光沢消費電力最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W周波数(kHz)【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5対応機種Windowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1最大解像度(表示)1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。応答速度14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG])入力端子映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応USBポート(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) -グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825パネルTFT21.5型ワイド/ADSパネル表示寸法(mm)H476.64×V268.11最大輝度(cd/m2)212最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
マスターリンクマスターリンクMF マーテックマスターリンクマスターリンクMFマーテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
2.0m 測量用伸縮ポール エスコ2.0m 測量用伸縮ポールエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720MF-22
平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相2.2Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズエスコ
1,080税込1,188
1巻
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
空気抜き エスコ空気抜きエスコ
25税込28
1個
翌日出荷
標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]標準ラック(精度等級JIS N8級)三興製作所[スプロケット]
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C相当種別ラック圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
両面テープ EA944MFシリーズ エスコ両面テープ EA944MFシリーズエスコ
10,600税込11,660
1箱(10巻)
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白アズワン品番68-1867-59
[EA164NF-1~2・64・68用] ピン(10個) エスコ[EA164NF-1~2・64・68用] ピン(10個)エスコ
785税込864
1個(10個)
翌日出荷
仕様適合差込角:3/4"ピン径(Φmm)4アズワン品番64-7829-07入数10個ピン長さ(mm)33
マスク (プリーツ型) エスコマスク (プリーツ型)エスコ
240税込264
1パック(7枚)
翌々日出荷
入数:7枚。花粉・ハウスダスト対策に!。ぴったりフィットするプリーツ型普通サイズのマスクです。花粉やウイルス飛沫等を99%カットするフィルターを採用。側面両端Vカット加工で、ほほとの隙間を低減し、長時間ピッタリフィット!。さらに花粉などの侵入をブロック!。やわらか丸耳ひも採用で耳が痛くなりにくい(耳ひも:丸ひも4mm)。ダブルΩプリーツ加工で口元空間をキープするから会話がラク!。携帯に便利な個包装です。耳かけタイプ。
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ノーズフィッター:ポリエチレン寸法(mm)165×90質量(g)2.6構造3層構造材質(耳紐)ポリウレタン、ポリエステル
マルチフック(Φ22mm支柱専用) 新井製作所マルチフック(Φ22mm支柱専用)新井製作所
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
フック幅が70~120mmまで可変するので、様々なバッグに対応します。
適合Φ22mm支柱専用材質ワイヤー/ステンレス、クランプ・フック/強化樹脂松吉医科器械コード23-2784-01
メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテックメガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製・DC12V/24V/36V/48V直流用・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)・9種類のヒューズの中から選べます
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)・セラミック製ヒューズ(選択式)型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
壁用フラットモール 曲がり BUFFALO(バッファロー)壁用フラットモール 曲がりBUFFALO(バッファロー)
129税込142
1台
翌々日出荷
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質PVC
リヤクツシヨンアセンブリ BMF-22200-20 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ BMF-22200-20YAMAHA(ヤマハ)
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ 2CM-F2210-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ 2CM-F2210-00YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷