カテゴリ
- バイク純正部品(229)
- 家電(61)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 農業機械(19)
- オフィス家具(11)
- バイク部品(10)
- 切削工具(7)
- トラック純正部品(6)
- 自動車補修部品(4)
- テープ(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(226)
- 未来工業(51)
- Nikon(ニコン)(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- Canon(10)
- PENTAX(ペンタックス)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- エスコ(7)
- 三菱ふそう(6)
- タムロン(6)
- 富士フイルム(5)
- KITACO(5)
- SIGMA(シグマ)(5)
- 内田洋行(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- コシナ(3)
- ブランドをもっと見る
「mf-28」の検索結果

丸ミラー(MFシリーズ)
コミー(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット用 フロント型 保護メガネ(ワイドカーブ)
ミドリ安全¥4,698税込¥5,1681個当日出荷レンズは上に跳ね上げが可能です。 ヘルメットのひさしに差し込んで使用します。材質(レンズ)アクリルトラスコ品番819-9536長さ(mm)70幅(mm)250厚さ(mm)2質量(g)65
PF管クリップ( 角度自在)
未来工業¥1,898税込¥2,0881セット(10個)当日出荷から翌日出荷二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
PF管クリップ(エコノミー)
未来工業¥84~税込¥92~1個ほか当日出荷から翌々日出荷二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。寸法B(mm)14
PF管クリップ(軽量間柱用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381セット(10個)翌日出荷軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! 形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。
アルミ製モーターレンチ
スーパーツール¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。材質(本体・アゴ)アルミ製
スポンジ研磨材
ST-TOOLS(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷から8日以内出荷多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF286dn
Canon¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷デザインを一新し、使いやすさや利便性が進化。充実機能を備えたA4モノクロレーザー複合機。コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。両面印刷・片面読込対応ADF・SEND Liteを標準搭載(無線LAN非対応)。「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約12.5型番メーカー:6354C015寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005
Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF289dw
Canon¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。両面読込対応ADF・両面印刷・無線LAN・SEND Liteを標準搭載。PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite機能」。 SEND Liteは、パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。 高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約13.4型番メーカー:6354C007寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005
丸ミラー
コミー¥18,980税込¥20,8781式3日以内出荷使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。厚さ(mm)2(ミラー)色ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト型式丸型
Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF288dw
Canon¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。片面読込対応ADF・両面印刷・無線LANを標準搭載。「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力。 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)。6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約12.5型番メーカー:6354C008寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55275283-200807-02.jpg)
UM 軽便バイブレーター
三笠産業[工具]¥55,980~税込¥61,578~1台翌日出荷から3日以内出荷従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。シャフト径(Φmm)8モーター(W)280振動数範囲(Hz)200~258
強力両面テープ(防水用)
エスコ¥865税込¥9521巻翌日出荷防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。用途ベランダなどでの人工芝小物固定に材質基材:布 粘着剤:ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)1.0長さ(m)4芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
UPC用外部取付足 UMFシリーズ
タカチ電機工業¥1,298税込¥1,4281袋(2個)6日以内出荷UPCシリーズのオプション部品(外部取付足)です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリカーボネート色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
20mmx20m 超強力・両面テープ
エスコ¥1,320税込¥1,4521巻翌日出荷軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ
エスコ¥2,930税込¥3,2231巻翌日出荷つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
ミキサー ブレンダー
YAMAZEN(山善)¥4,498税込¥4,9481台5日以内出荷ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。質量(kg)0.7容量(mL)280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290定格時間連続1分
メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)。・9種類のヒューズの中から選べます型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター”
三笠¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。全長(mm)1030電源(V)単相100電圧(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)電源:5.5振動数範囲(Hz)200~258標準消費電力料金(円/h)12.1





















![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55275283-200807-02.jpg)