カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(436)
  • 切削工具(81)
  • 農業機械(78)
  • バイク部品(56)
  • 制御機器(48)
  • 住設機器(45)
  • メカニカル部品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 家電(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電気材料(12)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 事務用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • オフィス家具(7)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 介護用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-3」の検索結果

1,043件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーカー差し MF-3 土牛

    マーカー差し MF-3

    土牛
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャップをつけたまま抜き差しできるので、マーカーの乾燥を防ぎます。
    材質スチールメッキ適合Φ19(マーカー寸法)質量(g)90適合ベルト幅(mm)~60寸法(縦×横)(mm)100×30
  • ニップルソケット3MF×3F SK11

    ニップルソケット3MF×3F

    SK11
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
  • シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。
    高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
  • マグネットファンネル MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    マグネットファンネル MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    フィルターホルダーマグネット式 MFシリーズ用のファンネルです。300mL用と500mL用のラインアップがあります。
  • マグネットサポートベース MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    マグネットサポートベース MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
  • Oリングセット MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)

    Oリングセット MF-3/5用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    4日以内出荷
    マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1365件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    609税込670
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業

    プロテクティブベント PMFシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置検出用ミニフロート MF型 鶴見製作所

    位置検出用ミニフロート MF型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
    用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
  • 窓つき封筒(給与明細書用) (GB1172専用) ヒサゴ

    窓つき封筒(給与明細書用) (GB1172専用)

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1冊(100枚)ほか
    当日出荷
    ヒサゴ給与明細書OP/GB/SB1172を入れる専用封筒です。封かんシール付き。 伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
    寸法(mm)215×100質量(g/枚)4材質(窓)グラシン紙適合GB1172専用郵便番号欄なし窓枠あり
  • 強力マグネットフック 丸型 TRUSCO

    強力マグネットフック 丸型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • ケンマロンソフトパット FUJI STAR(三共理化学)

    ケンマロンソフトパット

    FUJI STAR(三共理化学)(20件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
    用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
  • 六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸超硬FRP・ガラスドリル

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
    用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
  • DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B LAMP(スガツネ工業)

    DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
    質量(g)500
  • メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気

    メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)

    岩崎電気(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電球の種類メタルハライドランプ
  • 強力マグネットフック 角型 TRUSCO

    強力マグネットフック 角型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番856-6654材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ幅(mm)35厚さ(mm)27シルバー質量(g)48吸着力(N)50外径34特性前後スウィング最大荷重(kg)(平行)1.9、(垂直)9.52018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(11件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • マイティープーラー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイティープーラー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
    全長(mm)150質量(g)230
  • マグネットフック 角型 TRUSCO

    マグネットフック 角型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番856-6653材質フェライト磁石、スチール、黒塗装幅(mm)34厚さ(mm)24.5質量(g)48吸着力(N)13塗装色外径(mm)342018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)

    ムゲン軸付フラップ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 源泉徴収票用 窓つき封筒 ヒサゴ

    源泉徴収票用 窓つき封筒

    ヒサゴ
    3,298税込3,628
    1冊(100枚)
    当日出荷
    源泉徴収票用窓付き封筒です。封筒の内側がグレーなので、透けにくくなっています。窓から氏名等が見えるようになっています。窓の素材は、環境にやさしいグラシン紙です。封かんシール付き。
    付属品封かんシール素材グラシン紙(窓)
  • マガタマフック ステンレス製 TRUSCO

    マガタマフック ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
  • KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KMM・KMF マッシュルームノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂(ハブ)黒種類丸形
  • ラウンドモーターフィルター エスティジェイ

    ラウンドモーターフィルター

    エスティジェイ
    4,798税込5,278
    1セット(10枚)
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • 引手 開き用 取手丸引手 BIDOOR(ビドー)

    引手 開き用 取手丸引手

    BIDOOR(ビドー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄/黄銅
  • オレンジボールコック WTB

    オレンジボールコック

    WTB
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • 超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
    仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
  • ミストフィルタ コガネイ

    ミストフィルタ

    コガネイ(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • マグネットフック 丸型 TRUSCO

    マグネットフック 丸型

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • 窓つき封筒(給与明細書用) (GB1150・BP1203専用) ヒサゴ

    窓つき封筒(給与明細書用) (GB1150・BP1203専用)

    ヒサゴ
    29,980税込32,978
    1冊(1000枚)
    当日出荷
    ヒサゴ(給与)明細書OP/GB1150、BP1203を入れる専用封筒です。封緘シール付き。 伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
    グラシン紙寸法(mm)215×100質量(g/枚)4郵便番号欄なしテープなし窓枠あり
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • おもり用フック 光

    おもり用フック

    549税込604
    1個
    当日出荷
    スタンド用おもりを商品の中心に付けるための専用吊り下げフックです。 正面からではおもりが目立ちにくく、イメージを損ないにくい。
    用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)を吊り下げる専用フック。仕様キズ防止硬質フェルト付トラスコ品番835-8252幅(mm)約140高さ(mm)300奥行(mm)アズワン品番64-5264-81
  • モールジャバラ3号 フソー化成

    モールジャバラ3号

    フソー化成
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ3号
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
    用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
...