カテゴリ

  • バイク部品(20)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(398)
  • BIGM(丸山製作所)(77)
  • 渡辺製作所[住設機器](45)
  • サンドビック(38)
  • イスカル(19)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • CKD(12)
  • マリンテック(11)
  • SK11(9)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • エスコ(7)
  • ParkerTAIYO(7)
  • THK(7)
  • BODIS (ボディス)(7)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーンΦ30砲弾型アルミサイドキャップハリケーン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Φ34アルミサイドキャップ ビレット ハリケーンΦ34アルミサイドキャップ ビレットハリケーン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ステムカバー ハリケーンステムカバーハリケーン
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
アジャストハンドル ローType ハリケーンアジャストハンドル ローTypeハリケーン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。
クロームメッキ
ロング パーキングブレーキケーブル ハリケーンロング パーキングブレーキケーブルハリケーン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
セットバックホルダー アッパーブラケット付 ハリケーンセットバックホルダー アッパーブラケット付ハリケーン
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
クロームメッキ
クルージング1型 kit専用ハンドル ハリケーンクルージング1型 kit専用ハンドルハリケーン
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
仕様スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOKクロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)725全高(mm)140外径(Φmm)22.2
ショートスクリーン リバースライン ハリケーンショートスクリーン リバースラインハリケーン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様トップラインはレーサースクリーンをイメージしたスポーティーな、逆アール型ブラックスモーク
セットバックホルダー ハリケーンセットバックホルダーハリケーン(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
アジャストハンドル ミドルアップType ハリケーンアジャストハンドル ミドルアップTypeハリケーン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。
クロームメッキ
ナロープルバック1型 kit専用ハンドル ハリケーンナロープルバック1型 kit専用ハンドルハリケーン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
クロームメッキ全幅(mm)600全高(mm)60
スクーター トップブリッジ ハリケーンスクーター トップブリッジハリケーン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
クルージング1型 ハンドルkit ハリケーンクルージング1型 ハンドルkitハリケーン
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ナロー2型 ハンドルkit ハリケーンナロー2型 ハンドルkitハリケーン
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
300エイプハンガー3型 kit専用ハンドル ハリケーン300エイプハンガー3型 kit専用ハンドルハリケーン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
クロームメッキ仕様スイッチ穴加工済み全幅(mm)620全高(mm)295
タンデムグリップ バックレスト付 ハリケーンタンデムグリップ バックレスト付ハリケーン
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
仕様しっかりと握りやすいΦ32mmのSUS304ステンレス製、ボルトオン バックレストは前後微調整可能ポリッシュ
300エイプハンガー3型ハンドルkit ハリケーン300エイプハンガー3型ハンドルkitハリケーン
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
ナロープルバック1型 ハンドルkit ハリケーンナロープルバック1型 ハンドルkitハリケーン
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。