カテゴリ
- メカニカル部品(167)
- トラック純正部品(36)
- 制御機器(29)
- 自動車純正部品(28)
- 切削工具(26)
- 科学研究・開発用品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 農業機械(24)
- 学童・教育用品(22)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 測定用品(10)
- 研磨材(8)
- バイク部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 事務用品(6)
- 作業工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- 家電(5)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(23)
- BODIS (ボディス)(7)
- NB(日本ベアリング)(8)
- NEG(日電理化硝子)(12)
- SMC(28)
- THK(8)
- アズワン(6)
- イスカル(12)
- オザック精工(116)
- カネテック(5)
- コガネイ(11)
- サンコーテクノ(8)
- スバル(9)
- マリンテック(7)
- ミツビシ(20)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- 三菱ふそう(36)
- 未来工業(10)
- 近藤製作所(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mf-30」の検索結果

バイオ MF 30-OC2
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。材質バイオPET寸法(mm)Φ132×37質量(g)6.7
MF-30G メバジグフック
C’ultiva(カルティバ)¥449税込¥4941枚7日以内出荷メバルやアジにピッタリサイズ!小型ジグ専用フック。ストレートタイプの鋭い鈎先がフォールでの微妙なアタリを確実に拾う!組糸はPEを使用しております。だから、吸込み良好です。また長さもフロント・リア兼用の実用的サイズとなっています。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数M
MF-30G メバジグフック
C’ultiva(カルティバ)¥449税込¥4941枚7日以内出荷メバルやアジにピッタリサイズ!小型ジグ専用フック。ストレートタイプの鋭い鈎先がフォールでの微妙なアタリを確実に拾う!組糸はPEを使用しております。だから、吸込み良好です。また長さもフロント・リア兼用の実用的サイズとなっています。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数S
MF-30G メバジグフック
C’ultiva(カルティバ)¥449税込¥4941枚7日以内出荷メバルやアジにピッタリサイズ!小型ジグ専用フック。ストレートタイプの鋭い鈎先がフォールでの微妙なアタリを確実に拾う!組糸はPEを使用しております。だから、吸込み良好です。また長さもフロント・リア兼用の実用的サイズとなっています。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数SS
MF-30P マイクロジグフロント30P
OWNER(オーナーばり)¥359税込¥3951袋(4個)ほか6日以内出荷ライトショアジギング用万能フック用途メバルに代表されるマイクロターゲットから、ツバスやハマチ等の小型回遊魚まで対応できるのが、このマイクロジグフロントです。自由な感性で使いこなしてください。形態ルアー用フック
惣菜容器 バイオ MF 30 B リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷汎用しやすい透明カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ132×40質量(g)9.8
MF-30P マイクロジグフロント30P
C’ultiva(カルティバ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391枚7日以内出荷ライトショアジギング万能フック。メバルに代表されるマイクロターゲットから、ツバスやハマチ等の小型回遊魚まで対応できるのが、このマイクロジイグフロントです。SSやSがあるのはそのためです。自由な感性で使いこなしてください。用途釣り・ルアータイプルアー用フック
惣菜容器 バイオ MF 30 B 浅 リスパック
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。材質バイオPET寸法(mm)Φ132×35容量(mL)305質量(g)8.6
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック
エレコム(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重フェライトコア外付け
六角軸超硬FRP・ガラスドリル
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
ケンマロンソフトパット
FUJI STAR(三共理化学)(21件のレビュー)¥379税込¥4171枚当日出荷スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
ラウンドモーターフィルター
エスティジェイ¥4,798税込¥5,2781セット(10枚)当日出荷オイルミスト・粉じんからモーターを守る。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
リニアブッシュ
THK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別外筒両端シール付形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ
THK¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別標準形形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
...