カテゴリ

  • 住設機器(15)
  • 制御機器(11)
  • 農業機械(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-36」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • マイティープーラー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイティープーラー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
    全長(mm)150質量(g)230
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
    用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
  • プランマブロック用閉じカバー NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック用閉じカバー

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
  • ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF タンガロイ

    ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材種AH9130
  • 102mm/#36 ディスクペーパー(25枚) エスコ

    102mm/#36 ディスクペーパー(25枚)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809MF-36
  • グリッドメッシュボックスシャツ半袖 COVER WORK(カバーワーク)

    グリッドメッシュボックスシャツ半袖

    COVER WORK(カバーワーク)
    1,998税込2,198
    1着
    5日以内出荷
    方眼状の細やかなメッシュが特徴的な接触冷感素材。「グリッドメッシュ(TM)」。サラサラとした爽快な肌触り、吸汗速乾性、メッシュによる通気性の効果により、着用時の汗やムレによる不快感を軽減。軽量かつ、ストレッチ性にも優れ、体の動きを妨げない機能性接触冷感素材。
  • ST-36MF スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-36MF スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数5
  • ST-36MF スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-36MF スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
  • ST-36MF スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-36MF スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
  • ST-36MF スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-36MF スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
  • ST-36MF スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-36MF スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数4
  • ST-36MF スティンガートリプルフック C’ultiva(カルティバ)

    ST-36MF スティンガートリプルフック

    C’ultiva(カルティバ)
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数10
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペース付
    用途太陽光発電システム対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースフリースペースマンセル記号10Y9/0.5太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペース付
    用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース付
    用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース付
    用途エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A
  • 前幕板 WPMF3-65W 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-65W

    渡辺製作所[住設機器]
    9,798税込10,778
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H500)、ホワイト(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ500色(本体)ホワイト
  • 前幕板 WPMF3-65K 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-65K

    渡辺製作所[住設機器]
    9,798税込10,778
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H500)、ブラック(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ500色(本体)ブラック
  • 前幕板 WPMF3-61K 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-61K

    渡辺製作所[住設機器]
    7,098税込7,808
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、ブラック(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ100色(本体)ブラック
  • 前幕板 WPMF3-64W 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-64W

    渡辺製作所[住設機器]
    8,998税込9,898
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H400)、ホワイト(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ400色(本体)ホワイト
  • 前幕板 WPMF3-64K 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-64K

    渡辺製作所[住設機器]
    8,998税込9,898
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H400)、ブラック(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ400色(本体)ブラック
  • 前幕板 WPMF3-63K 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-63K

    渡辺製作所[住設機器]
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H300)、ブラック(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ300色(本体)ブラック
  • 前幕板 WPMF3-62W 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-62W

    渡辺製作所[住設機器]
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H200)、ホワイト(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ200色(本体)ホワイト
  • 前幕板 WPMF3-61W 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-61W

    渡辺製作所[住設機器]
    7,098税込7,808
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、ホワイト(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ100色(本体)ホワイト
  • 前幕板 WPMF3-63W 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-63W

    渡辺製作所[住設機器]
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H300)、ホワイト(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ300色(本体)ホワイト
  • 前幕板 WPMF3-62K 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-62K

    渡辺製作所[住設機器]
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H200)、ブラック(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ200色(本体)ブラック
  • 前幕板 WPMF3-63SI 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-63SI

    渡辺製作所[住設機器]
    8,998税込9,898
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H300)、シルバー(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ300色(本体)シルバー
  • 前幕板 WPMF3-64SI 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-64SI

    渡辺製作所[住設機器]
    9,798税込10,778
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H400)、シルバー(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ400色(本体)シルバー
  • 前幕板 WPMF3-65SI 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-65SI

    渡辺製作所[住設機器]
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H500)、シルバー(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ500色(本体)シルバー
  • 前幕板 WPMF3-62SI 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-62SI

    渡辺製作所[住設機器]
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H200)、シルバー(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)2外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ200色(本体)シルバー
  • 前幕板 WPMF3-61SI 渡辺製作所[住設機器]

    前幕板 WPMF3-61SI

    渡辺製作所[住設機器]
    7,698税込8,468
    1台
    8日以内出荷
    前幕板(W600・H100)、シルバー(WES-***A / WFS-***CM / WEP / WFT用)
    材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅600×奥行80×高さ100色(本体)シルバー
  • MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックス

    MF(亜鉛メッキ帯鋼)

    ネオフレックス
    17,980税込19,778
    1セット(20個)
    26日以内出荷から46日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応/フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    32日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペース付
    用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    32日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)