カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-42」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    24,880税込27,368
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • 引手 開き用 取手正角 BIDOOR(ビドー)

    引手 開き用 取手正角

    BIDOOR(ビドー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄/黄銅
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
  • トップグリップ チップ TGMF/P イスカル

    トップグリップ チップ TGMF/P

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いです。
    用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。
  • 1.31-2.08平方mm 絶縁中間接続子(15個) エスコ

    1.31-2.08平方mm 絶縁中間接続子(15個)

    エスコ
    660税込726
    1パック(15個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数15
  • 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ
    725税込798
    1袋(13本)ほか
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
  • 標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]

    標準ラック(精度等級JIS N8級)

    三興製作所[スプロケット]
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別ラック材質S45C相当圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
  • Blustream 4入力2出力マルチフォーマット対応プレゼンスイッチャー ADTECHNO(エーディテクノ)

    Blustream 4入力2出力マルチフォーマット対応プレゼンスイッチャー

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    HDMI入力3系統、USB Type-C入力1系統とHDMI出力2系統、HDBaseT出力1系統を搭載したプレゼンスイッチャーです。
  • チップ TGMF イスカル

    チップ TGMF

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ TGMF イスカル

    チップ TGMF

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • シリンダ フランジマウント エナパック

    シリンダ フランジマウント

    エナパック
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷から50日以内出荷
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックス

    MF(亜鉛メッキ帯鋼)

    ネオフレックス
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    26日以内出荷から46日以内出荷
  • 化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材

    化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式

    第一機材
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
    仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン充填深さ46mm
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(41件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • PF・VE兼用台付サドル 未来工業

    PF・VE兼用台付サドル

    未来工業(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
  • コネクタ( PF管用) 未来工業

    コネクタ( PF管用)

    未来工業
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(6件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • カップリングPF管用 未来工業

    カップリングPF管用

    未来工業(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管相互の接続に使用します。
    仕様ワンタッチ型
  • EXマフラーガスケット K.Pガスケット

    EXマフラーガスケット

    K.Pガスケット
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    マフラーの排気漏れを防ぐガスケット。テフロン加工あり。
    メーカースズキ
  • パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。
    参考品番37990-82K31、37990-82K30、37990-82K61、37990-82K60、37990-82K71、37990-82K70、37990-82K80、37990-82K81A、1A31-66-350A、1A31-66-350、1A28-66-350A、1A28-66-350、25400-4A00G、MQ502787、37990-82K83型式HA25S、HA35S、MF33S、MA15S、MH34S、MH44S、MK32S、MK42S、MR31S、MR41SMM32S、MM42S、MJ34S、MJ44S、HB25S、HB35S、MS31S、MS41S、MG33S、MB15S代表車種アルト・アルトエコ・MRワゴン・ソリオ・ワゴンR・スペーシア・ハスラー・・フレアワゴン・フレア・キャロル・キャロルエコ・フレアクロスオーバー・モコ・デリカD:2適合メーカースズキ
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/10Ah 180CCA 液注入済

    LONG(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP12-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01。ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02。カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75。スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42A。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1。ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NX。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-16。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約4.26。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • トリガーセット アトムリビンテック

    トリガーセット

    アトムリビンテック
    5,598税込6,158
    1セット
    4日以内出荷
    MF-300・MF-420・MF-630・MF-630-Sが一緒になったトリガーセットです。壁の所定位置に取付け、マルチソフトクローズユニットを作動させます。
    仕様【MF-630(固定ブロック)】[材質]NBR [仕上げ]黒 [添付品]ノンヘッドコーススレッド 4.8×25 1本【トリガーセット(MF-300・MF-420)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]トリガー:グレー トリガーブラケット:クロメート [結合ねじ]+バインド小ねじ M4×10 2本 [添付品]MF-630(ブロック) 2ヶ MF-630-S(スライダー) 1ヶ ノンヘッドコーススレッド 4.8×45 6本【MF-630-S(スライダー)】[材質]POM、鋼 [仕上げ]スライダー:黒
  • ブレーキホース ミヤコ自動車

    ブレーキホース

    ミヤコ自動車(2件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本
    4日以内出荷
    自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
  • ラフィングエンドミルECR-B-MF イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-MF

    イスカル
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425

    BOURNS
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 5A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 25s。保持電流 = 2.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.024Ω。最大抵抗 = 85mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3425℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブックシェルフスピーカー(ペア) KEF(ケーイーエフ)

    ブックシェルフスピーカー(ペア)

    KEF(ケーイーエフ)
    129,800税込142,780
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー。Q3 Meta HiFiスピーカーは、中型パッケージで正確な音質を実現するよう設計されています。6.5インチ第12世代Uni-QドライバーアレイMATTMを搭載していることで、いつでもクリアなサウンドをお楽しみいただけます。ホームシアターシステムを強化する場合でも、お気に入りの音楽を楽しむ場合でも、このブックシェルフ型スピーカーは卓越した深みとディテールを備えたハイ・フィデリティなサウンドをお届けします。メタマテリアル吸収技術。ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;。シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター。他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー。無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。SQ1フロアスタンドに適合。互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。壁掛けオプション。スピーカーは B2ウォールブラケットを使用して簡単に壁掛けすることができるため、さらに柔軟性が増します。マグネットグリル。カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
    仕様クロスオーバー周波数:2.0 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 165 (6.5 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):42 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):39 Hz、推奨アンプ(W):15 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 110 Hz and above / <1% 135 Hz - 20 kHzセット内容Q3 Meta (ペア)/マグネットグリルとゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書質量(kg)8.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)357×210×305 (ターミナル込み)感度(2.83V/1m)87 dB周波数特性(±3dB)49 Hz - 20 kHz最大出力109 dB設計2ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
  • ブックシェルフスピーカー(ペア) KEF(ケーイーエフ)

    ブックシェルフスピーカー(ペア)

    KEF(ケーイーエフ)
    93,980税込103,378
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトな2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー。コンパクトなQ1 Meta HiFiスピーカーは、リスニングの楽しさを損なうことなく、そのサイズ以上のパンチ力を発揮します。他の新しいQシリーズ・スピーカー同様、第12世代のUni-Qドライバーとメタマテリアル吸収技術を搭載しています。Q1 Metaは、初めてHiFiサウンドシステムを構築しようとする方にとって、究極のエントリーレベル・スピーカーです。メタマテリアル吸収技術。ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;。シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター。他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー。無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。SQ1フロアスタンドに適合。互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。壁掛けオプション。スピーカーは B2ウォールブラケットを使用して簡単に壁掛けすることができるため、さらに柔軟性が増します。マグネットグリル。カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
    仕様クロスオーバー周波数:2.1 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):47 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):42 Hz、推奨アンプ(W):10 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 140 Hz and above / <1% 170 Hz - 20 kHzセット内容Q1 Meta (ペア)/マグネットグリルとゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書質量(kg)6.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×180×277 (ターミナル込み)感度(2.83V/1m)86 dB周波数特性(±3dB)51 Hz - 20 kHz最大出力108 dB設計2ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
  • ハイキカンカバーDマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハイキカンカバーDマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ハイキカンカバーDマトメ図解NoMF401 本体部品_No.42
  • ラチエツト BIGM(丸山製作所)

    ラチエツト

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.42、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.42、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.42、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.42、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.42、MK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.42、MS410RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.38、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース部品_No.42、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.54、CSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.22、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ラチエツト_No.32、MS410EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.42、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.34
  • ユニット BIGM(丸山製作所)

    ユニット

    BIGM(丸山製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ユニツト図解NoMRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MRS75-500 デンソウヒン部品_No.19、MRS40H-153 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.15、MF-653 フレーム,エンジン部品_No.22、MRS60-302 ブレーキ、テイシスイッチ、カバー部品_No.12、MRS30HS-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.49、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.4、MRS60-300BSLT ブレーキテイシ、カバー部品_No.15など
  • スラストワッシャー BIGM(丸山製作所)

    スラストワッシャー

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.41、MS410EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.41、MP8000E-M マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 スラストワツシヤ_No.12、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.42、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.41、CSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.21、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース部品_No.41、MS410RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.37、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.41、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.53、MP8010E-M332163 マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 スラストワツシヤ_No.12、MP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 スラストワツシヤ_No.12、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 スラストワツシヤ_No.37、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.41、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.41、MK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.41