カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • 家電(3)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「mf-530」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
スマ冷え ミッフィー グルマンディーズスマ冷え ミッフィーグルマンディーズ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスの温度上昇速度を緩和するスマホアクセサリです。日本の共同技研化学株式会社の蓄熱シート「FREY」を使用。動作の遅さやバッテリーの劣化を防ぎます。何度でも貼ってはがせる仕様です。0.9mmの極薄仕様なので、ケースに挟んでの使用も可能です。※ケースによっては併用できない場合がございます。
材質PET/シリコーン種類ミッフィー
PLATE COMP.,CAM ホンダPLATE COMP.,CAMホンダ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
BEARING,B.MAIN   13326MF5305 ホンダBEARING,B.MAIN 13326MF5305ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
BEARING,A,MAIN   13325MF5305 ホンダBEARING,A,MAIN 13325MF5305ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
BEARING C MAIN   13327MF5305 ホンダBEARING C MAIN 13327MF5305ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
GUIDE,EX.VALVE   12241MF5305 ホンダGUIDE,EX.VALVE 12241MF5305ホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
GSKT,CYLNDER  12191MF5306 ホンダGSKT,CYLNDER 12191MF5306ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
GSKT,R.COVER BOSS  11393MF5300 ホンダGSKT,R.COVER BOSS 11393MF5300ホンダ
289税込318
1個
5日以内出荷
HEAD SET,CYLND   12200MF5305 ホンダHEAD SET,CYLND 12200MF5305ホンダ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
GSKT,R COVER  11394MF5306 ホンダGSKT,R COVER 11394MF5306ホンダ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
GUIDE,IN,VALVE   12231MF5305 ホンダGUIDE,IN,VALVE 12231MF5305ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
GSKT,L COVER  11395MF5306 ホンダGSKT,L COVER 11395MF5306ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン非接触カードリーダー ST-530MFロックマンジャパン
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。キッチンのコンパクト化に貢献するスリムタイプ。
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)175電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]1200/1340 W[運転電流]5.1/4.8 A[始動電流]32.2/30.1 A配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)95 (自然落下時・75製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]490/530 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]400/440 kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.51/0.55[周囲温度30℃ 水温25℃]0.42/0.46放熱量(W)3450/3770
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
819,800税込901,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
ワイヤクランプ 12MM BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプ 12MMBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
規格12MM関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.52MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.21MB)図解NoMD510 本体部品_No.28、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.51、MD220 本体部品 ワイヤクランプ 12MM_No.28、VSM-1020 燃料タンク・バッテリ部品_No.8、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、MF401 付属品部品_No.3、GX-1500J 燃料タンク部品_No.10、MX-502 ラジエータ部品_No.47、L4-530DW 燃料タンク シート部品_No.4、SSA-N550DX ラジエータ部品_No.54、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、L4-520DW 燃料タンク、シート部品_No.4、MD220K 本体部品 ワイヤクランプ 12MM_No.28、SSA-N550 ラジエータ部品_No.54、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.8、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50、SSA-N500 ラジエータ部品_No.47、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50