カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「mf-15a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; VISHAYESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3;VISHAY
579税込637
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様TVSダイオード
1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラック アイネックス1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラックアイネックス
999税込1,099
1個
当日出荷
SuperSpeed (5Gbps 理論値) に対応したUSB3.0延長ケーブルです。
ブラック規格SuperSpeedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス特性データ伝送伝送速度(Gbps)5(理論値)USBタイプUSB 3.0変換タイプメス - オス
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
15,275税込16,803特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
15,125税込16,638特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から92日以内出荷
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×700L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×700L南国フレキ工業
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)15材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2570全長(mm)700質量(kg)0.558使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×800L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×800L南国フレキ工業
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)15材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2571全長(mm)800質量(kg)0.595使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ネジ変換ユニット オスメス ラクテムネジ変換ユニット オスメスラクテム
469税込516
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
(1250A)キヤップ UDトラックス(1250A)キヤップUDトラックス
1,418税込1,560
1個
7日以内出荷
コガタボルト M8X20 BIGM(丸山製作所)コガタボルト M8X20BIGM(丸山製作所)
43税込47
1個
7日以内出荷
部品名称コガタボルト M8X20関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.68MB)図解NoMF-653 オプション部品_No.15、MF-651 トランスミッション分解(2)部品_No.33、MDA-1A クドウカンケイ部品_No.1、MF-651 オプション(ステップシート,スプレー)部品_No.15
ボルトM8X30 BIGM(丸山製作所)ボルトM8X30BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
部品名称ボルトM8X30関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.04MB)図解NoMF-651 テンションアーム,ハンドルベース部品_No.13、MGA133 電装品(1)部品_No.7、MDA-1A トウサイキット部品_No.3、MGA163 電装品(1)部品_No.8、MF-653 ハンマーナイフ(4)部品_No.15
ロッドスプリング BIGM(丸山製作所)ロッドスプリングBIGM(丸山製作所)
238税込262
1個
7日以内出荷
部品名称ロツドスプリング関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.34MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.26MB) 展開図50(1.26MB)図解NoMS413ESTR-100-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.59、MS515R4CFS-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.59、MS415EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.15、MSV413R2L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MSW1511-2M-A(バーク) コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.15、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.15、MSA515R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.59、MSV515R2SL(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MLSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.15、MS415CA エンジン コントロールパネルなど
コガタボルト(SP) BIGM(丸山製作所)コガタボルト(SP)BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
部品名称コガタボルト(SP)関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.86MB)図解NoMGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.23、MGA135 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.19、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.27、MGA165 エンジン取付部品_No.11、MGA163 電装品(1)部品_No.3、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 フレーム,フロントアクスル部品_No.26、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.20、MDA-1A トウサイキット部品_No.15、MGA163 カバー(2)部品_No.18、MGA136 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA163 エンジン伝導部品_No.18、MGA136 バッテリ,電装品部品_No.7、MGA165 電装品(2)部品_No.3、MGA135 スロットルレバー,操作プレート部品_No.13、MGA166 電装品部品_No.14、MGA166 シート部品_No.8、MGA165 エンジンカバー部品_No.18、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.10、MGA135 電装品部品_No.7、MGA133 デフロックレバー部品_No.2、MGA166 バッテリ,エンジン伝導部品_No.33、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.15、MGA136 エンジン伝導,スロットル部品_No.18、MGA135 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MGA136 ステップ,エンジンカバー部品_No.13、MDA-1A フレーム,カバー,ホジョニダイ部品_No.4、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.7、MGA165 シート,シートアーム部品_No.8、MGA165 エンジン伝導,HSTペダル部品_No.18、MGA163 フレーム,フロントホイルベース部品_No.26、MGA163 エンジン取付部品_No.12、MGA163 エンジン取付部品_No.7、MGA133 フレーム,フロントホイルベース部品_No.22、MF-653 伝導関係部品_No.11、MGA133 エンジン伝導部品_No.20、MGA136 フレーム,フロントアクスル部品_No.23、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.13、MGA136 操作レバー,デフロック部品_No.2