カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-3a」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
位置検出用ミニフロート MF型 鶴見製作所位置検出用ミニフロート MF型鶴見製作所
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
マグネットスペーサー 菱小マグネットスペーサー菱小
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。 鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。 油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。 高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。 各々2個で1セットです。
用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
金属サイディングはる一番 斜石柄 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 斜石柄KMEW(ケイミュー)
12,980税込14,278
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
ランダムに凹凸をつけた石のパターンが、見る角度によってさまざまな表情を魅せます。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
絶縁圧着スリーブ エスコ絶縁圧着スリーブエスコ
2,550税込2,805
1パック(100個)
翌日出荷
全長(mm)25.5材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(端子)無酸素銅管(電気すずめっき)入数(個)100
金属サイディングはる一番 スマートスパン柄 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 スマートスパン柄KMEW(ケイミュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
モダンな外観に映える、”スパンドレル調”デザイン。シャープなラインが魅力。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.4関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 ブリオウェーブ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 ブリオウェーブKMEW(ケイミュー)
12,980税込14,278
1セット(2枚)
7日以内出荷
波のようなラインと金属ならではの輝きがもたらす、掛け合わせの妙。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 煉石柄Ⅲ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 煉石柄ⅢKMEW(ケイミュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
7日以内出荷
外観に堂々としたレンガの装いを。風格を演出する、存在感のあるデザインです。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 銘木柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 銘木柄ⅡKMEW(ケイミュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
7日以内出荷
伝統の「浮造り仕上げ」が描き出す木目の美しさ。その繊細な技に学び、表情豊かに表現しました。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 長石柄Ⅲ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 長石柄ⅢKMEW(ケイミュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
7日以内出荷
3色塗装だから出せる色の深み。複雑な石積柄の風合いを引き立てます。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 長石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 長石柄ⅡKMEW(ケイミュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
7日以内出荷
細い石を積み重ねたような緻密なラインが、風格を感じさせます。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 和み柄 KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 和み柄KMEW(ケイミュー)
12,980税込14,278
1セット(2枚)
7日以内出荷
職人が丁寧に塗り重ねたような、温もりのある豊かな表情が魅力。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 影石柄ⅡKMEW(ケイミュー)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
7日以内出荷
砂岩の温かな風合いと割肌のテクスチャー。自然な陰影のデザインが魅力。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
959税込1,055
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
15,275税込16,803特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラック アイネックス1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラックアイネックス
999税込1,099
1個
当日出荷
SuperSpeed (5Gbps 理論値) に対応したUSB3.0延長ケーブルです。
ブラック規格SuperSpeedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス特性データ伝送伝送速度(Gbps)5(理論値)USBタイプUSB 3.0変換タイプメス - オス
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
28,875税込31,763特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から41日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
USBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証 エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 1年保証エレコム
7,498税込8,248
1個
当日出荷
情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
ブラック質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7,Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(SP2)/2008(R2)、macOS 11/10.8.5~10.15 ※macOS環境では、ログ機能、ソフトウェア自動アップデート通知機能、Autorun.inf自動削除機能、オプション設定が動作しません。 ※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります※Windows:日本語OS以外では英語表示されます。 ※macOS:日本語、英語環境のみ対応です。 ※Windows Server 2019/2016/2012/2012(R2)/2008(R2)の制限ユーザーには対応しておりません。インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能
ワザアリツールズ R134a専用ゲージマニホールドセット ワザアリツールズワザアリツールズ R134a専用ゲージマニホールドセットワザアリツールズ
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
・ボールバルブ式により、90℃の回転で開閉が可能・耐久性も高く機密性も高いため、冷媒の漏れを最小限にすることが可能・独自設計のゲージカバーによる本体の耐久性向上
用途【セット内容】WZT-300-MF2 R134a 専用マニホールドゲージ本体WZT-300-MF3 R134a ゲージマニホールドチャージングホース 3本セットWZT-300-MF3-1 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(青) 1/4 SAEWZT-300-MF3-2 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(赤) 1/4 SAEWZT-300-MF3-3 R134a ゲージマニホールドチャージホース 150cm(黄) 1/4 SAEWZT-300-MF4 R134a 用ゲージマニホールド 低圧カプラ 青 M14×1.5WZT-300-MF5 R134a 用ゲージマニホールド 高圧カプラ 赤WZT-300-MF6 R134a 用バルブコアリムーバー R134a専用 M14×1.5WZT-300-MF7 R134a 用ゲージマニホールドパッキンセット(ホース用パッキン2個 ホース用デプレッサー1個)WZT-300-MF8 R134a 用ゲージマニホールド低圧側アダプターWZT-300-MF9 R134a 用ゲージマニホールド高圧側アダプターWZT-300-MF10 R134a 用ゲージマニホールド缶切バルブ M14 ×1.25
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
バッテリー 12V/10Ah 液注入済 WP12-BS LONGバッテリー 12V/10Ah 液注入済 WP12-BSLONG(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WP12-BSロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:バッテリー上部の形状が若干異なるためZRX1200DAEG適合不可。互換 YTX12-BS 相当 サイズ(約):151x88x132mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-01ホンダ[HONDA] FUSION/X/SE [フュージョン] MF02カワサキ[KAWASAKI] W650 03-08スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [水冷] GU75スズキ[SUZUKI] GOOSE350 [グース350] NK42Aヤマハ[YAMAHA] TDM850 4EP1ヤマハ[YAMAHA] TRX850 4NXカワサキ[KAWASAKI] W800 11-16タイプ:液入り充電済重量[キログラム]:約4.26電圧[ボルト]:12備考:【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約4.26備考【YTX12-BS、GTX12-BS、FTX12BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)10特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ
9,980税込10,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。
ろ過度(μm)0.3ねじの種類Rc
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 45°3ノッチ(各位置停止)IDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
41,400税込45,540
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
メガヒューズホルダー 250A マリンテックメガヒューズホルダー 250Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
欠品中
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズDC12V/24V/36V/48V直流用端子M8ボルト部分は金メッキ仕様ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質上蓋材質:耐熱アクリル製、台座材質:難燃性強化ナイロン製寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48定格電流(A)250ボルト最適ターミナル:M8 (R端子)
メガヒューズホルダー マリンテックメガヒューズホルダーマリンテック
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ 本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製 DC12V/24V/36V/48V直流用 ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式 振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き 最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨) 9種類のヒューズの中から選べます。
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)、セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)65×43×24電圧(V)12/24/36/48ヒューズ容量(A)50/80/100/125/150/200/250/300/400ボルト寸法(最適ターミナル)M8ミリ (R端子)
メガヒューズホルダー ANL-150A マリンテックメガヒューズホルダー ANL-150Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!250Aまでのヒューズが使用可能!高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズDC12V/24V/36V/48V直流用端子M8ボルト部分は金メッキ仕様最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製型式MF-1寸法(mm)150×43×37備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式ボルト(mm)M8 (R端子)
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
32,388税込35,627
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
メガヒューズホルダー 200A マリンテックメガヒューズホルダー 200Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズDC12V/24V/36V/48V直流用端子M8ボルト部分は金メッキ仕様ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質上蓋材質:耐熱アクリル製、台座材質:難燃性強化ナイロン製寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48定格電流(A)200ボルト最適ターミナル:M8 (R端子)
メガヒューズホルダー ANL-50A マリンテックメガヒューズホルダー ANL-50Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!250Aまでのヒューズが使用可能!高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズDC12V/24V/36V/48V直流用端子M8ボルト部分は金メッキ仕様最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製型式MF-1寸法(mm)150×43×37備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式ボルト(mm)M8 (R端子)
超硬 多機能ミリング工具 カーメックス超硬 多機能ミリング工具カーメックス
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷
角度α(°)90材種CR3