カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,346)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,207)
  • 切削工具(720)
  • バイク部品(694)
  • 農業機械(498)
  • オフィス家具(468)
  • 家電(466)
  • 建築金物(458)
  • 制御機器(406)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(304)
  • メカニカル部品(300)
  • 電気材料(182)
  • 事務用品(180)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(175)
  • 空調・照明・電設資材(163)
  • 自動車補修部品(159)
  • 測定用品(154)
  • 配管・水廻り設備部材(127)
  • 船舶用品・漁業資材(119)
  • 科学研究・開発用品(114)
  • 作業工具(107)
  • 卓上消耗品(105)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(105)
  • 作業服(97)
  • 研磨材(97)
  • 店舗什器・備品(76)
  • 機構部品(75)
  • はんだ関連・静電気対策用品(56)
  • 住設機器(51)
  • ガレージ機器・整備設備(51)
  • 清掃用品(49)
  • 自転車部品(49)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(47)
  • 電動工具(47)
  • カー用品(45)
  • 厨房用品(44)
  • 溶接用品(44)
  • 安全保護具(44)
  • 安全用品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • トラック用品・パーツ(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 安全標識(37)
  • 物流用品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 医療(28)
  • 防災用品(27)
  • 手袋(27)
  • 日用品(26)
  • バッテリー・電装(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 縫製用品(24)
  • 梱包用品(23)
  • テープ(22)
  • マスク(20)
  • 介護用品(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • ヘルスケア(14)
  • 農具(14)
  • 空圧工具(14)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 防犯用品(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 保管用品(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 完成車(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 理美容(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「mf」の検索結果

関連キーワード
10,194件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機

    中継型ヒューズホルダー MF-520

    マル信無線電機(12件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)AC125定格電流(A)3板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
    用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
  • 丸ミラー(MFシリーズ) コミー

    丸ミラー(MFシリーズ)

    コミー(5件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
    型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置検出用ミニフロート MF型 鶴見製作所

    位置検出用ミニフロート MF型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    3日以内出荷
    小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
    用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
  • ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形

    NSK(日本精工)(19件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ワイピング手袋 トレシー MF TORAY(東レ)

    ワイピング手袋 トレシー MF

    TORAY(東レ)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1双
    当日出荷
    直径2μmの超極細繊維が製品に付着した汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。製品をハンドリングしながら付着した汚れを拭き取る事ができ、作業性に優れます。また、装着感、通気性に優れたワイピング手袋です。
    仕様トリコット材質(手のひら側)ポリエステル超極細繊維(手の甲側)ポリエステル長繊維色スカイブルー/ホワイト巻芯径(Φmm)38
  • ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーター

    ACクロスフローファン MFシリーズ

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
    仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
  • ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ 工進

    海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ

    工進(10件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途インペラの交換時に
  • MFバフ 大塚刷毛製造

    MFバフ

    大塚刷毛製造
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷
    マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
    用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
  • ミニフラッガー MF2000 サンポール

    ミニフラッガー MF2000

    サンポール(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
    用途国旗・旗立てポールに最適です。セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット寸法(mm)700~1300角度調整範囲ポール:4段階
  • クッショングリップ MF-10 シモン

    クッショングリップ MF-10

    シモン(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    掌部クッションパッド入りで保護。 甲部にタオル生地使用で汗とり機能。
    材質掌部/人工皮革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/クロロプレンゴムマジック止め式
  • バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)

    バッテリーMF12V/1.3Ah

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
  • DRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-MF イスカル

    DRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-MF

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    高硬度材、断続加工等対応です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海水用モーターポンプ MFシリーズ 工進

    海水用モーターポンプ MFシリーズ

    工進
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
  • APエコノミーワイパーMF アズピュア(アズワン)

    APエコノミーワイパーMF

    アズピュア(アズワン)
    ¥3,782~税込¥4,160~
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル87%、ナイロン13%包装形態スタック包装切断方法レーザーカット
  • ニトリル背抜き手袋MF TRUSCO

    ニトリル背抜き手袋MF

    TRUSCO
    ¥439税込¥483
    1双
    当日出荷
    特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。 手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。 13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業厚さ(mm)約1.2材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • カレー容器 MF-9 大黒工業

    カレー容器 MF-9

    大黒工業
    ¥399税込¥439
    1パック(10枚)
    当日出荷
    サイズ(mm)230×148×52商品タイプ本体
  • 人工皮革手袋 MF-717 シモン

    人工皮革手袋 MF-717

    シモン
    ¥1,198税込¥1,318
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    人工皮革手袋、洗える、柔らかく耐久性に優れ、指先までフィット。
    用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。材質人工皮革色グレー入数(双)1機能水洗い可、柔軟性・耐久性、フィット性アテ有無アテ無袖口仕様マジック止め式
  • MFウェーブカットグローブ 柏田製作所

    MFウェーブカットグローブ

    柏田製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
    用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム色ブラック+カーボングレー入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • MFフランジ ミラプロ

    MFフランジ

    ミラプロ
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    真空配管用ISO-MFフランジ(穴あき)になります。
    材質SUS304寸法t(mm)5寸法T(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • LB6MFシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB6MFシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ照光種別LED取付穴径(Φmm)18.2定格使用電圧(V)AC/DC24
  • チップ CCGT-MF 京セラ

    チップ CCGT-MF

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ニップル 4MF×4MF SK11

    ニップル 4MF×4MF

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
  • チップ XCMT-MF イスカル

    チップ XCMT-MF

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質IC908形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 1MF×2MF SK11

    ニップル 1MF×2MF

    SK11
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4適合流体空気
  • ニップル 1MF×2MF SK11

    ニップル 1MF×2MF

    SK11(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。適合空気材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • メディフック MF-6065CN アイボリ アズワン

    メディフック MF-6065CN アイボリ

    アズワン
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷
    ベッド真上の天井に固定して使用するガードルハンガー吊り下げ用フックです。 先端形状はハンガーが外れにくい設計です。 樹脂製のため不快な金属音がしません。
    仕様(ボードアンカー)タックルボルトM6、一般病室用材質ベース板/ステンレス(SUS304)フックベース・取付ベース・フック/ガラス繊維強化PBT樹脂耐荷重約3kgアズワン品番8-8043-01径(mm)×高さ(mm)Φ60×63.3
  • ニップル 2MF×2MF SK11

    ニップル 2MF×2MF

    SK11
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
  • ニップル 1MF×1MF SK11

    ニップル 1MF×1MF

    SK11
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】おねじG(PF)1/8適合流体空気
  • MFカップリング 日本ミニチュアカップリング

    MFカップリング

    日本ミニチュアカップリング
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000許容偏角(°)1
  • マーカー差し MF-3 土牛

    マーカー差し MF-3

    土牛
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    キャップをつけたまま抜き差しできるので、マーカーの乾燥を防ぎます。
    適合Φ19(マーカー寸法)材質スチールメッキ質量(g)90適合ベルト幅(mm)~60寸法(縦×横)(mm)100×30
  • マーカー差し MF-1 土牛

    マーカー差し MF-1

    土牛(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    現場で使用する建築マーカーが片手で抜き差し出来るので、筆記作業も楽に行えます。 キャップの取り付け取り外しが不要な直差しタイプ
    適合Φ16(マーカー寸法)質量(g)60
  • タンググリップ チップ TAG N-MF イスカル

    タンググリップ チップ TAG N-MF

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼の中~高送り加工に適しています。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • X DEG-MFホルダー イスカル

    X DEG-MFホルダー

    イスカル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様DRGホルダーセット内容レンチ、スクリュー材質スチール
  • マスターリンクマスターリンクMF マーテック

    マスターリンクマスターリンクMF

    マーテック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラバーパッド(GEX125AC/MF用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(GEX125AC/MF用)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダー材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能工具 PICCO-MF イスカル

    多機能工具 PICCO-MF

    イスカル
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    穴あけ、外径・内径旋削加工等多様な加工に対応可能な多機能工具です。
    用途多機能工具。材質PVD材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカー差し MF-2 土牛

    マーカー差し MF-2

    土牛
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    現場で使用する建築マーカーが片手で抜き差し出来るので、筆記作業も楽に行えます。 作業の邪魔・落下しにくい可動式になっています。
    適合Φ23(マーカー寸法)質量(g)60