カテゴリ

  • 切削工具(138)
  • 制御機器(106)
  • バイク部品(84)
  • 農業機械(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 自動車補修部品(29)
  • メカニカル部品(27)
  • オフィス家具(22)
  • バイク純正部品(15)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建築金物(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)

「mf004」の検索結果

関連キーワード
708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホ-ス 90446-24MF4 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス 90446-24MF4YAMAHA(ヤマハ)
529税込582
1個
3日以内出荷
ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウワイパー 本体 フロアー用モノタロウ(104件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。商品タイプ本体全長(mm)約600~1120質量(g)405材質(グリップ)ABS材質(ハンドル)アルミ合金材質(スポンジ)EVA樹脂材質(ヘッド)ABSサイズ(mm)93×250繰り返し・詰め替え対応
4輪マフラー用塗料MF4-S オキツモ4輪マフラー用塗料MF4-Sオキツモ
4,990税込5,489
1缶(800g)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品主成分シリコーン樹脂系塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4輪マフラー用塗料MF4-B オキツモ4輪マフラー用塗料MF4-Bオキツモ
4,990税込5,489
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶消し危険物の性状非水溶性
O-リング (6U1) 93210-14MF4 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (6U1) 93210-14MF4YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
CRNKCS.,L,(MF04E)   04911KPB000 ホンダCRNKCS.,L,(MF04E) 04911KPB000ホンダ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF04E)   04911KTB000 ホンダCRNKCS.,L.(MF04E) 04911KTB000ホンダ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF04E)   04911KFG000 ホンダCRNKCS.,L.(MF04E) 04911KFG000ホンダ
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
CRNKCS.,L,(MF04E)   04911KPBJ40 ホンダCRNKCS.,L,(MF04E) 04911KPBJ40ホンダ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF04E)   04911KFG010 ホンダCRNKCS.,L.(MF04E) 04911KFG010ホンダ
50,980税込56,078
1個
5日以内出荷
ニップル 4MF×4MF SK11ニップル 4MF×4MFSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップルソケット4MF×4F SK11ニップルソケット4MF×4FSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
近接スイッチ BALLUFF近接スイッチBALLUFF
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ホースニップH127×4MF SK11ホースニップH127×4MFSK11
719税込791
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
ニップル 3MF×4MF SK11ニップル 3MF×4MFSK11
579税込637
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップル 4M×4MF SK11ニップル 4M×4MFSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
クリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ セントレディスクリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズセントレディス
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
Illustrations Dick Bruna(C)copyright Mercis bv,1953-2021 www.miffy.com。
仕様ミッフィー ホワイトボード付き エールピンク材質紙・表面PP加工・PVC・スチール・プラサイズ約W23.5×D0.7×H32cm質量(g)約285質量(g/個)約295アズワン品番64-9540-48寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.5×33×0.7
ホースジョイH127×4MF SK11ホースジョイH127×4MFSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
当日出荷から80日以内出荷
ミッフィー クリップボード ST-ZMFシリーズ セントレディスミッフィー クリップボード ST-ZMFシリーズセントレディス
1,798税込1,978
1冊
8日以内出荷
折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め角潰れに防止にスチールガードを取り付け内側に、ポケットを付けております書きやすいように360°折り返せます。
アズワン品番65-3722-96
ホースニップルH14×4MF SK11ホースニップルH14×4MFSK11
719税込791
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ミッフィー和綴じ帳 ST-TMFシリーズ セントレディスミッフィー和綴じ帳 ST-TMFシリーズセントレディス
1,498税込1,648
1冊
8日以内出荷
御朱印帳で人気の縁起の良い柄を和綴じ帳に仕上げました。、日本に古くから伝わる和装本のひとつである和綴じ帳はひと針ひと針手作業で糸を綴って作っています。、和綴じ帳は海外のお土産として人気の『日本の文具』として喜んでいただけます。、書き置きの御朱印を貼ったり、手記にも使えて大変便利です。綴じた側にミシン目が入っているので、きれいに切り取って保存したり、メモ代わりに人に渡したり活用シーンが広がります。、表紙には、紙にPP加工を施しておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。、「ミッフィー(ウサギ)」は、春の穏やかな象徴とされ家内安全、平和を意味するといわれ、古来より子孫繁栄の象徴とも言われております。その他にも縁起の良いものとされ、言われは多く存在します。、※本商品は、直接、墨で書くことはできませんが、ペンなどで書くことはできます。
仕様●商品サイズ:約W14.5×D18.5×H0.7cm●商品重量:セット/約99g●材質:紙表紙 PP貼、中紙/紙、綴じ紐/綿●本文 無地 50枚・切り離せるミシン目入り●Illustrations Dick Btuna (C) copyright Mercis bv,1953-2023 www.miffy.com
キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ セントレディスキャラクターネームホルダー ST-Zシリーズセントレディス
769税込846
1個
8日以内出荷
ネックストラップ、クリップ、安全ピンと使用状況に応じて選択できる3WAYタイプのネームホルダーです。ネームサイズは、8.5cm×5.5cmまでに対応。文字が読めない未就学児でも、キャラクターと色で覚えてもらえます。ネックストラップは引っ張られると外れるようになっているので、不慮の事故で首が絞まる状況も回避できます。
材質ATBC-PVC、ABS、PE、金属、ナイロン長さ(cm)【ネックストラップ】約54(クリップ部含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×3×100
ミッフィー御朱印帳 ST-TMFシリーズ セントレディスミッフィー御朱印帳 ST-TMFシリーズセントレディス
1,998税込2,198
1冊
8日以内出荷
キャラクターの御朱印帳ですが、大人のイメージとどことなく和を感じさせるように仕上げております。、紙にPP貼りをしておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。、また、サイズも通常より大き目なので、頂く御朱印もダイナミックに見えるでしょう。
ホースジョインH14×4MF SK11ホースジョインH14×4MFSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-F~)CKD
20,013税込22,014
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
(MF45)スクリュ,4TH シート ミツビシ(MF45)スクリュ,4TH シートミツビシ
289税込318
1個
4日以内出荷
KOA 金属皮膜抵抗器 MF1/4シリーズ 499Ω 0.25W ±1% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MF1/4シリーズ 499Ω 0.25W ±1%KOA
1,898税込2,088
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 499Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 %、MF1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
(MF430)NUT (4) 三菱ふそう(MF430)NUT (4)三菱ふそう
279税込307
1個
5日以内出荷
KOA 金属皮膜抵抗器 MF1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MF1/4シリーズ 4.99kΩ 0.25W ±1%KOA
1,498税込1,648
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.99kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 %、MF1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MF1/4シリーズ 49.9kΩ 0.25W ±1% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MF1/4シリーズ 49.9kΩ 0.25W ±1%KOA
1,498税込1,648
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 49.9kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 %、MF1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 100kΩ ±1%, MF1/4CC1003FKOA
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗100kΩ許容差±1%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±1%, MF1/4CC2002F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 20kΩ ±1%, MF1/4CC2002FKOA
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗20kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
チヤツキクミ(MF-312-4KM) BIGM(丸山製作所)チヤツキクミ(MF-312-4KM)BIGM(丸山製作所)
199税込219
1個
7日以内出荷
部品名称チヤツキクミ(MF-312-4KM)関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.08MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.13、BSD-5010LT 第3ブーム ノズル 右部品_No.57、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.13、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.95、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.68、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.95、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.13、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.95、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.95、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C部品_No.8、BSD-6010LT センタノズル部品_No.26、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.57、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブームなど
KOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1%, MF1/4CC3301F KOAKOA 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.3kΩ ±1%, MF1/4CC3301FKOA
1,298税込1,428
1袋(100個)
翌々日出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(FileNo.E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MF1/4Cシリーズ0.25W1%.KOAMFシリーズは、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。本シリーズでは、各種抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、自動位置決め装置での使用に最適です。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2シリーズはAEC-Q200認定を取得し、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25抵抗3.3kΩ許容差±1%温度係数±50ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜
(MF468)RIVET (4×12 三菱ふそう(MF468)RIVET (4×12三菱ふそう
219税込241
1個
5日以内出荷
(MF430)NUT,JAM (4) 三菱ふそう(MF430)NUT,JAM (4)三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷
(MF445)NUT,WING (4 三菱ふそう(MF445)NUT,WING (4三菱ふそう
359税込395
1個
5日以内出荷
(MF472)PIN,SNAP (4 三菱ふそう(MF472)PIN,SNAP (4三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷
(MF468)RIVET (11×4 三菱ふそう(MF468)RIVET (11×4三菱ふそう
229税込252
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...