カテゴリ

  • 切削工具(141)
  • 制御機器(111)
  • バイク部品(82)
  • 農業機械(74)
  • バイク純正部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • メカニカル部品(34)
  • 自動車補修部品(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • オフィス家具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 作業工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 完成車(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf04」の検索結果

804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホ-ス 90446-24MF4 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス 90446-24MF4YAMAHA(ヤマハ)
589税込648
1個
3日以内出荷
CRNKCS.,L,(MF04E)   04911KPB000 ホンダCRNKCS.,L,(MF04E) 04911KPB000ホンダ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF04E)   04911KTB000 ホンダCRNKCS.,L.(MF04E) 04911KTB000ホンダ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF04E)   04911KFG000 ホンダCRNKCS.,L.(MF04E) 04911KFG000ホンダ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
O-リング (6U1) 93210-14MF4 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (6U1) 93210-14MF4YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
CRNKCS.,L,(MF04E)   04911KPBJ40 ホンダCRNKCS.,L,(MF04E) 04911KPBJ40ホンダ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF04E)   04911KFG010 ホンダCRNKCS.,L.(MF04E) 04911KFG010ホンダ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
4輪マフラー用塗料MF4-S オキツモ4輪マフラー用塗料MF4-Sオキツモ
119,800税込131,780
1缶(16kg)
8日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品主成分シリコーン樹脂系塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4輪マフラー用塗料MF4-B オキツモ4輪マフラー用塗料MF4-Bオキツモ
93,980税込103,378
1缶(16kg)
8日以内出荷
耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、排気系の加熱部分に最適な塗料です。
用途自動車やオートバイのマフラーなどの熱のかかる部品耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶消し危険物の性状非水溶性
ニップル 4MF×4MF SK11ニップル 4MF×4MFSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップルソケット4MF×4F SK11ニップルソケット4MF×4FSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/2×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)15×15適合流体空気
ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所ベース用シム(1溝) モーターベース用岩田製作所(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
窓つき封筒 長形3号 ヒサゴ窓つき封筒 長形3号ヒサゴ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1冊(200枚)
当日出荷から4日以内出荷
伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
寸法(mm)235×120(長形3号)質量(g/枚)5材質(窓)セロハン
真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ アズワン真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズアズワン
88,110税込96,921
1個
当日出荷から翌々日出荷
不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。
材質硼珪酸ガラス-1接続口径(Φmm)8
標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~) SMC標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~)SMC
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ込継手異径オスメスソケット コクゴねじ込継手異径オスメスソケットコクゴ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手オスメスソケット コクゴねじ込継手オスメスソケットコクゴ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)岩田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
リニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ) シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)シンフォニアテクノロジー
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B質量(kg)0.6(シュート)最大0.4最大幅(mm)(シュート)35振動数50~90Hz最大長(mm)(シュート)300
オスメスソケット PTMF アイグネップオスメスソケット PTMFアイグネップ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップH127×4MF SK11ホースニップH127×4MFSK11
719税込791
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)MINAS-A6,A6NシリーズPanasonic(パナソニック)
84,980税込93,478特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
シャフト フロント プロペラ (MF) MAZDA(マツダ)シャフト フロント プロペラ (MF)MAZDA(マツダ)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
ニップル 3MF×4MF SK11ニップル 3MF×4MFSK11
579税込637
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップル 4M×4MF SK11ニップル 4M×4MFSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
クロスアダプタ SMCクロスアダプタSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
上下、左右方向への接続が可能。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気単位Mpa保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイH127×4MF SK11ホースジョイH127×4MFSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
ホースニップルH14×4MF SK11ホースニップルH14×4MFSK11
719税込791
1個
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
ベース用シム(モーターベース) FE 岩田製作所ベース用シム(モーターベース) FE岩田製作所
259税込285
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
MINAS A6ファミリー 低慣性(ローイナーシャ)サーボモータ Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー 低慣性(ローイナーシャ)サーボモータPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
MINAS A6ファミリー サーボモータ Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー サーボモータPanasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。
タイプ低慣性(ローイナーシャ)保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除くシリーズMSMF構造モータ口出し部:リード線分解能エンコーダ :8388608保護等級IP65コネクタモータ・エンコーダ:リード線回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000オイルシールなしエンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
フロコン ダイキン工業フロコンダイキン工業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
17,980税込19,778
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MINAS A6ファミリー 高慣性(ハイイナーシャ)サーボモータ Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー 高慣性(ハイイナーシャ)サーボモータPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHM-~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHM-~)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
DCファンモータ(24V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 40mm角)メルコテクノレックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン
厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ定格電圧(V)24使用温度(℃)-20~+85定格電流(A)0.04センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2
モジュラースタック形流量調整弁 ダイキン工業モジュラースタック形流量調整弁ダイキン工業
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ホースジョインH14×4MF SK11ホースジョインH14×4MFSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
関連キーワード
...