カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「mf1000l」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FECマルチハイエース 岩崎電気

    FECマルチハイエース

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39ランプ電圧(V)130
  • メタルハライドランプ1KW 岩崎電気

    メタルハライドランプ1KW

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE,L(MF01E   11200KM1000HA ホンダ

    CRANKCASE,L(MF01E 11200KM1000HA

    ホンダ
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
  • ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×1000L 南国フレキ工業

    ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 25A×1000L

    南国フレキ工業
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
    用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)8材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2581全長(mm)300質量(kg)1.42使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
  • ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L 南国フレキ工業

    ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 20A×1000L

    南国フレキ工業
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
    用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)20材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2573全長(mm)1000質量(kg)1.01使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
  • ヒラザガネ M4 コガタマル BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ M4 コガタマル

    BIGM(丸山製作所)
    60税込66
    1個
    8日以内出荷
    規格M4コガタマル図解NoMD2300M 羽根車部品_No.58、MD3600M 羽根車部品_No.59、MD2300 羽根車部品_No.58、MD2300K 羽根車部品_No.58、MD6000K 羽根車部品_No.56、MD220K 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.70、SSA-C610 噴頭部品_No.38、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.23、FP250 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.72、SSA-α510-110 スロットル部品_No.39、MD510 羽根車部品_No.70、DL170 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.65、MD15羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.14、MJI-1010 電装品部品_No.41、MD115羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.23、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.33、MD6000 羽根車部品_No.56、MJI-1000 電装品部品_No.36、MD3600 羽根車部品_No.59、MD170L ミストポンプ部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.16、MD800 羽根車部品_No.51、MJI-1010 電装品部品_No.31、MD220 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.70、MD115L羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60、MJI-1000 電装品部品_No.26、MD800 羽根車部品_No.21、MD3600K 羽根車部品_No.59、MG2200 羽根車部品_No.62、DL220 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.24、MG170 羽根車部品_No.71、MJI-310 制御ボックス部品_No.15、MD600 羽根車部品_No.56、MD170L 羽根車部品 ヒラザガネ M4 コガタマル_No.67、MD115K羽根車部品ヒラザガネM4コガタマル_No.60
  • ジュンロンメカトロフラットチューブ 潤工社

    ジュンロンメカトロフラットチューブ

    潤工社
    5,498税込6,048
    1本
    27日以内出荷
    1、空気用ポリウレタンチューブと電気信号用電線が一体化。2、空気と電気信号の回路が同一ラインで使用でき、更にフラット化され柔軟性・伸縮性に富んでいます。3、内蔵電線は、特殊電線で培われた技術によって生み出された耐屈曲性電線を使用しています。
    用途産業用ロボットの空気圧・電気信号用チューブ。可動部の空気圧・信号用チューブ仕様メカトロフラットチューブ/フラットチューブ心数:4長さ(m)1チューブ外径(Φmm)6電線仕様挿入電線数:3RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)0.3チューブ数電線入り:2本