カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 手袋(1)

「mf107」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 人工皮革手袋 MF-107 シモン

    人工皮革手袋 MF-107

    シモン
    1,198税込1,318
    1双
    5日以内出荷
    人工皮革手袋、洗える、柔らかく耐久性に優れ、指先までフィット。
    用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。材質人工皮革グレー入数(双)1機能水洗い可、柔軟性・耐久性、フィット性アテ有無アテ有袖口仕様袖なし
  • SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SUS304

    南国フレキ工業
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
  • メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄 南国フレキ工業

    メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄

    南国フレキ工業
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
  • ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)
    4,990税込5,489
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
    形状メス隔壁ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類Rc最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304

    南国フレキ工業
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 窒素ガス発生装置付き JAPANUNIX(ジャパンユニックス)

    窒素ガス発生装置付き

    JAPANUNIX(ジャパンユニックス)
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    窒素ガスをコテ先端より噴射しながらハンダ付けすることで、ハンダのぬれ性・きれ性が格段に向上します。 窒素発生装置(UNX-100S)は電源不要、ランニングコストゼロ、電気・駆動部がないため、メンテナンス不要です。
    用途鉛フリーハンダのハンダ付け作業、リワーク作業。寸法(mm)(本体)135×170×85、(窒素発生装置)80×83.5×300最大消費電力(W)100セット内容本体、コテ部、コテ置台、コテ先×1本(U300207BまたはU500207B)、電源コード、コテキャップ取外し様パッド、エアーチューブ×1本、取扱説明書 (保証書付)質量(kg)5電源(V)(本体)AC100±10%流量(窒素)0.5L/min.時にN2濃度99.9% エアー inΦ6 N2outΦ4
  • DG-H08 デジタルフューエルマルチメーター プロテック

    DG-H08 デジタルフューエルマルチメーター

    プロテック
    15,980税込17,578
    1セット
    7日以内出荷
    使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
    用途VTR 09-/VTR-F 13-/ CBR400F 13- / CB400F 13- NC47/ 400X /FORZA-X 08- (MF10)/ FORZA-Z 07- (MF10)/ FAZE 09- (MC11)適合VTR/VTR-F
  • セリエオロ ブレーキパッド XS 07064XS brembo

    セリエオロ ブレーキパッド XS 07064XS

    brembo
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07064XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】ADV150 (KF38)(20-21)、PCX (JK05)(21)、PCX160 (KF47)(21)、PCXe:HEV (JK06)(21)、フェイズ/ABS/TypeS (MF11)(09-12)、フォルツァ (MF13)(18)、フォルツァ (MF15)(21)、フォルツァS/X/Z/ABS (MF08)(04-07)、フォルツァSi/ABS (MF12)(13-16)、フォルツァX/Z/ABS (MF10)(08-10)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド CC 07064CC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド CC 07064CC

    brembo
    3,798税込4,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07064CC。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(リア):【HONDA】ADV150 (KF38)(20-21)、PCX (JK05)(21)、PCX160 (KF47)(21)、PCXe:HEV (JK06)(21)、フェイズ/ABS/TypeS (MF11)(09-12)、フォルツァ (MF13)(18)、フォルツァ (MF15)(21)、フォルツァS/X/Z/ABS (MF08)(04-07)、フォルツァSi/ABS (MF12)(13-16)、フォルツァX/Z/ABS (MF10)(08-10)
    材質カーボンセラミック
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO57LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO57LA

    brembo
    7,198税込7,918
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO57LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、PS250(04-07)、VT1300CR/CS/CX ABS(10)、シルバーウイングGT400/ABS(09)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、フェイズ/ABS/TypeS (MF11)(09-12)、フォルツァS/X/Z/ABS (MF08)(04-07)、フォルツァSi/ABS (MF12)(13-16)、フォルツァX/Z/ABS (MF10)(08-10)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、VFR/ABS(06-07)
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO57SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO57SA

    brembo
    6,598税込7,258
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO57SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、PS250(04-07)、VT1300CR/CS/CX ABS(10)、シルバーウイングGT400/ABS(09)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、フェイズ/ABS/TypeS (MF11)(09-12)、フォルツァS/X/Z/ABS (MF08)(04-07)、フォルツァSi/ABS (MF12)(13-16)、フォルツァX/Z/ABS (MF10)(08-10)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、VFR/ABS(06-07)
    材質シンタード