カテゴリ

  • オフィス家具(306)
  • バイク純正部品(54)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 制御機器(33)
  • 農業機械(33)
  • バイク部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 切削工具(22)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 研磨材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(8)
  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み

「mf15」の検索結果

687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラック アイネックス

    1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラック

    アイネックス
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    SuperSpeed (5Gbps 理論値) に対応したUSB3.0延長ケーブルです。
    ブラック規格SuperSpeedケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A メス - Type-A オス特性データ伝送伝送速度(Gbps)5(理論値)USBタイプUSB 3.0変換タイプメス - オス
  • 平型ヒューズ モノタロウ

    平型ヒューズ

    モノタロウ(300件のレビュー)
    99税込109
    1パック(5個)
    当日出荷
    過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
    用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

    エレコム(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
  • マイクロフラップ(15×20) イチグチ

    マイクロフラップ(15×20)

    イチグチ(14件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)15×20適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
    用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
    付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • 窓つき封筒 A4三ツ折用(長6) ヒサゴ

    窓つき封筒 A4三ツ折用(長6)

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1冊(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
    寸法(mm)220×110質量(g/枚)5材質(窓)セロハン
  • 粘度調整剤(カルボキシメチルセルローズ) アズワン

    粘度調整剤(カルボキシメチルセルローズ)

    アズワン
    4,490税込4,939
    1本(250g)
    当日出荷
    一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
    用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。形状白色粉末温度範囲(℃)15~35粘度範囲(mPa・s)1000~50000pH中性濃度(%)0.69~2.22wt主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ)アズワン品番5-3281-01危険物の類別非危険物
  • 液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター エレコム

    液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター

    エレコム
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい。タッチパネルに対応した、反射防止仕様の液晶保護フィルム
    付属品ヘラ可視光線透過率(%)91反射率(%)1.6
  • マイクロフラップ(15×10) イチグチ

    マイクロフラップ(15×10)

    イチグチ(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)15×10適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ラウンドモーターフィルター エスティジェイ

    ラウンドモーターフィルター

    エスティジェイ
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • ラウンドフィルターサポート エスティジェイ

    ラウンドフィルターサポート

    エスティジェイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マグネットにてワンタッチ取付。 マグネットがつかない場合のオーリング付。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
  • F型ミーリングバイス TRUSCO

    F型ミーリングバイス

    TRUSCO
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
    材質普通鋳鉄(FC250)
  • プランマブロック用閉じカバー NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック用閉じカバー

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • マイクロミストフィルタ コガネイ

    マイクロミストフィルタ

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • マイクロファイバークロス308 クルーズ

    マイクロファイバークロス308

    クルーズ
    1,598税込1,758
    1パック(20枚)
    当日出荷
    繰り返し使えるマイクロファイバークロスです。オフィス・店舗の清掃に役立ちます。ティッシュボックスの様にさっと取り出しが可能です。
    用途オフィス・店舗の清掃材質ポリエステル87%,ポリアミド13%オレンジ区分新品パッケージサイズ(mm)280×115×65外寸(mm)230×280入数20枚入り
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
  • マイクロミストフィルタ コガネイ

    マイクロミストフィルタ

    コガネイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
  • ローエッジプレンベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジプレンベルト

    三ツ星ベルト
    839税込923
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    負荷変動が大きいエンジンや厳しい環境での使用が可能です。
    用途自動車用エンジン補機駆動
  • パウチフィルム(100μM) コクヨ

    パウチフィルム(100μM)

    コクヨ
    1,898税込2,088
    1パック(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
    材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
  • マイクロミストフィルタ コガネイ

    マイクロミストフィルタ

    コガネイ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
    取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ウォームジャッキ用フランジ形金具 大阪ジャッキ製作所

    ウォームジャッキ用フランジ形金具

    大阪ジャッキ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ウォームジャッキ用フランジ形金具です。
    寸法R(mm)2
  • ミナ積層品  「ミナフォーム」 酒井化学工業

    ミナ積層品 「ミナフォーム」

    酒井化学工業(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1箱(5枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。 保温・保冷性能に優れています。 緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
    用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
  • ウォームジャッキ用I形金具 大阪ジャッキ製作所

    ウォームジャッキ用I形金具

    大阪ジャッキ製作所
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ウォームジャッキ用I形金具です。
  • オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC

    オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
  • マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム) イチグチ

    マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)

    イチグチ(2件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
    用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン

    熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ

    ユーボン
    629税込692
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
    特性絶縁、難燃
  • ジャー炊飯器 1.5合 アイリスオーヤマ

    ジャー炊飯器 1.5合

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。 通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。 メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。 メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。 コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
    付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス寸法(mm)225×202×221ホワイト質量(g)1400電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)280(炊飯時)電源コード(m)約1.4保証期間お買い上げ日より1年間モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質アズワン品番64-8927-92最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)
  • マイクロフラップ(15×5) イチグチ

    マイクロフラップ(15×5)

    イチグチ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    とっても小さい、細部研磨用ホイル!。特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。
    用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。サビ落とし。塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)15×5適合材鋳物などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック

    エレコム
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。 [USB2.0Standard-A/mini-B]USB2.0mini-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラックコネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(mini-B)オス対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(mini-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1
  • ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KMFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 国際VHFアンテナ ウエスタンコミュニケーション

    国際VHFアンテナ

    ウエスタンコミュニケーション
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    付属品取付金具(ステンレス製)仕様耐入力:50W全長1.53m質量(g)700ケーブル同軸ケーブル5D-2V(推奨)コネクタ接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き)周波数(MHz)周波数:156~157(156~162.5受信対応)
  • インナーケース サンワサプライ

    インナーケース

    サンワサプライ
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを全面に内蔵しています。 握りやすいハンドル付きで、ハンドルは簡単に出し入れ可能です。 両面にアダプタやマウスなどのアクセサリーが収納できるポケット付きです。
    仕様【キャリーサポーター】なし材質【表装】ポリエステル、低反発ウレタン外寸法・奥行(mm)25
  • ダイヤマイクロフラップ イチグチ

    ダイヤマイクロフラップ

    イチグチ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
    種別マイクロフラップ砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダイヤマイクロフラップ イチグチ

    ダイヤマイクロフラップ

    イチグチ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
    種別マイクロフラップ粒度200砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 15mmx20m 薄型両面テープ エスコ

    15mmx20m 薄型両面テープ

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MF-15厚さ薄手主なワークパーツ
...