「mf70j9-ys50」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC絶縁型レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
BNCレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4GHz耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCケーブル CONTEC(コンテック)BNCケーブルCONTEC(コンテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)片側BNCミノムシ クリップCONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
BNC中継コネクタ サンワサプライBNC中継コネクタサンワサプライ(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
種類中継コネクタアダプタタイプBNC-BNC嵌合部形状ジャック・ジャックコネクタBNCメス・メスアズワン品番64-0848-28
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。
形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
BNCプラグから変換するアダプター!圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプターBNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)絶縁型レセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)特性インピーダンス不整合締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
BNC変換アダプター(中継タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1個
当日出荷
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ JAE(日本航空電子工業)Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8NタイプJAE(日本航空電子工業)
859税込945
1個
欠品中
外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応 組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減 ケーブル中継用にも使用可能 人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン
シェルサイズE仕様Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)適合Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)材質鋼/ニッケルメッキ形状ストレート種類角型結合方式ねじ結線方法はんだ
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から91日以内出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
角型コネクタ JAE(日本航空電子工業)角型コネクタJAE(日本航空電子工業)
479税込527
1個ほか
3日以内出荷から100日以内出荷
小型・角型コネクタ
使用温度範囲(℃)-65~+125、-55~+105、-55~+125