カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)

「mff-10」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスターリンク アイタイプ 象印チェンブロック

    マスターリンク アイタイプ

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途マスターリンクとして。材質スチール
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高送り加工用。トラスコ品番124-9702長さ(mm)【LF】12.5切込み角度(°)【KAPR】97切削径(Φmm)【DC】10最大切込み(mm)【APMX】0.6最大切削径(Φmm)【DCX】10寸法OAL(mm)19.15
  • ファーストフィット MECHANIX WEAR

    ファーストフィット

    MECHANIX WEAR(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。 手のひらは2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 消耗の激しい親指と人差し指は補強して耐久性を高めています。
    用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。材質人工皮革厚さ(mm)0.6質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0767EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • ファストフィット DIY MECHANIX WEAR

    ファストフィット DIY

    MECHANIX WEAR
    2,598税込2,858
    1双
    当日出荷
    袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
    用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.6ブラウン質量(g)70機能タッチパネル対応EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
  • マイクロフローセンサ用 ミストセパレータ azbil(旧:山武)

    マイクロフローセンサ用 ミストセパレータ

    azbil(旧:山武)
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    52日以内出荷
  • チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロック

    チェーンスリング100(アイタイプ)

    象印チェンブロック
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    用途荷役、運搬吊り作業材質スチール
  • マイクロフローセンサ用 交換用エレメント azbil(旧:山武)

    マイクロフローセンサ用 交換用エレメント

    azbil(旧:山武)
    27,980税込30,778
    1個
    52日以内出荷
    形状エレメント単品形番種類ミストセパレータ識別ミストセパレータ用補助部品
  • チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロック

    チェーンスリング100(アイタイプ)

    象印チェンブロック
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
    用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付き材質スチール