カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「mfs-28」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)呼び線入

    未来工業
    9,498税込10,448
    1巻(30m)
    当日出荷から翌日出荷
    手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
    材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ケイフレスプリング付袋ナット 三桂製作所

    ケイフレスプリング付袋ナット

    三桂製作所
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ミラグランド(電線管用) 未来工業

    ミラグランド(電線管用)

    未来工業
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
    用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ
  • パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業

    パックンフレキ( 自己消火タイプ)

    未来工業
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
    ベージュ
  • 架空配管用部材 ワイヤーハンガー 未来工業

    架空配管用部材 ワイヤーハンガー

    未来工業
    9,598税込10,558
    1袋(20個)
    翌日出荷
    メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
    適合ワイヤ径(Φmm)5~6適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
  • PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ エスコ

    PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ

    エスコ
    735税込809
    1箱(5個)
    翌日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
    仕様●適合管:MFS-28E●適合径(mm):36.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5.5mm●カラー:ベージュ