カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「mfs-16」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS近藤製作所
64,315税込70,747
1個
14日以内出荷
ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。
シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ適合板厚1~4
PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ エスコPF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズエスコ
375税込413
1箱(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用しますサドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-16E●適合径(mm):23●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5mm●カラー:ベージュアズワン品番65-9317-09
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業ミラフレキSS(PFS)呼び線入未来工業
9,398税込10,338
1巻(50m)
当日出荷から翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極単投(DPST) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極単投(DPST)KNITTER-SWITCH
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 VAシリーズParkerTAIYO
95,980税込105,578
1個
当日出荷から92日以内出荷
スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷から11日以内出荷
スイッチ特性ON-ONタイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
MFS16用 PF管サドル エスコMFS16用 PF管サドルエスコ
240税込264
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-31
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1袋(200個)
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
80税込88
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から翌々日出荷
電動アクチュエータ LEY32C-1 SMC電動アクチュエータ LEY32C-1SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25C SMC電動アクチュエータ LEY25CSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ケイフレスプリング付袋ナット 三桂製作所ケイフレスプリング付袋ナット三桂製作所
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ MFSシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
端子数6電気的寿命5000サイクル耐電圧(V)AC500・1分間
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら