カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「mfs-28」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MFS28用 PF管サドル エスコMFS28用 PF管サドルエスコ
400税込440
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA947BS-33
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業ミラフレキSS(PFS)呼び線入未来工業
9,298税込10,228
1巻(30m)
当日出荷から翌々日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
739税込813
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ
ケイフレスプリング付袋ナット 三桂製作所ケイフレスプリング付袋ナット三桂製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業パックンフレキ( 自己消火タイプ)未来工業
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
PF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズ エスコPF管両サドル(環境配慮型/5個) EA947BSシリーズエスコ
735税込809
1箱(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用しますサドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮型製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく人命・安全確保も考量しています。
仕様●適合管:MFS-28E●適合径(mm):36.5●入数:5個●材質:難燃ABS●ねじ穴径:5.5mm●カラー:ベージュアズワン品番65-9317-11
架空配管用部材 ワイヤーハンガー 未来工業架空配管用部材 ワイヤーハンガー未来工業
9,598税込10,558
1袋(20個)
翌々日出荷
メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq