カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 防犯用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mfsk」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
89税込98
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
不織布ケース CD/DVD用 片面 モノタロウ不織布ケース CD/DVD用 片面モノタロウ(11件のレビュー)
189税込208
1パック(50枚)ほか
当日出荷
CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 省スペースに大量収納できます。
用途CD、DVD保管用収容数DVD・CD1枚材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130ホワイト
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(11件のレビュー)
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
コネクタ( クイックタイプ)PF管用 未来工業コネクタ( クイックタイプ)PF管用未来工業
879税込967
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)48寸法B(mm)42.2寸法l(mm)33.5適合管PF単層波付管28適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び28(31)適合ノック径(Φmm)34
コネクタ( クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ( クイックタイプ)CD管用未来工業
579税込637
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
コネクタ( 溶着シート付)PF管用 未来工業コネクタ( 溶着シート付)PF管用未来工業
7,798税込8,578
1セット(100個)ほか
翌々日出荷
キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 未来工業パチコン( コネクタGタイプ)PF管用未来工業
89税込98
1個(1個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ 未来工業PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)未来工業
659税込725
1個
当日出荷
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
ダクトホース保持金具 赤松電機製作所ダクトホース保持金具赤松電機製作所
31,900税込35,090
1セット
30日以内出荷
作業台設置を対象としたマグネット固定の保持金具。
適合機種FSM-15
露出用四角ボックス( 取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス( 取付自在蓋)未来工業(24件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F仕様パッキング付
露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス(取付自在蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
露出用四角ボックス( 防水タイプ) 未来工業露出用四角ボックス( 防水タイプ)未来工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
防犯カメラ取付丸ボックス 未来工業防犯カメラ取付丸ボックス未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
カメラ取付デザイン丸ボックス 未来工業カメラ取付デザイン丸ボックス未来工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。オシャレな新型デザイン!建物の雰囲気や美観を損ないません。蓋が脱着式になっていますので、蓋を取り外してカメラを取り付けられます。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。(PV4B-FM5(S))
カベ白適合コネクタ2K-14,16,22 / MFSK-(16,22)GP / FPK-(16,22)F / FPK-(16,22)YP関連資料(1.54MB)
IP60 Telephone シルバー JACOB JENSENIP60 Telephone シルバーJACOB JENSEN
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)ワンタッチボタン 4 カ所メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能簡単な web での設定壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポートSIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2標準SIPプ ロトコルをサポートDHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当てE802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポートライン1とライン2をサポート動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリングプログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能
材質ABS樹脂シルバーサイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃各種認証JATE : DE18-0108005