カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- バイク部品(2)
絞り込み
「mfx-22」の検索結果

PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
曲がりコネクタ(45°)
未来工業(10件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!色ベージュ
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥109税込¥1201個(1個)当日出荷から5日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
するっとカッター
未来工業¥3,798税込¥4,1781個当日出荷管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。色黄適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
LEDテールライト ELDORADO パウダーブラック MEL021
モートーン¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL021。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:ELDORADO。色[カラー]:パウダーブラック。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:FMK003,MEL032,MEL022,DDM021,MFX003,MFX001,MTE178,MTE202,MEL027,MEL025適合関連商品品番:FMK003,MEL032,MEL022,DDM021,MFX003,MFX001,MTE178,MTE202,MEL027,MEL025材質アルミ色パウダーブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプELDORADO製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
LEDテールライト BIG FIN ブラック MEL002
モートーン¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷フルLED仕様のテールライト「BIG FIN(ビッグフィン)」。ボディは強度と精度に優れたアルミダイキャスト製。グロスブラック塗装仕上げ。加工やアイディア次第で幅広い車両に装着できる汎用品。別売のマウントを使用することでMotone製リアフェンダーに取り付けることも可能。。商品仕様。・LEDテールランプ。・LEDブレーキランプ。・LEDナンバー灯内蔵。・Eマーク認証。。適合関連商品品番:FMK012,MEL032,MEL022,DDM021,MFX003,MFX001,MTE178,MTE202,MEL027,MEL025材質アルミ色ブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプBIG FIN製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50