カテゴリ

  • オフィス家具(259)
  • バイク部品(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • 学童・教育用品(45)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 測定用品(9)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mfx」の検索結果

629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスターリンク MFX マーテックマスターリンク MFXマーテック
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです。1本吊りから2本吊りまで使用できます。
用途シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用下さい。寸法L(mm)340寸法B(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
変換Nソケット 2MFX2F SK11変換Nソケット 2MFX2FSK11
859税込945
1個
当日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
Metcal MFXシリーズ コンビフィルター(C用) メトカルMetcal MFXシリーズ コンビフィルター(C用)メトカル
109,800税込120,780
1枚
3日以内出荷
ヘパ・活性炭のコンビフィルターです。
質量(kg)8
変換Nソケット 4MFX4F SK11変換Nソケット 4MFX4FSK11
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2使用流体空気
変換Nソケット 1MFX1F SK11変換Nソケット 1MFX1FSK11
759税込835
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
SERVICING KIT OF MFX HEAD KIT 1ST Merck(メルクミリポア)SERVICING KIT OF MFX HEAD KIT 1STMerck(メルクミリポア)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0190-33
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン千代田通商
7,298税込8,028
1本
10日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ千代田通商
7,298税込8,028
1本
10日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付レッド千代田通商
7,298税込8,028
1本
10日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
Metcal MFXシリーズ プレフィルター(G用) メトカルMetcal MFXシリーズ プレフィルター(G用)メトカル
53,980税込59,378
1枚
7日以内出荷
交換用プレフィルターです。
質量(kg)1
コンデンサ 0.15X2MFX250V/EMS-110 日東工器コンデンサ 0.15X2MFX250V/EMS-110日東工器
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
Metcal MFXシリーズ プレフィルター(C用) メトカルMetcal MFXシリーズ プレフィルター(C用)メトカル
39,980税込43,978
1セット(2個)
7日以内出荷
交換用プレフィルターです。
質量(kg)1
Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用) メトカルMetcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)メトカル
65,980税込72,578
1枚
8日以内出荷
詰換用カーボンです。
質量(kg)11
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 6.5×10 LH-6.5シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 6.5×10 LH-6.5シリーズ千代田通商
5,198税込5,718
1本
13日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 11×16 LH-11シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 11×16 LH-11シリーズ千代田通商
14,980税込16,478
1本
13日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 8×12 LH-8シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 8×12 LH-8シリーズ千代田通商
5,898税込6,488
1本
13日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 6.5×10 AH-6.5シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 6.5×10 AH-6.5シリーズ千代田通商
4,998税込5,498
1本
15日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 8×12 AH-8シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 8×12 AH-8シリーズ千代田通商
5,698税込6,268
1本
15日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 8×12 BH-8シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 8×12 BH-8シリーズ千代田通商
5,698税込6,268
1本
15日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 6.5×10 BH-6.5シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 6.5×10 BH-6.5シリーズ千代田通商
4,998税込5,498
1本
15日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 11×16 AH-11シリーズ 千代田通商ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 11×16 AH-11シリーズ千代田通商
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
インクリボン 普通紙FAX用 18m モノタロウインクリボン 普通紙FAX用 18mモノタロウ(98件のレビュー)
769税込846
1箱(2本)
当日出荷
純正品より20%長い18m 連続印刷してもカスレが少なく見やすい 普通紙ファックス用の汎用インクリボン パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品
適合KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形サイズA4長さ(m)18メーカー純正品番【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】印刷枚数A4サイズ相当で、約60枚/本
変換Nソケット 3MFX3F SK11変換Nソケット 3MFX3FSK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮、クロームメッキ加工形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気
ミラレックス 未来工業ミラレックス未来工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻(30m)ほか
当日出荷
地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60
フリージョイントX 千代田通商フリージョイントX千代田通商
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状マニホールド材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5接続ねじ1/2寸法B(mm)92.5寸法C(mm)30接続方式ワンタッチ式寸法P(mm)38使用流体圧縮空気材質(Oリング)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc
メガフローX 8X12用 千代田通商メガフローX 8X12用千代田通商
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)8×12二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19寸法A(mm)79.5寸法B(mm)7寸法C(mm)20質量(g)93トラスコ品番808-4422
キャップ 未来工業キャップ未来工業
75税込83
1個
翌日出荷から翌々日出荷
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8 千代田通商メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管トラスコ品番342-0030材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R3/8使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
メガフロー(Xパージ付) 千代田通商メガフロー(Xパージ付)千代田通商
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5
メガフローX 11X16用 千代田通商メガフローX 11X16用千代田通商
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類カプラ適合チューブ外径(Φmm)11×16二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24寸法A(mm)88.5寸法B(mm)9寸法C(mm)27質量(g)109トラスコ品番808-4417
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
キャップ 未来工業キャップ未来工業
259税込285
1個
翌日出荷
ミラレックス管内へのゴミ等異物の侵入防止、端末の保護に使用します。
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2 千代田通商メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/4 千代田通商メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/4千代田通商
1,898税込2,088
1個
当日出荷
フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管トラスコ品番342-0012材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/4使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)千代田通商
2,398税込2,638
1個
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズアズワン
370,000税込407,000
1台
当日出荷
LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)圧力損失(Pa)23
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズアズワン
355,000税込390,500
1台
当日出荷
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
...
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf