カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 空圧工具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 千代田通商
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(230)
- モートーン(121)
- SMC(78)
- 近藤製作所(46)
- 未来工業(16)
- スリーアールソリューション(11)
- FXC(8)
- マーテック(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- ビーエム機器(6)
- SK11(5)
- メトカル(4)
- MOXA(4)
- StarTech.com(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- アズワン(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「mfx」の検索結果
特価

ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン
千代田通商¥7,298~税込¥8,028~1本10日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ
千代田通商¥7,298~税込¥8,028~1本10日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホースカップリングセット MFX付レッド
千代田通商¥7,298~税込¥8,028~1本10日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 6.5×10 LH-6.5シリーズ
千代田通商¥5,198~税込¥5,718~1本13日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 11×16 LH-11シリーズ
千代田通商¥14,980~税込¥16,478~1本13日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付ライトグリーン 8×12 LH-8シリーズ
千代田通商¥5,898~税込¥6,488~1本13日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 6.5×10 AH-6.5シリーズ
千代田通商¥4,998~税込¥5,498~1本15日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付レッド 6.5×10 BH-6.5シリーズ
千代田通商¥4,998~税込¥5,498~1本15日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
ブレードホースカップリングセット MFX付オレンジ 11×16 AH-11シリーズ
千代田通商¥13,980~税込¥15,378~1本15日以内出荷ブレードホースにメガフローXカップリングをセットしています。
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)
フリージョイントX
千代田通商¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。形状マニホールド材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5接続ねじ1/2寸法B(mm)92.5寸法C(mm)30接続方式ワンタッチ式寸法P(mm)38使用流体圧縮空気材質(Oリング)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc
メガフローX 6.5X10用
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番808-4421質量(g)89適合チューブ外径(Φmm)6.5×10種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16
メガフローX 8X12用
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番808-4422質量(g)93適合チューブ外径(Φmm)8×12種類カプラ寸法A(mm)79.5寸法B(mm)7寸法C(mm)20二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
メガフロー(Xパージ付)
千代田通商¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷メガフローシリーズ・ブロックタイプ。安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。材質本体:アルミニウム・真鍮メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
メガフローX 11X16用
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番808-4417質量(g)109適合チューブ外径(Φmm)11×16種類カプラ寸法A(mm)88.5寸法B(mm)9寸法C(mm)27二面幅H1(mm)24二面幅H2(mm)24
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR3/8
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。用途各種エア配管トラスコ品番342-0030材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R3/8使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/2
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。用途各種エア配管トラスコ品番342-0020材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/2使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)
千代田通商¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/4
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。用途各種エア配管トラスコ品番342-0012材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/4使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
メガフローX メガホース用
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷トラスコ品番808-4423質量(g)97適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
デジタル動圧測定器 動圧くん
千代田通商¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。メガフローXカップリング付です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。用途設備及びエアツールの入力圧力確認に。トラスコ品番470-5424材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄測定範囲(MPa)圧力:0~1.000使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1呼称動圧くん耐圧(MPa)1.5電池CR2023リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)1
メガフローX MH-10用
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷トラスコ品番808-4416質量(g)99適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
金属カップリング メガフローXパージ付真鍮8.5×12.5ポリウレタンホース用
千代田通商¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ワンタッチ接続機能付で、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付です。トラスコ品番718-1496材質本体:アルミ合金+真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
メガフローXパージ付8×10.5メガホース用
千代田通商¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷トラスコ品番808-4675質量(g)97適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
メガフローXパージ付10×12.5メガホース用
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷トラスコ品番808-4673質量(g)99適合チューブ外径(Φmm)MH-10専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19
メガフローXパージ付真鍮8×10.5メガホース用
千代田通商¥2,798税込¥3,0781個当日出荷トラスコ品番808-4676質量(g)143適合チューブ外径(Φmm)MH-8専用種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)17
配管システム
千代田通商¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷から7日以内出荷ねじ切り不要の新型配管継手です。専用パイプを差し込み、ねじ込みでセット完了です。軽量で簡単配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更もらくらくです。用途屋内エア配管等