カテゴリ
- 制御機器(6)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 食品・飲料(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 日清食品(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- フローラ(2)
- DiodesZetex(2)
- カーメックス(1)
- クラウン[事務用品](1)
- 日本緑十字社(1)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- Canon(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- 日本ケミコン(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- テクネ計測(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mg-101」の検索結果

OBDIIメモリーバックアップ用電源
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
マグネプレート
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から3日以内出荷種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
非照光式スイッチ TMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)当日出荷フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。ストローク(mm)0.25使用温度範囲(℃)-25~70構造基本スイッチLEDなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
ルーペ MG-1016
MIZAR(ミザールテック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷対象を明るく照らせる、LEDライトが付いた10倍のルーペです。レンズ径(Φmm)16倍率(倍)10レンズダブルレンズバッテリーLR1130電池3個(内蔵)ライト種類LEDライト
ソケット用マグネットキャッチ
SK11(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット(10個)当日出荷ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。材質樹脂、マグネットサイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm対応6角・12角ソケット
マシュマロ便座クッション極厚
藤栄¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷厚さ50ミリという圧倒的ボリューム感で、優しく包み込むような座り心地。仕様洗濯機可(ネット使用)材質表面:ポリエステル100%、中芯:ウレタンフォーム、吸着:熱可塑性エラストマー寸法(cm)約幅17×長さ40×厚さ5
超小型基板平行二段重ね用ソケット(1.27, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥59,980税込¥65,9781袋(10個)9日以内出荷超小型基板を平行にして二段重ねにする場合、又、垂直に子基板を取付けて挿抜する場合等に御利用下さい。 オス側ピンはMAシリーズが用意されております。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ部 黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5プリント板取付穴径(Φmm)0.6挿抜回数100回以上挿抜力(g)20以上(1ピン当り)
照光式スイッチ LTMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)7日以内出荷仕様(接触機構)メタルコンタクトストローク(mm)0.25タイプ非照光使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点金メッキ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF
日本ケミコン¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMG寿命 = 2000h315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
天然植物活力液 HB-101
フローラ(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。 葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。 有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。 植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
写真用紙・光沢 ゴールド
Canon¥2,398税込¥2,6381個(50枚)当日出荷から5日以内出荷美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。白色度(%)92紙質光沢、ゴールド紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
日清 デカうま 豚キムチ
日清食品¥1,998税込¥2,1581箱(101g×12個)4日以内出荷ポークベースのスープにキムチのクセになる味わいが特長の辛旨キムチオイルがうまさの決め手!の豚キムチラーメン。 麺はスープ絡みの良さと噛み応えを追求した中太ちぢれ麺。大盛り麺90gで食べ応え抜群。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 「日清デカうま」は、"デカくてうまい! バラエティー豊かなやみつきテイスト" をコンセプトに、ラーメン、うどん、そば、焼そば、油そばと豊富なラインアップを取りそろえた大盛りサイズのカップ麺シリーズです。種別ラーメン質量(g)123種類即席カップめんシリーズデカうま寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×104×144内容量(g)101保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:470mlアズワン品番65-0418-19原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、チキンエキス、香辛料)、スープ(豚脂、クリーミングパウダー、食塩、香味油、香辛料、酵母エキス、植物油脂)、かやく(味付豚ミンチ、白菜キムチ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、カラメル色素、カロチノイド色素、かんすい、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、酸味料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2、ビタミンB1、くん液、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー小麦/卵/乳/豚肉/鶏肉/大豆/ごま入数(個)12栄養成分(1食(101g)当たり)エネルギー:472kcal、たんぱく質:10.2g、脂質:20.3g、炭水化物:62g、食塩相当量:6.5g、ビタミンB1:0.27mg、ビタミンB2:0.35mg、カルシウム:132mg
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-162寸法(mm)Φ3.0×121インク色赤先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-161寸法(mm)Φ3.0×121インク色黒先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
日清の最強どん兵衛かき揚げそば
日清食品¥3,698税込¥3,9941ケース(101g×12個)5日以内出荷麺はどん兵衛天ぷらそばよりさらに太くのどごしのいいそば、だしは鰹の香りが特長の6種の合わせだし、鬼かき揚げよりさらにぶ厚いかき揚げ、浅草のやげん堀の七味が入った、全てが主役の最強どん兵衛。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。種別そば質量(g)112種類即席カップめんシリーズどん兵衛寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144内容量(g)101保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:420ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、大豆食物繊維)、かやく(かき揚げ)、スープ(食塩、糖類、かつおぶし調味料、魚粉(かつお、さば、あご)、粉末しょうゆ、七味唐辛子、ねぎ、たん白加水分解物、こんぶ調味料、しいたけ調味料、にぼし調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、乳化剤、酸味料、香料、増粘剤(グァーガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・さば・大豆を含む)アレルギーえび/小麦/そば/卵/乳/ごま/さば/大豆入数(個)12栄養成分(1食(101g)当たり)エネルギー:494kcal、たんぱく質:10g、脂質:25.7g、炭水化物:55.7g、食塩相当量:6.5g、ビタミンB1:0.3mg、ビタミンB2:0.32mg、カルシウム:154mg
液晶保護フィルム MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,598税込¥3,9581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ16インチ 解像度(3840×2400)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP 16インチ 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ16インチ 解像度(3840×2400)特性反射防止 指紋防止
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)16ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○
26 カルカッタコンクエスト DC
SHIMANO(シマノ)¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷滑らかで力強い巻き上げ、キャスティング性能に磨きをかけたパワフルDC。滑らかな巻きごこちと確かなキャスト性能で定評のあるカルカッタ コンクエスト DCが、さらなる進化を遂げました。小型精密ギアと精巧なボディハウジングがシルキーな巻きごこちを生み出すマイクロモジュールギアに加え、26モデルではインフィニティドライブ、サイレントドライブを搭載。より力強く、より滑らかな巻き上げを可能にしました。スプールの回転性能をさらに引き出すマグナムライトスプールⅣ、広いレンジで繊細にブレーキ力をコントロールする最新の I-DC5を搭載し、遠投性能、トラブルレス性能をさらに高い次元へと昇華。最新のテクノロジーで快適に飛ばし、操る、円型ベイトキャスティングリールのフラグシップモデルです。ベアリング【BB】13【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
25 アンタレス
SHIMANO(シマノ)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷揺るぎなき頂へ。キャストの後半までスムーズに弾道が伸びる遠心ブレーキ、SVS∞(インフィニティ)。NEWアンタレスでは、その特性を最大限に活かせるスプールサイズを探求し、ラインキャパシティ:ナイロン14lb-100m、径/幅:37/21mmの設計値に辿り着きました。逆テーパー形状で糸巻形状を矯正する新開発マグナムライトスプールIVの搭載と、新形状ラインガイド、ギア比ごとに最適化したウォームシャフトとの相乗効果により、規則的にバランスよくラインが巻き取られ、キャスト時のスプール振動を低減。従来から踏襲したサイレントチューン、S3Dスプールの効果が相まって、キャスト時のパワーロスを防ぎ、どこまでも伸びてゆく、胸のすくようなキャストパフォーマンスを実現します。ベイトリールで初となるサイレントドライブの搭載や、ドライブギア軸のベアリング3個支持により上質かつ快適な回転フィーリングを獲得。手にナチュラルにフィットするパーミング形状と、ストレスなくスプールにアクセスできるクラッチ形状により、パーミング~クラッチ操作~キャスト~ルアー操作、そしてピックアップまでの一連の動作を流れるように行うことができます。流麗かつ爽快なキャストパフォーマンスと、上質で快適な操作フィーリングを実現するNEWアンタレスは、遠心ブレーキ搭載ベイトキャスティングリールの新たなるフラッグシップです。ベアリング(数BB/ローラ―)11/1糸巻量(lb-m)12-120, 14-100, 16-85, 20-70ドラグ力(Kg)5
HB-101 スプレーパック 500ccボトル付
フローラ¥1,098税込¥1,2081セット(6cc×4本)7日以内出荷適合作物野菜配合成分【一般分析】粗蛋白質:0.1%、粗脂肪:0.4%、粗灰分:微量、糖質:0%、粗繊維:0%【無機質の分析】ナトリウム:41mg/L、カルシウム:33mg/L、鉄:1.8mg/L、マグネシウム:3.3mg/L、ケイ素:7.4mg/L、窒素:97mg/L、カドミウム:不検出、ヒ素:不検出【水素イオン濃度】HB-101 原液・・・pH3.5~pH4(酸性)、HB-101 1,000倍液・・・pH6.5前後(弱酸性)
吸着管(Chromosorb 101 Soxhlet抽出済・10×70 mm・2層式・35/70 mg・20/40メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、Soxhlet抽出処理を施したChromosorb 101を充填し、サイズ10 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量35/70 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Chromosorb 101 Soxleted





![マグネットハンガー クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06627941-190816-02.jpg)






![0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919984-180219-02.jpg)